高圧用クロス :「炭素鋼鋼管」の検索結果
関連キーワード
高圧管継手の特長。・油圧用の中高圧配管用の継手です。・スケジュール管に対応しています。・品種が豊富にそろっています。・SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。。。接続される鋼管の種類。・JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG。・JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS。・JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT。・JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA。・JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP。・JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
形状クロス
質量(kg)0.25
タイプWXA
寸法L(mm)26.5
シリーズ高圧管継手(さし込み溶接形管継手)
呼び径(B)3/8 in、17.8mm
寸法A(mm)13.5
寸法D(mm)12.7
寸法C(mm)13
寸法M(mm)27
スケジュールSch.80
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『高圧用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。