絞り込み
ストローク(mm)
  • 100
  • 5(95)
  • 10(247)
  • 15(100)
  • 20(247)
  • 25(123)
  • 30(259)
  • 40(218)
  • 50(331)
  • 60(44)
  • 75(263)
  • 125(190)
  • 150(188)
  • 175(173)
  • 200(188)
  • 225(39)
  • 250(60)
  • 300(64)
  • 350(50)
  • 400(54)
シリンダー径(Φmm)
  • 8(2)
  • 10(12)
  • 12(33)
  • 16(55)
  • 20(55)
  • 25(72)
  • 32(60)
  • 40(47)
  • 50(52)
  • 63(45)
  • 80(26)
  • 100(4)
作動方式
  • 複動(248)
ブランド
  • CKD(129)
  • コガネイ(110)
  • 日本精器(23)
  • AirTAC(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
10(247)
20(247)
30(259)
40(218)
50(331)
75(263)
100
125(190)
150(188)
200(188)
ストローク(mm)をもっと見る
ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTACガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズAirTAC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
19,388税込21,327
1個
当日出荷から27日以内出荷
エアシリンダSTSシリーズ CKDエアシリンダSTSシリーズCKD
72,240税込79,464
1個
当日出荷から17日以内出荷
M.メタル軸受・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ショート作動方式複動・片ロッド形
両ロッドシリンダ  TRシリーズ AirTAC両ロッドシリンダ TRシリーズAirTAC
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
JIS標準。 不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。 一定の耐横荷重が可能 多種類な取付形式が可能 全て磁石付き、ストロークアジャストが可能
使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズコガネイ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズコガネイ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA16シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA16シリーズコガネイ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
両ロッドシリンダ  TNシリーズ AirTAC両ロッドシリンダ TNシリーズAirTAC
6,798税込7,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
種類ロータリーシリンダ使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状ガイド付RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ16シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ16シリーズコガネイ
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-3~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-3~)CKD
47,063税込51,769
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
エアシリンダSTLシリーズ CKDエアシリンダSTLシリーズCKD
31,980税込35,178
1個
当日出荷から14日以内出荷
M.メタル軸受・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ロング作動方式複動・片ロッド形
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~)CKD
31,288税込34,417
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・エアクッション形
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)CKD
50,288税込55,317
1個
当日出荷から21日以内出荷
UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-L-X~) CKDUCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-L-X~)CKD
24,700税込27,170
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動・両ロッド・すべり軸受タイプ スイッチ付
駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA32 コガネイ駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA32コガネイ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ25シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ25シリーズコガネイ
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-5~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-5~)CKD
49,575税込54,533
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-1~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-1~)CKD
22,963税込25,259
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~)CKD
52,313税込57,544
1個
当日出荷から20日以内出荷
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~)CKD
61,338税込67,472
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズ AirTACスライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズAirTAC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
作動方式複動式使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気磁石内蔵有無
駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA16 コガネイ駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA16コガネイ
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ SGDAQ63 コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAQ63コガネイ
61,980税込68,178
1個
8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ コガネイガイド付ジグシリンダコガネイ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
作動方式複動片ロッド仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS16シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS16シリーズコガネイ
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY20シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY20シリーズコガネイ
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY16シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY16シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
当日出荷から31日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY12シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY12シリーズコガネイ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ20シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ20シリーズコガネイ
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ50シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ50シリーズコガネイ
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ20シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ20シリーズコガネイ
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP20シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP20シリーズコガネイ
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAFシリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAFシリーズコガネイ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA40シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA40シリーズコガネイ
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA32シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA32シリーズコガネイ
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~)CKD
72,050税込79,255
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~)CKD
138,325税込152,158
1個
当日出荷から14日以内出荷
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-L~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-L~)CKD
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-1~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-1~)CKD
16,688税込18,357
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MP~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MP~)CKD
98,950税込108,845
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
ガイド付シリンダ