絞り込み
ストローク(mm)
  • 25
  • 5(95)
  • 10(247)
  • 15(100)
  • 20(247)
  • 30(259)
  • 40(218)
  • 50(331)
  • 60(44)
  • 75(263)
  • 100(267)
  • 125(190)
  • 150(188)
  • 175(173)
  • 200(188)
  • 225(39)
  • 250(60)
  • 300(64)
  • 350(50)
  • 400(54)
シリンダー径(Φmm)
  • 6(3)
  • 8(17)
  • 10(33)
  • 12(4)
  • 16(23)
  • 20(32)
  • 25(46)
  • 32(46)
  • 40(36)
  • 50(36)
  • 63(28)
  • 80(13)
  • 100(2)
作動方式
  • 複動(114)
ブランド
  • CKD(94)
  • コガネイ(25)
  • AirTAC(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
10(247)
20(247)
30(259)
40(218)
50(331)
75(263)
100(267)
125(190)
150(188)
200(188)
ストローク(mm)をもっと見る
ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTACガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズAirTAC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
12,175税込13,393
1個
当日出荷から27日以内出荷
エアシリンダSTSシリーズ CKDエアシリンダSTSシリーズCKD
27,360税込30,096
1個
当日出荷から17日以内出荷
M.メタル軸受・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ショート作動方式複動・片ロッド形
両ロッドシリンダ  TRシリーズ AirTAC両ロッドシリンダ TRシリーズAirTAC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から16日以内出荷
JIS標準。 不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。 一定の耐横荷重が可能 多種類な取付形式が可能 全て磁石付き、ストロークアジャストが可能
使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~)CKD
15,538税込17,092
1個
当日出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイミニガイドスライダ 全シリーズコガネイ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~)CKD
31,263税込34,389
1個
当日出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-6~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-6~)CKD
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~)CKD
30,838税込33,922
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・エアクッション形
UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-L-X~) CKDUCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-L-X~)CKD
21,425税込23,568
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動・両ロッド・すべり軸受タイプ スイッチ付
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-2~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-2~)CKD
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~)CKD
14,163税込15,579
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-4~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-4~)CKD
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-3~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-3~)CKD
32,759税込36,035
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
スライドユニットシリンダ HLHシリーズ AirTACスライドユニットシリンダ HLHシリーズAirTAC
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
リニアガイドとシリンダを一体化設計 優れた直線度及び不回転制度で、精密アセンブリーの場合に最適です。 4方向からのシリンダ取り付けが可能 3方向からの配管が可能
作動方式複動式使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~)CKD
13,425税込14,768
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~)CKD
17,325税込19,058
1個
当日出荷から14日以内出荷
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MP~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MP~)CKD
36,875税込40,563
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MC~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MC~)CKD
37,975税込41,773
1個
8日以内出荷
作動方式複動・エアクッション付
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-4~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-4~)CKD
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-3~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-3~)CKD
31,213税込34,334
1個
8日以内出荷から26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-8~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-8~)CKD
17,025税込18,728
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MC~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MC~)CKD
22,913税込25,204
1個
8日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動・エアクッション形
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-K~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-K~)CKD
33,525税込36,878
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-X~) CKDUCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-X~)CKD
20,747税込22,822
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T~) CKDUCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T~)CKD
1,125税込1,238
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
種別部品
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-32 CKDガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-32CKD
33,160税込36,476
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
寸法A(mm)59.5寸法AA(mm)50以下:79、50を超え200以下:100寸法B(mm)37.5寸法C(mm)12.5寸法D(mm)30.5寸法DD(mm)9寸法EE(mm)Rc1/8寸法F(mm)48寸法G(mm)112寸法H(mm)44寸法HD(mm)8.5寸法HH(mm)M8深さ20寸法I(mm)110寸法JJ(mm)M8深さ16寸法K(mm)78寸法KA(mm)6.3貫通寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5寸法MM(mm)16寸法N(mm)30寸法NN(mm)M8貫通寸法O(mm)50以下:19.5、50を超え200以下:40.5寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法PA(mm)25以下:33、25を超え100以下:45、100を超え200以下:83寸法PP(mm)21寸法Q(mm)20寸法R(mm)15寸法RD(mm)10寸法S(mm)34寸法U(mm)96寸法V(mm)34寸法W(mm)42寸法WW(mm)98寸法X(mm)22-2寸法XA(mm)4寸法XB(mm)4.5寸法XC(mm)3寸法XL(mm)6寸法Y(mm)12チューブ内径(Φmm)32作動方式復動形接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.401軸受種類すべり軸受
薄型シリンダ ACQシリーズ ガイド付 AirTAC薄型シリンダ ACQシリーズ ガイド付AirTAC
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
JSI基準に準拠し、ダブルガイドロッド形の構造である。 シリンダ本体と前後カバーはC形バックルで固定され、ピストンとピストンロッドはリベット構造で、コンパクトで信頼性がある。 シリンダの会計は研削処理を受けたので、耐摩耗で耐久性を持つ フロントカバーのガイド距離が長くなり、ガイド性能がよい。 コンパクトな構造で設置スペースを効果的に節約できる。 シリンダの周りには磁気センサースイッチスロットがあるので、センサースイッチを簡単に設置できる。 デュアルガイドロッド回転防止構造は、曲げ及びねじりに耐える性能が良く、より大きな運動荷重と横荷重に耐えられる。
シリンダ内径(Φmm)32使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
アクシスシリンダ XDA16 コガネイアクシスシリンダ XDA16コガネイ
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X25 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X25コガネイ
30,980税込34,078
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8ストローク(mm)25作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X25 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X25コガネイ
30,980税込34,078
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)25作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS8 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS8コガネイ
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X25 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X25コガネイ
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)25作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAHS8 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAHS8コガネイ
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAHS10 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAHS10コガネイ
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES8 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES8コガネイ
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES10X25 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES10X25コガネイ
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)25作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS8 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS8コガネイ
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS10X25 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS10X25コガネイ
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)25作動方式複動・片ロッド形
ガイド付シリンダ