絞り込み
ストローク(mm)
  • 50
  • 5(95)
  • 10(247)
  • 15(100)
  • 20(247)
  • 25(123)
  • 30(259)
  • 40(218)
  • 60(44)
  • 75(263)
  • 100(267)
  • 125(190)
  • 150(188)
  • 175(173)
  • 200(188)
  • 225(39)
  • 250(60)
  • 300(64)
  • 350(50)
  • 400(54)
シリンダー径(Φmm)
  • 6(7)
  • 8(15)
  • 10(45)
  • 12(47)
  • 16(65)
  • 20(75)
  • 25(90)
  • 32(81)
  • 40(67)
  • 50(68)
  • 63(55)
  • 80(15)
  • 100(3)
作動方式
  • 複動(313)
ブランド
  • CKD(165)
  • コガネイ(141)
  • 日本精器(20)
  • AirTAC(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
331件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
10(247)
20(247)
30(259)
40(218)
50
75(263)
100(267)
125(190)
150(188)
200(188)
ストローク(mm)をもっと見る
ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTACガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズAirTAC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
13,165税込14,482
1個
当日出荷から27日以内出荷
エアシリンダSTSシリーズ CKDエアシリンダSTSシリーズCKD
28,408税込31,249
1個
当日出荷から17日以内出荷
M.メタル軸受・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ショート作動方式複動・片ロッド形
両ロッドシリンダ  TRシリーズ AirTAC両ロッドシリンダ TRシリーズAirTAC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から16日以内出荷
JIS標準。 不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。 一定の耐横荷重が可能 多種類な取付形式が可能 全て磁石付き、ストロークアジャストが可能
使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズコガネイ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~)CKD
16,150税込17,765
1個
当日出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形
駆動機器ガイド付シリンダ ツインロッドシリンダ コガネイ駆動機器ガイド付シリンダ ツインロッドシリンダコガネイ
9,598税込10,558
1個
当日出荷から8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)6ストローク調整範囲(mm)-5~0作動方式複動片ロッド仕様ガイド付ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.45
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA16シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA16シリーズコガネイ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ16シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ16シリーズコガネイ
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイミニガイドスライダ 全シリーズコガネイ
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~)CKD
34,975税込38,473
1個
当日出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-3~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-3~)CKD
38,063税込41,869
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-6~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-6~)CKD
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~)CKD
28,813税込31,694
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・エアクッション形
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-8~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-8~)CKD
35,588税込39,147
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)CKD
36,500税込40,150
1個
当日出荷から21日以内出荷
UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-L-X~) CKDUCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-L-X~)CKD
22,525税込24,778
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動・両ロッド・すべり軸受タイプ スイッチ付
駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA32 コガネイ駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA32コガネイ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ25シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ25シリーズコガネイ
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-2~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-2~)CKD
29,625税込32,588
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~)CKD
15,338税込16,872
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-4~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-4~)CKD
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-3~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-3~)CKD
38,063税込41,869
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-5~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-5~)CKD
45,850税込50,435
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~)CKD
34,975税込38,473
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-1~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-1~)CKD
21,888税込24,077
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-6~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-6~)CKD
37,513税込41,264
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~)CKD
39,363税込43,299
1個
当日出荷から20日以内出荷
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~)CKD
45,838税込50,422
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-8 CKDリニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-8CKD
37,800税込41,580
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
寸法A(mm)15.6寸法B(mm)24.5寸法C(mm)9.5寸法D(mm)0.5寸法E(mm)0.5寸法F(mm)11寸法G(mm)11寸法H(mm)27.3寸法I(mm)M5深さ4寸法J(mm)25.5寸法K(mm)16寸法L(mm)M5深さ4寸法RD(mm)13チューブ内径(Φmm)8ストローク調整範囲(mm)13.5(ショックキラー形ストッパ片側)作動方式復動形接続口径本体側面:M5、本体後方:M3クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.058
スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズ AirTACスライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズAirTAC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
作動方式複動式使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気磁石内蔵有無
スライドユニットシリンダ HLHシリーズ AirTACスライドユニットシリンダ HLHシリーズAirTAC
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
リニアガイドとシリンダを一体化設計 優れた直線度及び不回転制度で、精密アセンブリーの場合に最適です。 4方向からのシリンダ取り付けが可能 3方向からの配管が可能
作動方式複動式使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA16 コガネイ駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA16コガネイ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ SGDAQ63 コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAQ63コガネイ
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)100~500
リニアスライドシリンダ(LCW-12~) CKDリニアスライドシリンダ(LCW-12~)CKD
25,203税込27,723
1本
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS16シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS16シリーズコガネイ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY20シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY20シリーズコガネイ
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY16シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY16シリーズコガネイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY12シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY12シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ガイド付シリンダ