絞り込み
ストローク(mm)
  • 60
  • 5(95)
  • 10(247)
  • 15(100)
  • 20(247)
  • 25(123)
  • 30(259)
  • 40(218)
  • 50(331)
  • 75(263)
  • 100(267)
  • 125(190)
  • 150(188)
  • 175(173)
  • 200(188)
  • 225(39)
  • 250(60)
  • 300(64)
  • 350(50)
  • 400(54)
シリンダー径(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 12(6)
  • 16(11)
  • 20(10)
  • 25(12)
  • 32(10)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 63(6)
作動方式
  • 複動(44)
ブランド
  • CKD(29)
  • コガネイ(12)
  • AirTAC(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
10(247)
20(247)
30(259)
40(218)
50(331)
75(263)
100(267)
125(190)
150(188)
200(188)
ストローク(mm)をもっと見る
ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTACガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズAirTAC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
17,538税込19,292
1個
当日出荷から27日以内出荷
両ロッドシリンダ  TRシリーズ AirTAC両ロッドシリンダ TRシリーズAirTAC
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
JIS標準。 不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。 一定の耐横荷重が可能 多種類な取付形式が可能 全て磁石付き、ストロークアジャストが可能
使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-3~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-3~)CKD
42,138税込46,352
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
スライドユニットシリンダ HLHシリーズ AirTACスライドユニットシリンダ HLHシリーズAirTAC
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
リニアガイドとシリンダを一体化設計 優れた直線度及び不回転制度で、精密アセンブリーの場合に最適です。 4方向からのシリンダ取り付けが可能 3方向からの配管が可能
作動方式複動式使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA32 コガネイ駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA32コガネイ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-5~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-5~)CKD
86,188税込94,807
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-1~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-1~)CKD
24,913税込27,404
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA16 コガネイ駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA16コガネイ
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS16シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS16シリーズコガネイ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-1~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-1~)CKD
15,938税込17,532
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG~)CKD
51,525税込56,678
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動・強力スクレーパ形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-4~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-4~)CKD
41,638税込45,802
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-25~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-25~)CKD
35,688税込39,257
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~)CKD
39,375税込43,313
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA25 コガネイ駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA25コガネイ
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500
駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA20 コガネイ駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA20コガネイ
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500
駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA10 コガネイ駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA10コガネイ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500
アルファシリーズツインロッドシリンダ コガネイアルファシリーズツインロッドシリンダコガネイ
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。
シリンダ内径(Φmm)25ストローク調整範囲(mm)-10~0作動方式複動両ロッド仕様アルファシリーズツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.1
アルファシリーズツインロッドシリンダ コガネイアルファシリーズツインロッドシリンダコガネイ
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。
ストローク調整範囲(mm)-10~0作動方式複動両ロッド仕様アルファシリーズツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.1
アルファシリーズツインロッドシリンダ コガネイアルファシリーズツインロッドシリンダコガネイ
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。
ストローク調整範囲(mm)-5~0作動方式複動片ロッド仕様アルファシリーズツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.1
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS12シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS12シリーズコガネイ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES16シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES16シリーズコガネイ
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES12シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES12シリーズコガネイ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-5~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-5~)CKD
44,288税込48,717
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-20~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-20~)CKD
35,338税込38,872
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-3~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-3~)CKD
35,725税込39,298
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MP~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MP~)CKD
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MO~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MO~)CKD
43,088税込47,397
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動・低速形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-8~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-8~)CKD
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-3~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-3~)CKD
32,700税込35,970
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BV1S~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BV1S~)CKD
49,388税込54,327
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動・バルブ搭載形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BP~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BP~)CKD
33,738税込37,112
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BC~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BC~)CKD
58,588税込64,447
1個
8日以内出荷から23日以内出荷
作動方式複動・エアクッション付
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-6~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-6~)CKD
68,388税込75,227
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-4~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-4~)CKD
52,463税込57,709
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MG~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MG~)CKD
45,575税込50,133
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-6~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-6~)CKD
43,263税込47,589
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形
ガイド付シリンダ