絞り込み
ストローク(mm)
  • 10(43)
  • 20(30)
  • 25(89)
  • 30(37)
  • 40(31)
  • 50(94)
  • 60(28)
  • 75(90)
  • 100(108)
  • 125(68)
  • 150(86)
  • 175(48)
  • 200(89)
  • 250(57)
  • 300(55)
  • 350(43)
  • 400(48)
  • 450(20)
  • 500(20)
  • その他(45)
シリンダー径(Φmm)
  • 100
  • 0(1)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 4.5(35)
  • 6(130)
  • 8(70)
  • 10(298)
  • 12(561)
  • 15(168)
  • 16(855)
  • 20(1,606)
  • 25(1,812)
  • 30(3)
  • 32(2,087)
  • 40(1,422)
  • 50(1,259)
  • 63(876)
  • 80(588)
  • 125(1)
作動方式
  • 複動(344)
ブランド
  • SMC(335)
  • CKD(11)
  • Festo(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
347件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
25(89)
50(94)
75(90)
100(108)
125(68)
150(86)
200(89)
250(57)
300(55)
400(48)
ストローク(mm)をもっと見る
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
64,980税込71,478特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~)SMC
119,800税込131,780特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
クッション両側ラバークッション使用流体空気給油不要(無給油)
MGZR MB - 2山クレビス受金具(MB) SMCMGZR MB - 2山クレビス受金具(MB)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MLGP-Z - ロック付薄形ガイドシリンダ SMCMLGP-Z - ロック付薄形ガイドシリンダSMC
109,800税込120,780
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
MGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダ SMCMGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダSMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動
MGT - ターンテーブル付シリンダ SMCMGT - ターンテーブル付シリンダSMC
139,800税込153,780
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
ポートねじの種類(-) Rc作動方式複動
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形 SMCMGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-50Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-50Z)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~)CKD
124,000税込136,400
1個
当日出荷から14日以内出荷
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-L~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-L~)CKD
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-1~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-1~)CKD
115,550税込127,105
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
ガイド付薄形シリンダ MGPA1 SMCガイド付薄形シリンダ MGPA1SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL100-~)SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ (MGQM100-~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQM100-~)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ガイドテーブル (MGF100-5~) SMCガイドテーブル (MGF100-5~)SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ ボールベアリング DFMシリーズ Festoガイド付シリンダ ボールベアリング DFMシリーズFesto
429,800税込472,780
1個
7日以内出荷
Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 100 mm で、ストローク長は 160 mm です。ボールベアリングを備えているため、トルク負荷がかかる用途に適しています。周囲温度: -5 → 60 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm
仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:160mm●モデル番号(P):170972●コード番号:203-0572作動方式複動チューブ内径(Φmm)100アズワン品番65-7983-67シリンダストローク(mm)160
ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-100~) CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-100~)CKD
98,723税込108,595
1個
13日以内出荷
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形軸受種類すべり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc3/8使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~300許容吸収エネルギー(J)3.92給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-100~) CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-100~)CKD
148,627税込163,490
1個
13日以内出荷
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形軸受種類ころがり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc3/8使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~300許容吸収エネルギー(J)3.92給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付 SMCMGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付SMC
82,980税込91,278
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダSMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
MGP-MZ - ガイド付薄型シリンダ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ SMCMGP-MZ - ガイド付薄型シリンダ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダSMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
MGP-GZ - ガイド付薄型シリンダ/ガイド部ルブリテーナ付 SMCMGP-GZ - ガイド付薄型シリンダ/ガイド部ルブリテーナ付SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付 SMCMGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付SMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
MGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプ SMCMGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプSMC
199,800税込219,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
用途耐水性向上タイプ作動方式複動
MGG - ガイド付シリンダ/エンドロックタイプ SMCMGG - ガイド付シリンダ/エンドロックタイプSMC
219,800税込241,780
1個
14日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動
MGG - ガイド付シリンダ SMCMGG - ガイド付シリンダSMC
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
作動方式複動
MGF シリーズ - ガイドテーブル SMCMGF シリーズ - ガイドテーブルSMC
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
25A-MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ SMC25A-MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズSMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM100 SMCガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM100SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPL100 SMCガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPL100SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF100 SMCガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF100SMC
83,980税込92,378
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF100TF SMCガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF100TFSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)10ねじの種類(TF) G軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF100 SMCガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF100SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM100 SMCガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM100SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQL100 SMCガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQL100SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100V SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100VSMC
96,980税込106,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ