絞り込み
ストローク(mm)
  • 5(5)
  • 10(46)
  • 15(9)
  • 20(50)
  • 25(23)
  • 30(51)
  • 40(46)
  • 50(65)
  • 60(11)
  • 70(8)
  • 75(53)
  • 80(10)
  • 90(6)
  • 100(55)
  • 125(31)
  • 150(24)
  • 175(19)
  • 200(22)
  • 250(5)
  • 300(4)
シリンダー径(Φmm)
  • 16
  • 4.5(35)
  • 5(1)
  • 6(40)
  • 8(66)
  • 10(89)
  • 12(58)
  • 20(123)
  • 25(148)
  • 32(133)
  • 40(125)
  • 50(104)
  • 63(95)
  • 80(53)
  • 100(9)
作動方式
  • 複動(97)
ブランド
  • コガネイ(51)
  • CKD(50)
  • AirTAC(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
10(46)
20(50)
25(23)
30(51)
40(46)
50(65)
75(53)
100(55)
125(31)
150(24)
ストローク(mm)をもっと見る
ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTACガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズAirTAC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
13,313税込14,644
1個
当日出荷から27日以内出荷
両ロッドシリンダ  TRシリーズ AirTAC両ロッドシリンダ TRシリーズAirTAC
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
JIS標準。 不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。 一定の耐横荷重が可能 多種類な取付形式が可能 全て磁石付き、ストロークアジャストが可能
使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~)CKD
14,950税込16,445
1個
当日出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA16シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA16シリーズコガネイ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
両ロッドシリンダ  TNシリーズ AirTAC両ロッドシリンダ TNシリーズAirTAC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から16日以内出荷
種類ロータリーシリンダ使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状ガイド付RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ16シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ16シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-16K~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-16K~)CKD
1,750税込1,925
1個
当日出荷
チューブ内径(Φmm)16種別部品作動方式複動形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T2~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T2~)CKD
3,275税込3,603
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~)CKD
28,813税込31,694
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・エアクッション形
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)CKD
613税込674
1個
当日出荷から21日以内出荷
UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-L-X~) CKDUCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-L-X~)CKD
30,625税込33,688
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動・両ロッド・すべり軸受タイプ スイッチ付
スライドユニットシリンダ HLHシリーズ AirTACスライドユニットシリンダ HLHシリーズAirTAC
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
リニアガイドとシリンダを一体化設計 優れた直線度及び不回転制度で、精密アセンブリーの場合に最適です。 4方向からのシリンダ取り付けが可能 3方向からの配管が可能
作動方式複動式使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
アクシスシリンダ XDAQ20 コガネイアクシスシリンダ XDAQ20コガネイ
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~)CKD
613税込674
1個
当日出荷から20日以内出荷
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~)CKD
1,475税込1,623
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズ AirTACスライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズAirTAC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
作動方式複動式使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気磁石内蔵有無
駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA16 コガネイ駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA16コガネイ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ コガネイガイド付ジグシリンダコガネイ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
作動方式複動片ロッド仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS16シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS16シリーズコガネイ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY16シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY16シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から31日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAFシリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAFシリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
作動方式複動形
アクシスシリンダ 複動形 XDAA20シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDAA20シリーズコガネイ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDA20シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDA20シリーズコガネイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~)CKD
17,525税込19,278
1個
当日出荷から14日以内出荷
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-1~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-1~)CKD
16,588税込18,247
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MC~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MC~)CKD
22,913税込25,204
1個
8日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動・エアクッション形
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-16K~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-16K~)CKD
1,861税込2,047
1個
当日出荷
チューブ内径(Φmm)16種別部品作動方式複動形
UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-X~) CKDUCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-X~)CKD
29,688税込32,657
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T~) CKDUCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T~)CKD
1,125税込1,238
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
種別部品
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~ CKDリニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~CKD
33,733税込37,106
1本
4日以内出荷から19日以内出荷
寸法E(mm)1寸法G(mm)13寸法I(mm)M5深さ4寸法L(mm)M5深さ4作動方式復動形接続口径本体側面:M5、本体後方:M3クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズ AirTACスライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズAirTAC
11,980税込13,178
1個
16日以内出荷
作動方式複動式使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 対称型) HLQLシリーズ AirTACスライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 対称型) HLQLシリーズAirTAC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から16日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動式クッション引き側にアジャストボルト付き使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
アクシスシリンダ XDAQ40 コガネイアクシスシリンダ XDAQ40コガネイ
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)500作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ XDAQ32 コガネイアクシスシリンダ XDAQ32コガネイ
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
ストローク(mm)500作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ XDAQ25 コガネイアクシスシリンダ XDAQ25コガネイ
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ XDAQ16 コガネイアクシスシリンダ XDAQ16コガネイ
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)400作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ XDAA40 コガネイアクシスシリンダ XDAA40コガネイ
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ XDAA32 コガネイアクシスシリンダ XDAA32コガネイ
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
ガイド付シリンダ