絞り込み
ストローク(mm)
  • 10(23)
  • 15(5)
  • 20(21)
  • 25(36)
  • 30(28)
  • 40(24)
  • 50(67)
  • 75(44)
  • 100(47)
  • 125(39)
  • 150(40)
  • 175(34)
  • 200(44)
  • 225(7)
  • 250(15)
  • 275(8)
  • 300(17)
  • 325(5)
  • 350(12)
  • 400(11)
シリンダー径(Φmm)
  • 40
  • 4.5(35)
  • 5(1)
  • 6(40)
  • 8(66)
  • 10(89)
  • 12(58)
  • 16(108)
  • 20(123)
  • 25(148)
  • 32(133)
  • 50(104)
  • 63(95)
  • 80(53)
  • 100(9)
作動方式
  • 複動(123)
ブランド
  • CKD(75)
  • コガネイ(44)
  • 日本精器(5)
  • AirTAC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
25(36)
30(28)
40(24)
50(67)
75(44)
100(47)
125(39)
150(40)
175(34)
200(44)
ストローク(mm)をもっと見る
ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTACガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズAirTAC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
エアシリンダSTSシリーズ CKDエアシリンダSTSシリーズCKD
31,592税込34,751
1個
当日出荷から17日以内出荷
M.メタル軸受・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ショート作動方式複動・片ロッド形
エアシリンダSTLシリーズ CKDエアシリンダSTLシリーズCKD
35,980税込39,578
1個
当日出荷から14日以内出荷
M.メタル軸受・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ロング作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-40K~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-40K~)CKD
2,064税込2,270
1個
当日出荷
チューブ内径(Φmm)40種別部品作動方式複動形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T2~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T2~)CKD
3,763税込4,139
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~)CKD
51,113税込56,224
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・エアクッション形
アクシスシリンダ XDAQ20 コガネイアクシスシリンダ XDAQ20コガネイ
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-4~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-4~)CKD
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAFシリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAFシリーズコガネイ
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA40シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA40シリーズコガネイ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
アクシスシリンダ 複動形 XDAA20シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDAA20シリーズコガネイ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDA20シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDA20シリーズコガネイ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-L~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-L~)CKD
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MP~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MP~)CKD
42,888税込47,177
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MC~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MC~)CKD
42,200税込46,420
1個
8日以内出荷
作動方式複動・エアクッション付
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-4~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-4~)CKD
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-C~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-C~)CKD
3,506税込3,857
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
種別部品作動方式複動形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG~)CKD
50,350税込55,385
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動・強力スクレーパ形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-4~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-4~)CKD
32,750税込36,025
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MC~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MC~)CKD
43,688税込48,057
1個
8日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動・エアクッション形
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-40CK~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-40CK~)CKD
2,200税込2,420
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40種別部品作動方式複動形
アクシスシリンダ XDAQ40 コガネイアクシスシリンダ XDAQ40コガネイ
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)500作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ XDAQ32 コガネイアクシスシリンダ XDAQ32コガネイ
50,980税込56,078
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
ストローク(mm)500作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ XDAQ25 コガネイアクシスシリンダ XDAQ25コガネイ
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ XDAQ16 コガネイアクシスシリンダ XDAQ16コガネイ
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)400作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ XDAA40 コガネイアクシスシリンダ XDAA40コガネイ
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ XDAA32 コガネイアクシスシリンダ XDAA32コガネイ
40,980税込45,078
1個
9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ XDAA25 コガネイアクシスシリンダ XDAA25コガネイ
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ XDAA20 コガネイアクシスシリンダ XDAA20コガネイ
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ XDAA16 コガネイアクシスシリンダ XDAA16コガネイ
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ XDA40 コガネイアクシスシリンダ XDA40コガネイ
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ XDA32 コガネイアクシスシリンダ XDA32コガネイ
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)100作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ XDA25 コガネイアクシスシリンダ XDA25コガネイ
30,980税込34,078
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ XDA20 コガネイアクシスシリンダ XDA20コガネイ
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ XDA16 コガネイアクシスシリンダ XDA16コガネイ
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
ガイド付ジグシリンダ SGDAQ40 コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAQ40コガネイ
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ SGDAP40 コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP40コガネイ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク調整範囲(mm)0~-10作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ SGDAK40 コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK40コガネイ
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
アクシスシリンダ コガネイアクシスシリンダコガネイ
67,980税込74,778
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動・両ロッド形(ロングベアリングタイプ)
アクシスシリンダ コガネイアクシスシリンダコガネイ
40,980税込45,078
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
ストローク(mm)350作動方式複動形・両ロッド形(ブッシュタイプ)
ガイド付シリンダ