絞り込み
ストローク(mm)
  • 125
  • 5(95)
  • 10(247)
  • 15(100)
  • 20(247)
  • 25(123)
  • 30(259)
  • 40(218)
  • 50(331)
  • 60(44)
  • 75(263)
  • 100(267)
  • 150(188)
  • 175(173)
  • 200(188)
  • 225(39)
  • 250(60)
  • 300(64)
  • 350(50)
  • 400(54)
シリンダー径(Φmm)
  • 8(2)
  • 12(8)
  • 16(31)
  • 20(45)
  • 25(64)
  • 32(50)
  • 40(39)
  • 50(41)
  • 63(39)
  • 80(10)
  • 100(3)
作動方式
  • 複動(172)
ブランド
  • CKD(109)
  • コガネイ(77)
  • AirTAC(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
10(247)
20(247)
30(259)
40(218)
50(331)
75(263)
100(267)
125
150(188)
200(188)
ストローク(mm)をもっと見る
ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTACガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズAirTAC
4,898税込5,388
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
両ロッドシリンダ  TRシリーズ AirTAC両ロッドシリンダ TRシリーズAirTAC
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
JIS標準。 不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。 一定の耐横荷重が可能 多種類な取付形式が可能 全て磁石付き、ストロークアジャストが可能
使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズコガネイ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
エアシリンダSTLシリーズ CKDエアシリンダSTLシリーズCKD
32,980税込36,278
1個
当日出荷から14日以内出荷
M.メタル軸受・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ロング作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-3~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-3~)CKD
50,275税込55,303
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~)CKD
37,650税込41,415
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・エアクッション形
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)CKD
58,163税込63,979
1個
当日出荷から21日以内出荷
UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-L-X~) CKDUCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-L-X~)CKD
36,300税込39,930
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動・両ロッド・すべり軸受タイプ スイッチ付
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ25シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ25シリーズコガネイ
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-5~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-5~)CKD
51,000税込56,100
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~)CKD
38,713税込42,584
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-1~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-1~)CKD
24,388税込26,827
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~)CKD
63,838税込70,222
1個
当日出荷から20日以内出荷
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~)CKD
69,188税込76,107
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズ AirTACスライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズAirTAC
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
作動方式複動式使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気磁石内蔵有無
ガイド付ジグシリンダ SGDAQ63 コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAQ63コガネイ
65,980税込72,578
1個
8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY20シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY20シリーズコガネイ
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ20シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ20シリーズコガネイ
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ50シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ50シリーズコガネイ
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ20シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ20シリーズコガネイ
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP20シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP20シリーズコガネイ
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAFシリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAFシリーズコガネイ
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA40シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA40シリーズコガネイ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA32シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA32シリーズコガネイ
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-L~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-L~)CKD
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-1~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-1~)CKD
17,425税込19,168
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG~)CKD
45,363税込49,899
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動・強力スクレーパ形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-8~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-8~)CKD
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-4~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-4~)CKD
37,250税込40,975
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-25~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-25~)CKD
31,150税込34,265
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MC~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MC~)CKD
28,763税込31,639
1個
8日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動・エアクッション形
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-K~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-K~)CKD
54,275税込59,703
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-20~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-20~)CKD
60,838税込66,922
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-X~) CKDUCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-X~)CKD
35,363税込38,899
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T~) CKDUCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T~)CKD
1,125税込1,238
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
種別部品
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~ CKDリニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~CKD
62,716税込68,988
1本
4日以内出荷から19日以内出荷
寸法E(mm)1寸法G(mm)13寸法I(mm)M5深さ4寸法L(mm)M5深さ4作動方式復動形接続口径本体側面:M5、本体後方:M3クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-32 CKDガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-32CKD
39,133税込43,046
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
寸法A(mm)59.5寸法AA(mm)50以下:79、50を超え200以下:100寸法B(mm)37.5寸法C(mm)12.5寸法D(mm)30.5寸法DD(mm)9寸法EE(mm)Rc1/8寸法F(mm)48寸法G(mm)112寸法H(mm)44寸法HD(mm)8.5寸法HH(mm)M8深さ20寸法I(mm)110寸法JJ(mm)M8深さ16寸法K(mm)78寸法KA(mm)6.3貫通寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5寸法MM(mm)16寸法N(mm)30寸法NN(mm)M8貫通寸法O(mm)50以下:19.5、50を超え200以下:40.5寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法PA(mm)25以下:33、25を超え100以下:45、100を超え200以下:83寸法PP(mm)21寸法Q(mm)20寸法R(mm)15寸法RD(mm)10寸法S(mm)34寸法U(mm)96寸法V(mm)34寸法W(mm)42寸法WW(mm)98寸法X(mm)22-2寸法XA(mm)4寸法XB(mm)4.5寸法XC(mm)3寸法XL(mm)6寸法Y(mm)12チューブ内径(Φmm)32作動方式復動形接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.401軸受種類すべり軸受
スライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズ AirTACスライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズAirTAC
25,980税込28,578
1個
16日以内出荷
作動方式複動式使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
アクシスシリンダ XDAA16 コガネイアクシスシリンダ XDAA16コガネイ
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
ガイド付シリンダ