絞り込み
ストローク(mm)
  • 4(3)
  • 5(39)
  • 6(4)
  • 7(4)
  • 8(5)
  • 10(97)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(41)
  • 20(86)
  • 25(10)
  • 30(75)
  • 35(3)
  • 40(53)
  • 45(7)
  • 50(52)
  • 60(3)
  • 70(3)
  • 100(3)
  • その他(35)
ブランド
  • SMC(86)
  • コガネイ(23)
  • CKD(11)
  • AirTAC(6)
  • New-Era(ニューエラー)(2)
  • Festo(2)
シリンダー径(Φmm)
  • 6
  • 0(1)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 4.5(35)
  • 8(70)
  • 10(298)
  • 12(561)
  • 15(168)
  • 16(855)
  • 20(1,606)
  • 25(1,813)
  • 30(3)
  • 32(2,087)
  • 40(1,422)
  • 50(1,259)
  • 63(876)
  • 80(588)
  • 100(347)
  • 125(1)
作動方式
  • 複動(120)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
5(39)
10(97)
15(41)
20(86)
25(10)
30(75)
40(53)
45(7)
50(52)
その他(35)
ストローク(mm)をもっと見る
ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTACガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズAirTAC
2,298税込2,528
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
11,550税込12,705
1個
当日出荷から27日以内出荷
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMCミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズSMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から9日以内出荷
全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
両ロッドシリンダ  TRシリーズ AirTAC両ロッドシリンダ TRシリーズAirTAC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から16日以内出荷
JIS標準。 不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。 一定の耐横荷重が可能 多種類な取付形式が可能 全て磁石付き、ストロークアジャストが可能
使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)SMC(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
駆動機器ガイド付シリンダ ツインロッドシリンダ コガネイ駆動機器ガイド付シリンダ ツインロッドシリンダコガネイ
7,498税込8,248
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)6ストローク調整範囲(mm)-5~0作動方式複動片ロッド仕様ガイド付ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.45
ミニガイドスライダ スタンダード コガネイミニガイドスライダ スタンダードコガネイ
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
STMシリーズ ガイド付シリンダ CKDSTMシリーズ ガイド付シリンダCKD
7,735税込8,509
1個
当日出荷から38日以内出荷
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-6~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-6~)CKD
613税込674
1個
6日以内出荷から39日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
デュアルロッドシリンダ (CXSM6-40~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM6-40~)SMC
9,698税込10,668
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGJ-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ MGJ-XB24SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 既存製品(ミニガイドロッドシリンダ MGJ Series)と仕様、取付寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ New-Era(ニューエラー)ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズNew-Era(ニューエラー)
15,900税込17,490
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
シリーズPPT作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-6~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-6~)CKD
613税込674
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
デュアルロッドシリンダ (CXSM6-50~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM6-50~)SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
デュアルロッドシリンダ (CXSM6-10~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM6-10~)SMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
デュアルロッドシリンダ CXS2M6 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M6SMC
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
CXSM - デュアルロッドシリンダ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 SMCCXSM - デュアルロッドシリンダ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動
CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ SMCCXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM6P SMCデュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM6PSMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL6 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL6SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS6 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS6コガネイ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)6作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES6シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES6シリーズコガネイ
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)6作動方式複動・片ロッド形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDAP6シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDAP6シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
シリンダー径(Φmm)6作動方式複動形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAEシリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAEシリーズコガネイ
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
MGJ - ガイドロッド一体形(MGJ6) SMCMGJ - ガイドロッド一体形(MGJ6)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
クリーンルーム用空気圧機器(12-CXSJL~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(12-CXSJL~)SMC
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
クリーンルーム用空気圧機器(11-CXSL~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-CXSL~)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
クリーンルーム用空気圧機器(10-CXS~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-CXS~)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSM6-20~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM6-20~)SMC
9,298税込10,228
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
デュアルロッドシリンダ (CXSL6-20~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL6-20~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
デュアルロッドシリンダ (CXSL6-10~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL6-10~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
デュアルロッドシリンダ (CXSJL6-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJL6-~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
26日以内出荷
ボアサイズΦ6, Φ8, Φ10を追加ストッパとしても使用可能 [New]容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現プレート厚み最大33%UP剛性向上ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.2給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類Mねじ配管ポート位置右側・上/側面配管(右側面ポートプラグ)
ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ Festoガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズFesto
158,980税込174,878
1個
7日以内出荷
Festo ミニスライド DGST-6-40-Y12A は、スライドとヨークプレートを 1 つのコンポーネントとして備えています。高いフィード力と対称取り付けインターフェースを備えています。ストローク:40 mm 調整可能なエンドポジション範囲 / フロント長:10、2 mm 調整可能なエンドポジション範囲 / リア長:10、2 mm ピストン径:6 mm ドライブユニットの動作モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:6mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085160●コード番号:203-9528作動方式複動チューブ内径(Φmm)6アズワン品番65-8001-91シリンダストローク(mm)40
ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ Festoガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズFesto
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Festo ミニスライド DGST-6-30-Y12A は、スライド及びヨークプレートを 1 つのコンポーネントとして備えています。高いフィード力と対称取り付けインターフェースを備えています。ストローク:30 mm、調整可能なエンドポジション範囲 / フロント長:10、2 mm、調整可能なエンドポジション範囲 / リア長さ:10、2 mm、ピストン径:6 mm、ドライブユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:6mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085159●コード番号:203-9539作動方式複動チューブ内径(Φmm)6アズワン品番65-7994-73シリンダストローク(mm)30
デュアルロッドシリンダ CXS2L6 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L6SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Mねじ
ガイド付シリンダ ピコテーブル クリーンタイプ PPTNシリーズ New-Era(ニューエラー)ガイド付シリンダ ピコテーブル クリーンタイプ PPTNシリーズNew-Era(ニューエラー)
20,980税込23,078
1個
22日以内出荷から39日以内出荷
シリーズPPTリード線(m)1作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最高使用頻度(回/min)60給油不可支持形式基本形タイプクリーンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら