絞り込み
ブランド
  • New-Era(ニューエラー)
  • SMC(10,335)
  • Festo(293)
  • CKD(264)
  • コガネイ(248)
  • 日本精器(32)
  • AirTAC(8)
ストローク(mm)
  • 5(1)
  • 10(5)
  • 15(5)
  • 20(6)
  • 25(4)
  • 30(3)
  • 45(1)
  • 60(1)
シリンダー径(Φmm)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 16(2)
作動方式
  • 複動(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
5(1)
10(5)
15(5)
20(6)
25(4)
30(3)
45(1)
60(1)
ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ New-Era(ニューエラー)ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズNew-Era(ニューエラー)
15,900税込17,490
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
シリーズPPT作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ New-Era(ニューエラー)ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズNew-Era(ニューエラー)
26,900税込29,590
1個
12日以内出荷から81日以内出荷
シリーズPPU配管方法直接配管式配管接続口径M5×0.8作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2)耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最低使用速度(mm/s)50~400給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ ピコテーブル クリーンタイプ PPTNシリーズ New-Era(ニューエラー)ガイド付シリンダ ピコテーブル クリーンタイプ PPTNシリーズNew-Era(ニューエラー)
20,980税込23,078
1個
21日以内出荷から38日以内出荷
シリーズPPTリード線(m)1作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最高使用頻度(回/min)60給油不可支持形式基本形タイプクリーンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ ピコテーブル クリーンタイプ フローティング付 PPTNFシリーズ New-Era(ニューエラー)ガイド付シリンダ ピコテーブル クリーンタイプ フローティング付 PPTNFシリーズNew-Era(ニューエラー)
26,980税込29,678
1個
21日以内出荷
シリーズPPTスイッチなしリード線(m)1配管接続口径M5×0.8作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最低使用速度(mm/s)30最高使用頻度(回/min)60給油不可タイプクリーンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ ピコテーブル フローティング機構付き PPTFシリーズ New-Era(ニューエラー)ガイド付シリンダ ピコテーブル フローティング機構付き PPTFシリーズNew-Era(ニューエラー)
20,880税込22,968
1個
21日以内出荷
作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
薄型吸着シリンダ VC01・VC02シリーズ New-Era(ニューエラー)薄型吸着シリンダ VC01・VC02シリーズNew-Era(ニューエラー)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から21日以内出荷
本体厚さ7mm:薄く、小型を追求した吸着シリンダ。バッファ機構:ワークを衝撃から保護。NCU(ノンイオン)標準対応(一部材質はニッケルメッキで対応)。
シリンダ内径(Φmm)5種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと)作動方式複動両ロッド耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用圧力範囲VC01:0.3~0.7MPa/VC02:0.35~0.7MPa本体形状ブロック形RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ