絞り込み
ストローク(mm)
- 10(1)
- 20(1)
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- コガネイ(247)
- CKD(242)
- 日本精器(31)
- AirTAC(8)
シリンダー径(Φmm)
- 5(1)
作動方式
- 複動(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ストローク(mm)」から絞り込む
10(1)
20(1)

薄型吸着シリンダ VC01・VC02シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥13,980~税込¥15,378~1個14日以内出荷から22日以内出荷本体厚さ7mm:薄く、小型を追求した吸着シリンダ。バッファ機構:ワークを衝撃から保護。NCU(ノンイオン)標準対応(一部材質はニッケルメッキで対応)。シリンダ内径(Φmm)5種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと)作動方式複動両ロッド耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用圧力範囲VC01:0.3~0.7MPa/VC02:0.35~0.7MPa本体形状ブロック形RoHS指令(10物質対応)対応