ガイド付シリンダ :「吊り下げ」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
300(1)
450(1)
コンパクトアーム CAWシリーズ 低荷重モデル CKD 動画あり
装置の先端にツール・工具などを取り付けて機械装置としてご使用いただくことを前提とした、空気圧による助力装置です。ツール・工具等の保持・操縦をサポートするエアバランサです。腕や手の負担を軽減するコンパクトなバランサです。CKD独自の低摺動シリンダを搭載し、軽い操作性を実現しました。駆動部に弾性体を使用していないため、上下任意の位置で保持が可能です。吊り下げ式バランサに比べ、工具から発生する振動や反力を抑制します。収納時はコンパクトなのに、使用時は広い作動範囲です。取付幅60mmのアルミフレームに簡単に取付が可能です。水平方向へ自由自在に動くアームにより、狙った位置での締付作業が可能です。
用途ツール・工具等の保持・操縦のサポートに。作業者の腰や背中、肩にかかる負担の軽減に ストローク(mm)上下:300 接続口径Rc1/4 材質(本体)アルミニウム合金 クッション上昇端:ゴムクッション / 下降端:ショックキラー 最高使用圧力(MPa)0.25 消耗部品【ショックキラー】NCK-00-0.7-C、【パッキンキット】CAW-32K(シリンダガスケット、ピストンパッキン、ウェアリング、クッションゴム(R)) 耐圧(MPa)1.05 空気消費量(L/min)(ANR)6 使用流体圧縮清浄空気(推奨エア回路による) チューブ内径(Φmm)32 最低使用圧力(MPa)0.18 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)上下:300、水平:R750 可搬質量(kg)(0.25MPa加圧時)5 最高使用速度(mm/s)300
1セット
387,103 税込425,813
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

コンパクトアーム CAWシリーズ 高荷重モデル CKD 動画あり
装置の先端にツール・工具などを取り付けて機械装置としてご使用いただくことを前提とした、空気圧による助力装置です。ツール・工具等の保持・操縦をサポートするエアバランサです。腕や手の負担を軽減するコンパクトなバランサです。CKD独自の低摺動シリンダを搭載し、軽い操作性を実現しました。駆動部に弾性体を使用していないため、上下任意の位置で保持が可能です。吊り下げ式バランサに比べ、工具から発生する振動や反力を抑制します。収納時はコンパクトなのに、使用時は広い作動範囲です。取付幅60mmのアルミフレームに簡単に取付が可能です。水平方向へ自由自在に動くアームにより、狙った位置での締付作業が可能です。
用途ツール・工具等の保持・操縦のサポートに。作業者の腰や背中、肩にかかる負担の軽減に ストローク(mm)上下:450 接続口径Rc1/4 材質(本体)アルミニウム合金 クッション上昇端:ゴムクッション / 下降端:ショックキラー 最高使用圧力(MPa)0.45 消耗部品【ショックキラー】NCK-00-0.7-C、【パッキンキット】CAW-32K(シリンダガスケット、ピストンパッキン、ウェアリング、クッションゴム(R)) 耐圧(MPa)1.05 空気消費量(L/min)(ANR)7 使用流体圧縮清浄空気(推奨エア回路による) チューブ内径(Φmm)32 最低使用圧力(MPa)0.26 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)上下:450、水平:R755 可搬質量(kg)(0.45MPa加圧時)15 最高使用速度(mm/s)300
1セット
610,436 税込671,480
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)