ガイド付シリンダ :「エアレス」の検索結果
関連キーワード
「ストローク(mm)」から絞り込む
20(1)
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 ツインロッドシリンダクリーン仕様、2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)10
ストローク(mm)20
作動方式複動片ロッド
仕様ツインロッドシリンダ
取付サイドマウント
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~60
クッションなし
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
本体形状ガイド付
保証耐圧力(MPa)1.03
給油不要
作動速度範囲(mm/s)100~300
『エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。