絞り込み
ノズル長(mm)
  • 90(2)
  • 95(1)
  • 300(1)
  • 320(2)
  • 490(1)
  • 500(1)
空気使用量(L/min)
  • 500(1)
エアー取付口
  • 1/4(4)
ノズル口径(Φmm)
  • 4
  • 1(16)
  • 1.3(2)
  • 1.4(2)
  • 1.6(3)
  • 1.7(3)
  • 2(119)
  • 2.1(8)
  • 2.3(6)
  • 2.5(8)
  • 3(57)
  • 3.5(28)
  • 4.3(3)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 6.5(4)
  • 8(3)
  • 12.6(5)
  • 16(15)
  • その他(4)
ノズル取付口
  • M14(1)
ブランド
  • KTC(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • CEJN(セイン)(1)
KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・CEJN(セイン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
90(2)
95(1)
300(1)
320(2)
490(1)
500(1)
ブローガンロング L型 TRUSCOブローガンロング L型TRUSCO(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブローノズル長(mm)320ノズル口径(Φmm)4.0トラスコ品番231-4762全長(mm)467材質(本体)ポリアセタール質量(g)141使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体圧縮空気材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅常用使用圧力(MPa)1.6ノズル形状ロング、L型エアー取付口Rc1/4
エアブローガン KTCエアブローガンKTC(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
POM樹脂製の本体とレバーにより大幅な軽量を実現しました。 3サイズの本体と7種類のアクセサリーにより作業目的に合わせてご使用いただけます。 最大使用圧力1.6Mpa
用途作業時に発生する塵、埃、水分のエアブローノズル口径(Φmm)外径6、内径4エアー取付口G1/4材質(本体)ポリオキシメチレン耐熱性-40℃~+60℃最大使用圧力(MPa)1.6
エアーガン TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーガンTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
細いチューブ先端が正確にエアーを吹き付けます。 人間工学に基づいたデザインは使いやすく、エアー風量の調節も大きなレバーの握り具合で微妙にコントロールできます。
用途エアブロー用として。
シリーズ208 エア・フルードガン CEJN(セイン)シリーズ208 エア・フルードガンCEJN(セイン)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
引き金式エアーダスターガン