絞り込み
エアー取付口
  • 1/4(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 6
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 2(19)
  • 2.3(1)
  • 3(2)
  • 8(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.6(1)
空気使用量(L/min)
  • 250(1)
ブランド
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式から絞り込む
エアーブラストガン TRUSCOエアーブラストガンTRUSCO(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
圧縮空気を利用して、ガラスビーズ・砂・液体等の噴射が出来るために、錆落とし・塗装ハガシ・金属・ガラス・プラスチック等の表面処理・バリ取り作業等を行うことができます。
用途サビ落とし、塗装剥がし。金属・ガラス・プラスチックなどの表面処理。全高(mm)135空気消費量(m3/min)0.25セット内容ホースバンド×2個ホース2m×1本 SUSパイプ×1個常用使用圧力(MPa)0.6プラグRc1/4
ボタン式エアーダスターガン