FA現場のお役立ち情報
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアダスタ&バキュームガン AIRREX(アネスト岩田)

    エアダスタ&バキュームガン

    AIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。これ1式で切り粉やゴミの吹き飛ばしと吸引清掃を行えます。吸引ダスト袋付きです。圧縮空気で負圧を発生し吸引しますので吸引ブロアは不要です。
    用途切り粉やゴミの吹き飛ばし、及び吸引清掃。付属品本体、各種ノズルセット、集じん袋、プラグR1/4(PT1/4)材質(本体)樹脂製最高使用圧力(MPa)0.6本体質量(g)550空気消費量(L/min)80コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上
  • ワンダーガン オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン

    オオサワ&カンパニー(2件のレビュー)
    10,900税込11,990
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • エアダスター 3倍たつまきくん フジマック

    エアダスター 3倍たつまきくん

    フジマック(14件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    空気排出時に、ノズル根元部分の4つの穴から空気を吸い込み、通常のダスターの3倍~4倍の風量を発揮します。
    付属品エアーダスター+3倍たつまきくん用ノズルねじ径(mm)(ノズル接続)M10 P1.0 右ネジノズル口径(Φmm)15接続口常圧用カプラRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーガンダストバック付 TRUSCO

    エアーガンダストバック付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
    常用使用圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
  • 常圧 ブロワーバキュームガン SK11

    常圧 ブロワーバキュームガン

    SK11
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    エアー吹き出しでごみの吹き飛ばしや乾燥作業、吸引で掃除が出来る1台2役の機能を持っています。ワンタッチ切替レバーで吹き飛ばしと吸塵の切り替えが可能です。吸引用ノズルが3種類付きで用途によって使い分け出来ます。大口径ノズルで広範囲のほこりやごみを吹き飛ばします。後方吸気の4倍増風効果でエアーの消費量を軽減します。アルミダイキャスト製の頑丈ボディーで長持ちします。
    用途エアー吹き出しでほこりやごみの吹き飛ばしや乾燥作業・冷却など、エアー吸引でごみや木くずの掃除。材質本体:アルミダイキャスト ノズル・ホース:プラスチック最高使用圧力(MPa)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:160×147×42本体質量(kg)0.42接続常圧汎用ワンタッチプラグ空気消費量(L/min)(0.6MPa時)ブロワー時:460、バキューム時:450エアー吸込量(L/min)(0.6MPa時)バキューム時:800空気吐出量(L/min)(0.6MPa時)ブロワー時:2300
  • 回転波動ノズル パタガン 東発

    回転波動ノズル パタガン

    東発
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    装着チューブが秒速20回転する事により衝撃波動を発生させます。衝撃波動によるハンマリング効果で窪みに溜まった水分・粉塵を瞬時に除去できます。一般的なエアーガンの使用圧力の40%~60%の圧力で、エアーの有効範囲は4倍です。作業時間の短縮とエアー消費電力の削減で電気代は従来品の1/3以下を見込めます。
    用途各種フィルターろ材の掃除に。格子状・凸凹部の水切りに。加工部品の薄バリ取り、研磨粉除去に。加工部品の油きり、水切り、余剰防錆剤の除去に。ラジエター・熱交換器アルミフィンの清掃に。粒状樹脂材の攪拌乾燥に。作業服・制服のホコリ除去に。半導体搬送トレイ、実装基盤のホコリ除去に。食品ライン、梱包資材のホコリ除去に。材質本体:POM樹脂、内部回転子:POM樹脂、ベアリング:SUJ2(高炭素クロム軸受鋼)使用温度(℃)10~40使用流体エアー、不活性ガス取付口エア:G1/8
  • ワンダーガン Bセット オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン Bセット

    オオサワ&カンパニー(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。W101、W301は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
  • エアーガンジャンボタイプ TRUSCO

    エアーガンジャンボタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質(本体)SS400材質(ノズル)アルミ合金常用使用圧力(MPa)0.6
  • ワンダーガン ミニタイプ オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン ミニタイプ

    オオサワ&カンパニー(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • バキュームブロワガン BeHAUS

    バキュームブロワガン

    BeHAUS
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    吸い込み&吹き飛ばしの1台2役で現場清掃に便利です。本体内部は空洞構造なので、吸引物が詰まりにくいです。作業に応じた複数の先端ノズルや延長ホースなど豊富なセット内容です。
    用途吸い込み、吹き飛ばしに付属品バンド×2、ホース、ダストバッグ、ブラシノズル、延長パイプ、ストレートノズル、細口ノズル、プラグ材質本体/アルミダイカストねじ径(取入口)Rc1/4最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(g)300空気消費量(L/min)60(0.4MPa時)ノズル口径(Φmm)27適合流体空気吐出空気量(L/min)850(0.4MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応適正使用圧力(MPa)0.4-0.6
  • 高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガン BeHAUS

    高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガン

    BeHAUS(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。
    用途作業現場の清掃に最高使用圧力(MPa)2.5本体質量(g)432ノズル口径(Φmm)28適合流体空気アズワン品番64-5410-59
  • エアーガンコックなし本体 TRUSCO

    エアーガンコックなし本体

    TRUSCO(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
    用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金寸法F(mm)44最高使用圧力0.6MPa常用使用圧力(MPa)0.6プラグ1/4コック無し
  • エアブローガン Jet Fan 2S バキュームキット KiCA(キカ)

    エアブローガン Jet Fan 2S バキュームキット

    KiCA(キカ)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    KiCA「Jet Fan 2S バキュームキット」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。フルメタルボディで高級感のあるデザインです。付属するフィルタ搭載のブラシ付バキュームノズルにより、吸引機能を活かしてホコリやゴミを効率的に除去できます。Jet Fan2SはカメラジンバルメーカーFeiyuTechの技術を応用した強力モーター付きのライフスタイルアイテムです。【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【噴射機能】。作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。【吸引機能】。布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。【ブラシ付バキュームノズル】。ブラシ付バキュームノズルは、コンパクトながらも内部にフィルターを搭載し、バキュームクリーナーとして本格的な掃除を可能にします。【着脱可能な3種類のノズル付属】。軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。
    用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜きセット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、ブラシ付バキュームノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)303寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4風速(m/s)4.9~27.5使用時間約3.5時間(低速使用時)充電時間約2.5時間バッテリー容量(mAh)1100起動電圧範囲(V)12.8~16.8保管温度範囲(℃)-20~60
  • ミニバックガン 近畿製作所

    ミニバックガン

    近畿製作所
    20,980税込23,078
    1丁
    当日出荷
    レバー操作ひとつで吸引と吹き飛ばしができます。
    用途こまかなホコリの吸引。 袋を外せば油等の吸引も可能。トラスコ品番292-4579材質本体:アルミダイカスト、集塵袋:麻全長(mm)240質量(g)300最高使用圧力1MPa空気消費量(L/min)100ノズル長(mm)80ノズル口径(Φmm)7取付口(エア)G1/4
  • エアブローガン KiCA Jet Fan MAX KiCA(キカ)

    エアブローガン KiCA Jet Fan MAX

    KiCA(キカ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    KiCAブランド「Jet Fan Max」は、圧倒的な風速92m/sを誇るハイパワーコードレスブロワーです。【最大風速92m/sのハイパワー送風】。785Wターボモータを搭載。最大風速92m/sの強風を生み出し、車の水切りや落ち葉の吹き飛ばしにも使える圧倒的なパワーを発揮します。【送風・吸引の2WAY機能】。片側で送風、反対側で吸引。向きを変えるだけで簡単に切り替えられます。【付属のブラシヘッドで隙間掃除もラクラク】。掃除用ブラシヘッド付きで、隙間に入り込んだホコリやゴミもしっかり除去。車内や家具の隙間など、手の届きにくい場所の掃除もスムーズに行えます。【長時間作業も安心の大容量バッテリー搭載】。24,000mAhの大容量バッテリーを搭載し、最大5.5時間※の連続使用が可能。長時間の作業でも安心して使えます。※連続使用時間は風量設定や使用環境により異なります。【54W PD対応 USB-C急速充電】。USB-Cポートからの54W PD急速充電に対応しており、約120分で本体をフル充電できます。
    セット内容本体、集塵アクセサリー、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書最大出力(W)785(ターボモード時)本体質量(g)約1318連続使用時間最大5時間30分(風量1段階時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W104.5×D254.1×H60.7充電時間(分)約120(急速充電時)バッテリー容量(mAh)24000動作温度範囲(℃)0~40
  • エアブローガン Jet Fan 2S KiCA(キカ)

    エアブローガン Jet Fan 2S

    KiCA(キカ)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    KiCA「Jet Fan 2S」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。フルメタルボディで高級感のあるデザインです。付属の3種類のノズルは用途に応じて簡単に着脱可能です。【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【噴射機能】。作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。【吸引機能】。布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。【着脱可能な3種類のノズル付属】。軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。【ワイドノズル】浮き輪の空気入れ、空気抜きなどに。【スリムノズル】。カメラレンズについたホコリ、キーボードの掃除などに。【エアマットノズル】。キャンプ用エアマット専用ノズル。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。LED表示で充電状態を確認できます。【フルメタルボディ&選べる4カラー】。航空機グレードのアルミニウム素材を使用した、高級感のあるフルメタルボディ。カラフルな4色のバリエーションをラインアップ。
    用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜きセット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)303寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4風速(m/s)4.9~27.5使用時間約3.5時間(低速使用時)充電時間約2.5時間バッテリー容量(mAh)1100起動電圧範囲(V)12.8~16.8保管温度範囲(℃)-20~60
  • 左右振幅波動ノズル・パタガン 東発

    左右振幅波動ノズル・パタガン

    東発
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    流体噴出口が高速振幅する事により衝撃波を広範囲に発生させます。衝撃波動によるハンマリング効果で窪みに溜まった水分・粉塵を瞬時に除去できます。一度に広範囲を処理できるので大幅な作業時間短縮になります。使用圧力は0.45MPa以下なので電気代の節約にもつながります。一般的なエアーガンの使用圧力の40%~60%の圧力で、エアーの有効範囲は4倍です。作業時間の短縮とエアー消費電力の削減で電気代は従来品の1/3以下を見込めます。
    用途各種フィルターろ材の掃除に。格子状・凸凹部の水切りに。加工部品の薄バリ取り、研磨粉除去に。加工部品の油きり、水切り、余剰防錆剤の除去に。ラジエター・熱交換器アルミフィンの清掃に。粒状樹脂材の攪拌乾燥に。作業服・制服のホコリ除去に。半導体搬送トレイ、実装基盤のホコリ除去に。食品ライン、梱包資材のホコリ除去に。トラスコ品番399-2173材質本体:POM樹脂、ノズルチューブ部:POM樹脂、ガン:アルミダイカスト全長(mm)220外径(Φmm)排気:81.4使用温度(℃)10~40使用空気圧力(MPa)0.45使用流体エアー、不活性ガス空気消費量(NL/min)120取付口エア:1/4プラグ
  • 4Sシリコーンフェルールガスケット ADVANTEC

    4Sシリコーンフェルールガスケット

    ADVANTEC
    15,980税込17,578
    1組(2個)
    5日以内出荷
    材質シリコーンメーカー商品コード19321002
  • ワンダーガン オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン

    オオサワ&カンパニー
    27,980税込30,778
    1個ほか
    4日以内出荷
  • エアーブロー・サクションガン ハゼット

    エアーブロー・サクションガン

    ハゼット
    33,980税込37,378
    1セット
    59日以内出荷
    トラスコ品番859-7087
  • エアーガンミニミニタイプ TRUSCO

    エアーガンミニミニタイプ

    TRUSCO
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番227-5791全長(mm)71材質(本体)真鍮質量(g)60最高使用圧力0.6MPa吸気管径(Φmm)10材質(ノズル)真鍮最小内径(Φmm)5空気消費量(m3/min)0.16排気口Φ7mmエアー取付口R1/8
  • エアーガンミニタイプ TRUSCO

    エアーガンミニタイプ

    TRUSCO
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番227-5805全長(mm)71質量(g)81最高使用圧力0.6MPa吸気管径(Φmm)13最小内径(Φmm)8空気消費量(m3/min)0.23排気口Φ10mmエアー取付口R1/8
  • エアーガンセット深穴タイプ TRUSCO

    エアーガンセット深穴タイプ

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    セット内容ホースバンド×2個ダストホース2m×1本ダストバック×1個常用使用圧力(MPa)0.6プラグRc1/4寸法D45度
  • エアークリーナ 日本ニューマチック工業

    エアークリーナ

    日本ニューマチック工業
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    何でも吸える!小型・軽量なのに超強力エアークリーナ。_x000D_。電気クリーナと比べ強力な吸引力を発揮し、鉄・アルミ等金属切粉、プラスチック抜屑、切粉、木材のオガクズ、水など強力に吸い取ります。
    全長(mm)230質量(kg)0.77ホース内径(Φmm)9.5、サクションホース:32使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.8吸引能力吸引力水柱:2200mmAqホース取付口1/4Rc
  • KSP-293-3.トッププレート(ステンレス補強付) ADVANTEC

    KSP-293-3.トッププレート(ステンレス補強付)

    ADVANTEC
    659,800税込725,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19303703
  • KST-410-20-DR.タンク ADVANTEC

    KST-410-20-DR.タンク

    ADVANTEC
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19363310
  • KST-293-10-JA.ジャケット付タンク ADVANTEC

    KST-293-10-JA.ジャケット付タンク

    ADVANTEC
    749,800税込824,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19303179
  • KSS-293、410.1/4PTM隔膜式圧力計 ADVANTEC

    KSS-293、410.1/4PTM隔膜式圧力計

    ADVANTEC
    179,800税込197,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19308537
  • KPT-293-10.ベースプレート(PP 1/2PTF) ADVANTEC

    KPT-293-10.ベースプレート(PP 1/2PTF)

    ADVANTEC
    369,800税込406,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19305501
  • KSP-142-TF.ベースプレート(ステンレス補強付) PTFE ADVANTEC

    KSP-142-TF.ベースプレート(ステンレス補強付) PTFE

    ADVANTEC
    339,800税込373,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19304201
  • KST-293-20.タンク ADVANTEC

    KST-293-20.タンク

    ADVANTEC
    469,800税込516,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19303209
  • KSP-293-TF.ベースプレート(ステンレス補強付) PTFE ADVANTEC

    KSP-293-TF.ベースプレート(ステンレス補強付) PTFE

    ADVANTEC
    999,800税込1,099,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19304301
  • KPT-293-10.架台(SUS304) ADVANTEC

    KPT-293-10.架台(SUS304)

    ADVANTEC
    249,800税込274,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19305514
  • KSS-293-30.タンク ADVANTEC

    KSS-293-30.タンク

    ADVANTEC
    859,800税込945,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19309802
  • KS、KST-293(-JA).ベースプレート ADVANTEC

    KS、KST-293(-JA).ベースプレート

    ADVANTEC
    219,800税込241,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19302501
  • KS-293-STL.トッププレート ADVANTEC

    KS-293-STL.トッププレート

    ADVANTEC
    819,800税込901,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19308209
  • KS-293-5.トッププレート ADVANTEC

    KS-293-5.トッププレート

    ADVANTEC
    519,800税込571,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19303503
  • KS-90-ST.トッププレート ADVANTEC

    KS-90-ST.トッププレート

    ADVANTEC
    179,800税込197,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19301809
  • KSS-293-10.タンク ADVANTEC

    KSS-293-10.タンク

    ADVANTEC
    629,800税込692,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19309602
  • KSS-293-20.タンク ADVANTEC

    KSS-293-20.タンク

    ADVANTEC
    749,800税込824,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19309702
バキュームブロワガン