絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ADVANTEC(72)
- オオサワ&カンパニー(6)
- KiCA(キカ)(3)
- BeHAUS(2)
- 東発(2)
- 近畿製作所(1)
- 日本ニューマチック工業(1)
- フジマック(1)
- ハゼット(1)
- SK11(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
特価

エアーガンダストバック付
TRUSCO(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。ホース取付口Rc1/4常用使用圧力(MPa)0.6
エアーガンコックなし本体
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。寸法F(mm)44材質本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金最高使用圧力0.6MPa常用使用圧力(MPa)0.6プラグ1/4コック無し
エアーガンジャンボタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質(本体)SS400材質(ノズル)アルミ合金常用使用圧力(MPa)0.6
エアーガンセット深穴タイプ
TRUSCO¥26,980~税込¥29,678~1セット当日出荷セット内容ホースバンド×2個ダストホース2m×1本ダストバック×1個常用使用圧力(MPa)0.6プラグRc1/4寸法D45度
エアーガンミニミニタイプ
TRUSCO¥7,198税込¥7,9181台当日出荷トラスコ品番227-5791全長(mm)71材質(本体)真鍮質量(g)60最高使用圧力0.6MPa吸気管径(Φmm)10材質(ノズル)真鍮最小内径(Φmm)5空気消費量(m3/min)0.16排気口Φ7mmエアー取付口R1/8
エアーガンミニタイプ
TRUSCO¥7,198税込¥7,9181台当日出荷トラスコ品番227-5805全長(mm)71質量(g)81最高使用圧力0.6MPa吸気管径(Φmm)13最小内径(Φmm)8空気消費量(m3/min)0.23排気口Φ10mmエアー取付口R1/8













![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)




![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)