絞り込み
ブランド
  • BeHAUS
  • ADVANTEC(72)
  • オオサワ&カンパニー(6)
  • TRUSCO(6)
  • KiCA(キカ)(3)
  • 東発(2)
  • 近畿製作所(1)
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • フジマック(1)
  • ハゼット(1)
  • SK11(1)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガン BeHAUS

    高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガン

    BeHAUS(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。
    用途作業現場の清掃に最高使用圧力(MPa)2.5本体質量(g)432ノズル口径(Φmm)28適合流体空気アズワン品番64-5410-59
  • バキュームブロワガン BeHAUS

    バキュームブロワガン

    BeHAUS
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    吸い込み&吹き飛ばしの1台2役で現場清掃に便利です。本体内部は空洞構造なので、吸引物が詰まりにくいです。作業に応じた複数の先端ノズルや延長ホースなど豊富なセット内容です。
    用途吸い込み、吹き飛ばしに付属品バンド×2、ホース、ダストバッグ、ブラシノズル、延長パイプ、ストレートノズル、細口ノズル、プラグ材質本体/アルミダイカストねじ径(取入口)Rc1/4最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(g)300空気消費量(L/min)60(0.4MPa時)ノズル口径(Φmm)27適合流体空気吐出空気量(L/min)850(0.4MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応適正使用圧力(MPa)0.4-0.6
バキュームブロワガン