絞り込み
出力容量(VA)
- 1000
- 350(8)
- 400(6)
- 500(23)
- 550(7)
- 600(4)
- 750(29)
- 800(4)
- 1100(4)
- 1200(26)
- 1240(15)
- 1500(57)
- 2000(3)
- 2200(3)
- 2400(6)
- 2500(18)
- 3000(41)
- 5000(7)
- -(5)
- その他(17)
- 出力容量(VA)をもっと見る
ブランド
- omron(オムロン)(19)
- オムロンソーシアルソリューションズ(10)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(6)
- 富士電機(4)
- CyberPower(4)
- 三菱電機(3)
- ユタカ電機製作所(3)
- 山洋電気(2)
- パワーコムジャパン(2)
- ATEN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)

無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個翌日出荷から8日以内出荷クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。 ・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力 ・長寿命バッテリー ・無償保証期間3年間 ・ACアダプターに対応した広間隔コンセント ・ギガビットネットワークサージ保護 ・省エネルギー ・「PowerChute Personal Edition」に対応 ・一目でわかるUPSのステータス色Black取付方式ラックマウント不可規格UL 1778, VCCI Class Bケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45出力波形正弦波保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%保証期間3年間動作温湿度範囲0~40℃/0~95%保護機能ギガビットネットワークサージ保護入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)安全規格UL 1778、VCCI Class B標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m定格出力電圧(V)100蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命3~5年停電時の切替時間(ms)6(最大10)出力コンセント形状NEMA 5-15R
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリ出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数8運転方式ラインインタラクティブ形状タワー型付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8幅(cm)17.2コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439接続方式ラインインタラクティブ定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45コンセント出力(8)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlot、USBバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)安全規格UL 1778、VCCI Class A充電時間(時間)4歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満通信機能USB、SmartSlot定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間入力レンジ主操作用電源/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年相対湿度(%RH)0~95バッテリー交換可能
無停電電源装置 BU-SWシリーズ
omron(オムロン)¥179,800~税込¥197,780~1台ほか当日出荷から7日以内出荷出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧(V)AC100/110/115/120運転方式常時インバータ給電方式仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)出力波形商用時・バックアップ時:正弦波インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタバッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命期待:4~5年(周囲温度20℃の場合)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー電圧(V)DC12入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き可定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)本体幅(mm)145過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間無瞬断、商用直送:4ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約13
無停電電源装置 BN-Tシリーズ
omron(オムロン)¥119,800~税込¥131,780~1個ほか3日以内出荷から7日以内出荷UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。 「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。 トータルランニングコストの低減を実現します。 入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。 UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。 万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。 UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。 UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。用途※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。 ※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。付属品接続ケーブル(RS-232C)、USB仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパックタイプ据置型種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式電源コード(m)1.8保存温度(℃)-15~50機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命5年(長寿命)接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12切替時間(秒)10msec.以内安全規格UL1778取得充電時間(時間)8定格出力電圧(V)AC100入力電圧許容範囲(V)AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時)波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間10ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5(長寿命)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式
三菱電機¥109,800税込¥120,7801個当日出荷から38日以内出荷電圧変動や瞬停にもしっかりと対応 電源出力を自在にコントロール 多様な操作性と多彩な監視機能用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源入力電圧(V)AC85~144出力電圧(V)定格:AC100~120 ±2%周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)定格入力電圧(V)AC85~144信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA、FCC classA出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池塗装色グレー力率(入力)0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)8(充電量90%)歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%バックアップ時間(切換)無瞬断許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃)相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
OAタップ型無停電電源装置
パワーコムジャパン(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。出力コンセント形状NEMA 5-15P出力電圧(V)AC100±5%(バックアップ運転時)容量(VA)300出力コンセント数6(バックアップ:3/サージ保護のみ:3)バックアップ時間30(負荷0~40W)分付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ)仕様電話/ネットワーク回線保護:-自動シャットダウン機能:非対応質量(kg)約1.9周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×315×68容量(W)165コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個)出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)出力波形矩形波バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC6V5Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<8時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP5-6充電時間90%までの充電時間(負荷50%時)<8時間出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時)相数単相使用温湿度範囲湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと)使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)保管温湿度範囲湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと)バッテリー容量(Ah)DC6V5保護機能バッテリーバックアップ、サージ保護機能入力周波数(Hz)50/60(自動選定)安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長出力仕様バッテリーバックアップ:300VA/165Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ無償補償期間1年蓄電池タイプ鉛蓄電池バッテリー数1保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)ケーブル長(cm)197適合バッテリー小型シール鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P本体幅(mm)100バッテリー寿命5~20℃は2.0年~/30℃は1.2年~線数2線式(アース付き)
無停電電源装置 BAシリーズ
omron(オムロン)¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷常時インバータ給電方式UPSで、このサイズ。出力コンセント数4運転方式常時インバータ給電方式形状タワー/ラックマウント型付属品接続ケーブル(RS-232C)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、端子台カバー規格ノイズ規制:VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応消費電力(W)無負荷時通常20/最大60定格負荷時通常91/最大146温度範囲(℃)使用環境:0~40、保管環境:-15~40対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionWindows NT4.0Linux定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120騒音値(dB)50冷却方式強制空冷機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/サージ保護機能コンセント出力(バックアップ) NEMA 5-15R×4個/端子台入力プラグ端子台出力周波数(Hz)(商用運転時) 同期モード時 入力周波数に同期、非同期モード時 50/60±0.5% (バックアップ運転時) 50/60±0.5%出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/正弦波インターフェースシリアル通信(RS-232C)/接点バッテリーシール鉛バッテリーDC12V/9Ah/2個湿度範囲使用環境:25~85%RH(無結露)、保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)保護機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/サージ保護機能切替時間(秒)無瞬断、商用直送:無瞬断入力周波数(Hz)同期運転時:50/60±5.5、非同期運転時:39~71、ECOモード時:50/60±4.5安全規格ノイズ規制:VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120入力電圧許容範囲(V)<商用運転時>AC70V±2~146V±2V (90% 未満の接続負荷時)、AC80V±2~146V±2V (90% 以上の接続負荷時) 定格出力電圧±10%±2V蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪6%以下(整流負荷、定格出力時)、3%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC100/110/115/120発熱量(KJ/h)通常540/充電1080
OAタップ型無停電電源装置 パワフルタイプ
パワーコムジャパン¥17,980税込¥19,7781個当日出荷1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。 専用電源管理ソフトウェア付 停電時に自動でパソコンをシャットダウンするソフト出力コンセント形状NEMA 5-15P出力電圧(V)AC100±5%(バックアップ運転時)容量(W)350容量(VA)700出力コンセント数6(バックアップ:3/サージ保護のみ:3)バックアップ時間30(負荷0~40W)分付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ)、電話モジュラーケーブル、専用電源管理ソフトウェア(USBケーブル付き)仕様電話/ネットワーク回線保護:単一回線用 交換ジャックまたはネットワーク用(RJ-11、RJ-45共用)自動シャットダウン機能:対応(USB接続)質量(kg)約2.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×330×82コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個)出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)出力波形矩形波バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC12V3Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<12時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP3-12出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時)相数単相2線式(アース付き)使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと)保護機能バッテリーバックアップ、サージ保護機能入力周波数(Hz)50/60(自動選定)安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE通信機能USB入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長出力仕様バッテリーバックアップ:700VA/350Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと)ケーブル長(cm)197プラグ形状(入力)NEMA 5-15Pバッテリー交換可能
BLシリーズ UPS
omron(オムロン)¥179,800~税込¥197,780~1個3日以内出荷から7日以内出荷ラインインタラクティブ方式 リチウムイオンバッテリ搭載 UPSの状態がひと目でわかるLCD搭載 通信用インタフェース:USB ネットワークカード対応(別売:SC21)出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100(AC80±2~118±2)運転方式ラインインタラクティブ方式(インバータ方式)形状タワー型付属品3P-2P変換プラグ種類リチウムイオン蓄電池外形寸法(mm)155×330×167(W×D×H)規格ノイズ規制:VCCIクラスA適合、電源ケーブル取得規格:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能バイパス機能(無停止バイパス)、自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/サージ保護機能入力プラグ形状:NEMA5-15P出力波形正弦波インターフェースシリアル通信(RS-232C)(インタフェース形状)、シリアル通信(USB)(インタフェース形状):Bコネクタ、接点信号入出力、リモートON/OFF入力バッテリー長寿命バッテリ搭載、ユーザ側で交換(ホットスワップ)相数単相ディスプレイLCD使用周囲温度(℃)0~40接続ケーブル長さ:USB(約2.2m)保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー電圧(V)DC25.2入力周波数(Hz)50/60±5.5安全規格UL1778/UN38.3取得充電時間(時間)8定格出力電圧(V)AC100蓄電池タイプリチウムイオン波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時)、15%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC76±2~122±2バッテリー数1個適合バッテリーリチウムイオン蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)AC80±2~118±2RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護商用運転時:1)定格容量110%以上で直送切替、2)定格容量125%以上で瞬時出力停止/バックアップ運転時:1)定格容量115%以上を10秒以上継続で出力停止、2)定格容量135%以上で瞬時出力停止給電方式ラインインタラクティブ切替時間10ms以内バッテリー寿命10年(周囲温度25℃)使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約12線数2線(アース付)バッテリー交換可能停電時の切替時間(ms)10
無停電電源装置 BU-02SWシリーズ
omron(オムロン)¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷運転方式常時インバータ給電方式付属品接続ケーブル(RS232C 約2.2m)×1本、USB(約2.2m)×1本、リモートON/OFF専用コネクタ/出力用端子台カバーソフト(ネットワーク対応自動シャットダウンソフトPowerAct Pro、Simple Shutdown Software、UPSサービスドライバソフト)仕様バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能。縦置き/横置き可能。タイプ-温度範囲(℃)使用環境:0~40、保管環境:-15~50出力電圧商用運転時:200V mode:AC200V±3%、 220V mode:AC220V±3%、 230V mode:AC230V±3%、 240V mode:AC240V±3%バックアップ時:200V mode:AC200V±3%、 220V mode:AC220V±3%、 230V mode:AC230V±3%、 240V mode:AC240V±3%対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008、Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition、Windows NT4.0LinuxMac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5UnixVMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1、VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)定格入力電圧(V)AC200/220/230/240電源コード(m)約1.8機能自動バッテリチェック機能インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、USB:USBコネクタ、接点信号入力湿度範囲使用環境:25~85%RH(無結露)保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)切替時間(秒)無瞬断、商用直送:4m以内入力周波数(Hz)50/60±4無償補償期間-起動電圧範囲(V)AC140±4~279±4
常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS1010SS
ユタカ電機製作所¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から7日以内出荷「世界最小」クラスの常時インバータUPS用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置出力コンセント形状平行2極アース付プラグ(NEMA5-15P)出力電圧(V)100±2%入力電圧(V)AC48(50%負荷時)~146(但し起動時AC85~146)容量(VA)1000出力コンセント数3運転方式常時インバータバックアップ時間3分以上(700W負荷時)、20分以上(200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠、RoHS指令適合消費電力(W)通常時/最大時:90/120本体質量(kg)約11定格容量1000VA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×380×69騒音値(dB)45冷却方式強制空冷(運転時)出力周波数(Hz)50/60±0.5%以内出力波形正弦波外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×380充電時間約3時間(100%負荷放電後 90%回復充電時間)相数単相定格出力電力(W)800定格出力容量(VA)1000入力周波数(Hz)35~75安全規格VCCI ClassA、UL1778準拠、RoHS指令適合定格出力電圧(V)AC100蓄電池タイプ鉛蓄電池発熱量(KJ/h)460以下適合バッテリー小型シール鉛蓄電池プラグ形状平行2極アース付プラグ(NEMA5-15P)RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)250給電方式常時インバータ給電停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間3分以上(700W負荷時)、20分以上(200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)バッテリー寿命7年最大入力電流(A)12.3線数2線 アース付
組込用途用常時インバータ/1000VA/800W/据置型
omron(オムロン)¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。BAX15NPまたは自作電源ケーブル要。交換用バッテリBAB100T。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)128(W)×345(D)×215(H)mm消費電力(W)20W/60Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約12.5Kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA5-15R/端子台入力プラグ端子台出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2%充電時間8時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)同期モード時50/60±5.5、非同期モード時39~71設置方式据置型安全規格UL1778バックアップ時間5分バッテリー数2個出力容量(VA/W)最大1000/800停電切替時間無瞬断出力周波数同期モード時:入力周波数に同期、非同期モード時:50/60Hz±0.5%、バッテリ動作時:50/60Hz±0.5%サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置 BU-RWシリーズ
omron(オムロン)¥209,800~税込¥230,780~1個ほか3日以内出荷から50日以内出荷運転方式常時インバータ給電方式定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120出力周波数(Hz)商用運転時:入力周波数に同期、バックアップ運転時: 50/60±1%バックアップ運転時:50/60±1使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)入力周波数(Hz)50/60±4定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
ミニUPS EX100-オンラインシリーズ
富士電機¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷から12日以内出荷電源品質に合せた給電方式: 入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と自動的に運転切換を実施し、効率よくUPSを運転します(高効率運転時の効率93%以上)。 給電方式はオプションのNACまたはフロントパネルから設定可能: 高効率運転、給電品質運転ともにどちらかに固定し、常時運転できます。 LCD表示: LCD表示でさまざまなUPSの状態が監視可能です(入力電圧/電流、出力電圧/電流、アラーム内容など)。 低ノイズ: VCCI Class B(1kVA、1.1kVA、1.5kVAモデル)を取得した低ノイズ設計です。2.4kVA、3kVAモデルはVCCI Class Aを取得しています。 小型・軽量: 体積17%減、質量15%減を達成しました(メーカー1.5kVA RTモデル比)。 RTモデル対応でフレキシブル: ・ラックマウント、タワー設置の両方に対応 ・ラックマウント時、2Uの高出力密度を実現 ・増設バッテリによるバックアップ時間の拡張 ・バッテリホットスワップ機構による無停止交換 環境対応に考慮したRoHS対応設計: 環境負荷物質を排除する調達活動の推進に貢献します。 オンライン対応のインテリジェント: ・セルフテスト、テストコマンドによる自己診断機能 ・急速充電、フロート充電の2ステージでの充電制御 ・バッテリ状態監視機能(充電休止中) ・オートリターン機能付き自動バイパス内蔵 ・通信ケーブル、電源管理ソフトウェア標準搭載 ・ソフトウェアと連携した負荷セグメントの個別制御 セーフティ: ・UL1778認定品 ・VCCI Class B適合品(PEN102、PEN152) ・VCCI Class A適合品(PEN302) ・FCC Part15 Class B適合品(PEN102、PEN152) ・FCC Part15 Class A適合品(PEN302)用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。出力電圧(V)100、110、120±3%以内(インバータ給電時)入力電圧(V)100/110/120(±3%以内/インバータ給電時)運転方式常時インバータ給電、常時商用給電方式周波数(Hz)50/60(自動選択)±0.1(バッテリ運転時)出力電圧100V±3%以内(インバータ給電時)定格入力電圧(V)100/110/120±3%以内(インバータ給電時)定格入力交流電圧(V)100/110/120冷却方式強制空冷出力周波数(Hz)50/60(自動選択)±0.1(バッテリ運転時)出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相数単相力率(常時インバータ給電方式)0.95以上騒音レベル(dB(A))50以下許容電圧範囲(V)インバータ給電:80~140・商用給電:定格電圧±15/10/5%入力周波数(Hz)インバータ給電:50/60(±5)・商用給電:50/60(±5/3/1)充電時間(時間)6許容相対湿度(%)25~85(結露なきこと)波形正弦波周囲温度(℃)0~+40蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池入力電圧範囲(V)インバータ給電:80~140V、商用給電:定格電圧±15/10/5%RoHS指令(10物質対応)対応停電切替時間インバータ給電:無瞬断・商用給電:10ms以内相対湿度(%RH)25~85(結露なきこと)カードスロットあり(X-slot)線数2線
無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1kVA
富士電機¥249,800~税込¥274,780~1個5日以内出荷から9日以内出荷常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用.通信インタフェースは、RS-232C かUSB のどちらかを選択可能。出力容量(kVA)1
200V入出力 OL1000 1,000VA/900W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用
CyberPower¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷OL1000ERTXL2U用途200V入出力常時インバータUPS仕様●入力形状:IEC C14●出力形状-1:IEC C13x8本体質量(kg)18本体寸法(mm)奥行430定格出力容量(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)88本体幅(mm)433定格出力容量(W)900
無停電電源装置(常時インバータ給電) AC200V:1000VA/700W:縦置
omron(オムロン)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷AC200V対応UPS 常時インバータ給電方式 出力容量:1000VA/700W 正弦波出力 出力コンセント数:3個(C-13)、端子台(2系統) 切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP100XS 増設用バッテリ:BUM100S 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)形状タワー/マウントラック(別売金具必要)質量(kg)約15.5備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM100S、交換用バッテリ:BP100S、交換用ファン:BUF1002S、取付金具:BUP100S。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)145×395×224(W×D×H)規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時50/最大時100、定格負荷時:通常時120/最大時180ケーブル長(m)約1.8コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):C13(3個)、端子台(2系統)出力コンセント個数(スルー):0出力電圧(V)AC200/220/230/240本体質量(kg)15.5Kg最大電流(A)7.4定格入力電圧(V)AC200/220/230/240定格出力電流(A)5入力電圧(V)AC200/220/230/240運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)容量(W)700コンセント出力C13、端子台入力プラグNEMA L6-15P出力周波数(Hz)商用運転時:入力周波数に同期、バックアップ運転時:50/60±1出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧AC200V±3%/AC220V±3%/AC230V±3%/AC240V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40接続ケーブル長さ:USB(約2.2m)バッテリー容量(Ah)7.2バッテリー電圧(V)200V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き可能安全規格UL1778充電時間(時間)バッテリ増設なし:8、バッテリ増設あり:24容量(VA)1000定格出力電圧(V)AC200、AC220、AC230、AC240入力電圧許容範囲(V)85%以下の接続負荷時:AC145±4~276±4、85%以上の接続負荷時:AC170±4~276±4波形歪(整流負荷・定格出力時)200V mode:6%以下、220V mode:10%以下、230V mode:10%以下、240V mode:12%以下、(抵抗負荷・定格出力時)3%以下入力保護容量(A)10バックアップ時間5分(最大負荷時:700W)バッテリー数1個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電プラグ形状NEMA L6-15P過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)最大1000/700停電切替時間無瞬断切替時間無瞬断、商用直送:4msec以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)4~5線数入力・出力:2線サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護出力コンセント形状バックアップ:C19メス/1個、C13メス/5個、 端子台/2系統出力コンセント数3
無停電電源装置(常時インバータ給電) 1000VA/800W:ラックマウント対応(縦置可)
omron(オムロン)¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷常時インバータ給電方式、出力容量:1000VA/800W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)形状ラックマウント備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)438(W)×474(D)×87(H)mm規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)(内部)無負荷時:通常50/最大100、定格負荷時:通常120/最大180ケーブル長(m)約3コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0出力電圧商用運転時: 100V mode:AC100V±3%、110V mode:AC110V±3%、115V mode:AC115V±3%、120V mode:AC120V±3%、バックアップ運転時:100V mode:AC100V±3%、110V mode:AC110V±3%、115V mode:AC115V±3%、120V mode:AC120V±3%出力電圧(V)AC100/110/115/120本体質量(kg)約20定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120定格出力電流(A)10入力電圧(V)AC100/110/115/120運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×474×87(2U)騒音値(dB)50以下冷却方式強制空冷(ファンあり)容量(W)800コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/8Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)100V保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格UL1778取得充電時間(時間)8(バッテリ増設なし)、24(バッテリ増設あり)容量(VA)1000定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120波形歪(整流負荷、定格出力時)100V mode:6%以下、110V mode:6%以下、115V mode:8%以下、120V mode:10%以下、(抵抗負荷、定格出力時)3%以下入力保護容量(A)45バックアップ時間7分/最大負荷時:800Wバッテリー数3個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)AC75±4~143±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~143±4(90%以上の接続負荷時)本体幅(mm)438過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)最大1000/800停電切替時間無瞬断切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:4ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzバッテリー寿命4~5年最大入力電流(A)(定格入力電圧時/最小入力電圧時):12/15使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)線数2線(アース付)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数6
無停電電源装置 BU100RSシリーズ
omron(オムロン)¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷から7日以内出荷付属品-寸法(mm)438×378×85(2U)(入力ケーブルカバー含む)質量(kg)約13タイプラックマウント規格-消費電力(W)無負荷時 通常時20/最大時60定格負荷時 通常時91/最大時146温度範囲(℃)-出力電圧-対応OS-定格電流(A)-最大電流(A)-定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120定格出力電流(A)10運転方式常時インバータ給電方式電源コード(m)-外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-騒音値(dB)-冷却方式-機能-コンセント出力NEMA 5-15R×4個入力プラグ-出力周波数(Hz)(商用運転時)同期運転時:入力周波数に同期、非同期運転時:50/60±0.5%(バックアップ運転時)50/60±0.5%出力波形-インターフェース-バッテリー-湿度範囲-出力容量-相数-寿命-切替時間(秒)-入力周波数(Hz)同期運転時:50/60±5.5、非同期運転時:39~71、ECOモード時:50/60±4.5充電時間(時間)-定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120入力電圧許容範囲(V)-波形歪-起動電圧範囲(V)-入力保護容量(A)-バックアップ時間4分(800W)発熱量(KJ/h)-出力容量(VA/W)1000/800
電源管理(UPS)
ATEN¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷から6日以内出荷ATENの常時インバータ給電方式UPS(無停電電源装置、以下ATEN UPS)は、入力電源または主電源に障害が発生した際に、コンピューターなどの負荷機器に対し電力を供給し続けるための電源装置です。トゥルーダブルコンバージョン方式 - 出力力率=0.99(最大)。供給される電力の全てが生産的な作業に使用され、作業を最大限効率化 。出力電圧レギュレーション<1% - 重要なアプリケーションに、より高い性能と効率を提供。プログラム可能な電源管理アウトレット - ユーザーは負荷セグメントを簡単かつ独立して制御可能。この機能により停電時には、重要ではないデバイスをシャットダウンすることで、重要なデバイスのバッテリー時間を延ばすことが可能 。緊急電源オフ機能(EPO)- リアパネルのEPOコネクターによって、遠隔地からのUPS緊急電源オフを可能に。SNMP + USB + RS-232マルチ通信 - USBまたはRS-232通信ポートのいずれかをSNMPインターフェースと同時に機能させることが可能 。ホットスワップ対応バッテリー設計 - 電源モジュールの交換を含め、UPSの潜在的なメンテナンスはすべて、接続機器の電源を切らずに実行可能。ユーティリティ電源が入っていれば、UPSと接続機器の電源を入れたままバッテリー交換が可能。省エネのためのエコモード - エネルギー使用量とコストを削減するために最大97%効率化。必要に応じて、静的バイパスを介したUPSの電力供給、タイムリーなオンラインダブルコンバージョンへの復帰を実行。機器保護を常に行うため、MOVによる過電圧遮断保護とサージ耐性を提供 。バッテリー充電時のリップル電流が極めて小さい、最大1000W容量の高力率充電 。多機能な液晶画面インタフェース - 入力電圧、バッテリー容量、電源状態、バッテリー状態、動作状態、および評価されたバックアップ実行時間などに関する即時詳細情報を表示 。バッテリーの性能を最適化するスマートバッテリーチャージャー設計 - 外気温に応じて充電電圧を調整し、バッテリーの耐用年数を延長仕様UPSトポロジ:ダブルコンバージョン方式電源コード(m)約1.8力率≧ 0.99 @公称電圧(100%負荷)入力周波数(Hz)40~70入力電圧範囲(V)AC 80~150 ±5% @100%負荷AC 55~150 ±5% @50%負荷出力電圧をAC 100に調整した場合、容量を80%に軽減RoHS指令(10物質対応)対応ポートUSBポート、シリアルポート
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1010ST
ユタカ電機製作所¥179,800~税込¥197,780~1個6日以内出荷から16日以内出荷高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置種別タワー型入力容量1000W以下定格入力電圧(V)AC100/110/115/120定格容量1000VA外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×405定格入力電流(A)9/8.2/7.8/7.5定格出力電力(W)800定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間10分以上(700W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥289,800税込¥318,7801台4日以内出荷広い使用環境温度。薄型1U設計。製品寿命(UPS本体、バッテリ)(10年/25℃、8年/35℃、4年/45℃)。バッテリの増設が可能。遠隔監視用ネットワーク機能搭載。計11種類の設置パターンに対応。出力コンセント制御。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント抜け防止用ケーブルクランプ。対応する自動シャットダウンソフトを無償で利用可能。3年保証(ご愛用者登録にて5年保証)。無償保証期間延長サービスパック対象機種。無償保証7年(標準)仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(B100X)3台まで質量(kg)梱包:約9.9電圧DC25.2/2900h×1個(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:約12種類リチウムイオン蓄電池ケーブル長(m)PSE規格認定品/約1.8出力電圧入力電圧スルー出力(商用運転時)消費電力内部:10W/52W、31W/76W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)C100±6%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約8.1最大電流(A)12/13.9(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:562×540×160入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時商用給電方式対応別売:BP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)騒音値(dB)40以下(商用運転時)、50以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷機能自動バッテリチェック:(工場出荷時はON)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100充電時間バッテリ増設なし/2.7時間以下/90%、3.5時間以下/満充電、バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電出力容量1000/730W相数単相2線(アース付き)ディスプレイ3色LEDで状態表示使用温湿度範囲バッテリ増設なし/-10~50℃(バッテリ充電時:-10~50)/10~90%RH(無結露)、バッテリ増設あり/-10~50℃(バッテリ充電時:0~50℃)/10~90%RH(無結露)保管温湿度範囲-20~55℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電オフ制御)入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UN38.3取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉10%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉5%以下起動電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)入力保護容量(A)15バックアップ時間3.6分(730W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)使用期間設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃)(UPS本体/バッテリ)信号入出力方式接点:D-sub 9pin定格出力電流10過負荷保護(商用運転時)定格容量100%以上を1分継続したら出力停止。定格容量115%以上を10秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。(バックアップ運転時)定格容量100%以上を10秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット無しの場合〉定格容量105%以上を0.5秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット有りの場合〉定格容量115%以上を0.5秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。突入電流耐量:700% 1サイクル切替時間10s以内出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)シリアルインタフェースBコネクタ(USB)出力コンセントNE 5-15R×3個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥379,800税込¥417,7801台4日以内出荷広い使用環境温度。薄型1U設計。製品寿命(UPS本体、バッテリ)(10年/25℃、8年/35℃、4年/45℃)。バッテリの増設が可能。計11種類の設置パターンに対応。出力コンセント制御。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント抜け防止用ケーブルクランプ。対応する自動シャットダウンソフトを無償で利用可能。3年保証(ご愛用者登録にて5年保証)。無償保証期間延長サービスパック対象機種。フル保証6年仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(B100X)3台まで質量(kg)梱包:約9.7電圧DC25.2/2900h×1個(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:約12種類リチウムイオン蓄電池ケーブル長(m)PSE規格認定品/約1.8出力電圧入力電圧スルー出力(商用運転時)消費電力内部:8W/50W、29W/74W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)C100±6%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約7.9最大電流(A)12/13.9(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:562×540×160入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時商用給電方式対応別売:BP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)騒音値(dB)40以下(商用運転時)、50以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷機能自動バッテリチェック:(工場出荷時はON)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100充電時間バッテリ増設なし/2.7時間以下/90%、3.5時間以下/満充電、バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電出力容量1000/730W相数単相2線(アース付き)ディスプレイ3色LEDで状態表示使用温湿度範囲バッテリ増設なし/-10~50℃(バッテリ充電時:-10~50)/10~90%RH(無結露)、バッテリ増設あり/-10~50℃(バッテリ充電時:0~50℃)/10~90%RH(無結露)保管温湿度範囲-20~55℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電オフ制御)入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UN38.3取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉10%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉5%以下起動電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)入力保護容量(A)15バックアップ時間3.6分(730W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)使用期間設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃)(UPS本体/バッテリ)信号入出力方式接点:D-sub 9pin定格出力電流10過負荷保護(商用運転時)定格容量100%以上を1分継続したら出力停止。定格容量115%以上を10秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。(バックアップ運転時)定格容量100%以上を10秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット無しの場合〉定格容量105%以上を0.5秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット有りの場合〉定格容量115%以上を0.5秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。突入電流耐量:700% 1サイクル切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)シリアルインタフェースBコネクタ(USB)出力コンセントNE 5-15R×3個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷広い使用環境温度。薄型1U設計。製品寿命(UPS本体、バッテリ)(10年/25℃、8年/35℃、4年/45℃)。バッテリの増設が可能。計11種類の設置パターンに対応。出力コンセント制御。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント抜け防止用ケーブルクランプ。対応する自動シャットダウンソフトを無償で利用可能。3年保証(ご愛用者登録にて5年保証)。無償保証期間延長サービスパック対象機種。標準保証6年仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(B100X)3台まで質量(kg)梱包:約9.7電圧DC25.2/2900h×1個(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:約12種類リチウムイオン蓄電池ケーブル長(m)PSE規格認定品/約1.8出力電圧入力電圧スルー出力(商用運転時)消費電力内部:8W/50W、29W/74W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)C100±6%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約7.9最大電流(A)12/13.9(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:562×540×160入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時商用給電方式対応別売:BP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)騒音値(dB)40以下(商用運転時)、50以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷機能自動バッテリチェック:(工場出荷時はON)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100充電時間バッテリ増設なし/2.7時間以下/90%、3.5時間以下/満充電、バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電出力容量1000/730W相数単相2線(アース付き)ディスプレイ3色LEDで状態表示使用温湿度範囲バッテリ増設なし/-10~50℃(バッテリ充電時:-10~50)/10~90%RH(無結露)、バッテリ増設あり/-10~50℃(バッテリ充電時:0~50℃)/10~90%RH(無結露)保管温湿度範囲-20~55℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電オフ制御)入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UN38.3取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉10%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉5%以下起動電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)入力保護容量(A)15バックアップ時間3.6分(730W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)使用期間設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃)(UPS本体/バッテリ)信号入出力方式接点:D-sub 9pin定格出力電流10過負荷保護(商用運転時)定格容量100%以上を1分継続したら出力停止。定格容量115%以上を10秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。(バックアップ運転時)定格容量100%以上を10秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット無しの場合〉定格容量105%以上を0.5秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット有りの場合〉定格容量115%以上を0.5秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。突入電流耐量:700% 1サイクル切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)シリアルインタフェースBコネクタ(USB)出力コンセントNE 5-15R×3個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷広い使用環境温度。薄型1U設計。製品寿命(UPS本体、バッテリ)(10年/25℃、8年/35℃、4年/45℃)。バッテリの増設が可能。遠隔監視用ネットワーク機能搭載。計11種類の設置パターンに対応。出力コンセント制御。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント抜け防止用ケーブルクランプ。対応する自動シャットダウンソフトを無償で利用可能。3年保証(ご愛用者登録にて5年保証)。無償保証期間延長サービスパック対象機種。無償保証5年(フル)仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(B100X)3台まで質量(kg)梱包:約9.9電圧DC25.2/2900h×1個(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:約12種類リチウムイオン蓄電池ケーブル長(m)PSE規格認定品/約1.8出力電圧入力電圧スルー出力(商用運転時)消費電力内部:10W/52W、31W/76W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)C100±6%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約8.1最大電流(A)12/13.9(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:562×540×160入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時商用給電方式対応別売:BP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)騒音値(dB)40以下(商用運転時)、50以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷機能自動バッテリチェック:(工場出荷時はON)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100充電時間バッテリ増設なし/2.7時間以下/90%、3.5時間以下/満充電、バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電出力容量1000/730W相数単相2線(アース付き)ディスプレイ3色LEDで状態表示使用温湿度範囲バッテリ増設なし/-10~50℃(バッテリ充電時:-10~50)/10~90%RH(無結露)、バッテリ増設あり/-10~50℃(バッテリ充電時:0~50℃)/10~90%RH(無結露)保管温湿度範囲-20~55℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電オフ制御)入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UN38.3取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉10%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉5%以下起動電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)入力保護容量(A)15バックアップ時間3.6分(730W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)使用期間設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃)(UPS本体/バッテリ)信号入出力方式接点:D-sub 9pin定格出力電流10過負荷保護(商用運転時)定格容量100%以上を1分継続したら出力停止。定格容量115%以上を10秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。(バックアップ運転時)定格容量100%以上を10秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット無しの場合〉定格容量105%以上を0.5秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット有りの場合〉定格容量115%以上を0.5秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。突入電流耐量:700% 1サイクル切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)シリアルインタフェースBコネクタ(USB)出力コンセントNE 5-15R×3個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥499,800税込¥549,7801台4日以内出荷広い使用環境温度。薄型1U設計。製品寿命(UPS本体、バッテリ)(10年/25℃、8年/35℃、4年/45℃)。バッテリの増設が可能。遠隔監視用ネットワーク機能搭載。計11種類の設置パターンに対応。出力コンセント制御。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント抜け防止用ケーブルクランプ。対応する自動シャットダウンソフトを無償で利用可能。3年保証(ご愛用者登録にて5年保証)。無償保証期間延長サービスパック対象機種。無償保証6年(フル)仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(B100X)3台まで質量(kg)梱包:約9.9電圧DC25.2/2900h×1個(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:約12種類リチウムイオン蓄電池ケーブル長(m)PSE規格認定品/約1.8出力電圧入力電圧スルー出力(商用運転時)消費電力内部:10W/52W、31W/76W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)C100±6%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約8.1最大電流(A)12/13.9(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:562×540×160入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時商用給電方式対応別売:BP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)騒音値(dB)40以下(商用運転時)、50以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷機能自動バッテリチェック:(工場出荷時はON)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100充電時間バッテリ増設なし/2.7時間以下/90%、3.5時間以下/満充電、バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電出力容量1000/730W相数単相2線(アース付き)ディスプレイ3色LEDで状態表示使用温湿度範囲バッテリ増設なし/-10~50℃(バッテリ充電時:-10~50)/10~90%RH(無結露)、バッテリ増設あり/-10~50℃(バッテリ充電時:0~50℃)/10~90%RH(無結露)保管温湿度範囲-20~55℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電オフ制御)入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UN38.3取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉10%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉5%以下起動電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)入力保護容量(A)15バックアップ時間3.6分(730W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)使用期間設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃)(UPS本体/バッテリ)信号入出力方式接点:D-sub 9pin定格出力電流10過負荷保護(商用運転時)定格容量100%以上を1分継続したら出力停止。定格容量115%以上を10秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。(バックアップ運転時)定格容量100%以上を10秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット無しの場合〉定格容量105%以上を0.5秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット有りの場合〉定格容量115%以上を0.5秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。突入電流耐量:700% 1サイクル切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)シリアルインタフェースBコネクタ(USB)出力コンセントNE 5-15R×3個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥599,800税込¥659,7801台4日以内出荷広い使用環境温度。薄型1U設計。製品寿命(UPS本体、バッテリ)(10年/25℃、8年/35℃、4年/45℃)。バッテリの増設が可能。遠隔監視用ネットワーク機能搭載。計11種類の設置パターンに対応。出力コンセント制御。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント抜け防止用ケーブルクランプ。対応する自動シャットダウンソフトを無償で利用可能。3年保証(ご愛用者登録にて5年保証)。無償保証期間延長サービスパック対象機種。無償保証7年(フル)仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(B100X)3台まで質量(kg)梱包:約9.9電圧DC25.2/2900h×1個(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:約12種類リチウムイオン蓄電池ケーブル長(m)PSE規格認定品/約1.8出力電圧入力電圧スルー出力(商用運転時)消費電力内部:10W/52W、31W/76W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)C100±6%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約8.1最大電流(A)12/13.9(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:562×540×160入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時商用給電方式対応別売:BP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)騒音値(dB)40以下(商用運転時)、50以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷機能自動バッテリチェック:(工場出荷時はON)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100充電時間バッテリ増設なし/2.7時間以下/90%、3.5時間以下/満充電、バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電出力容量1000/730W相数単相2線(アース付き)ディスプレイ3色LEDで状態表示使用温湿度範囲バッテリ増設なし/-10~50℃(バッテリ充電時:-10~50)/10~90%RH(無結露)、バッテリ増設あり/-10~50℃(バッテリ充電時:0~50℃)/10~90%RH(無結露)保管温湿度範囲-20~55℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電オフ制御)入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UN38.3取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉10%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉5%以下起動電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)入力保護容量(A)15バックアップ時間3.6分(730W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)使用期間設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃)(UPS本体/バッテリ)信号入出力方式接点:D-sub 9pin定格出力電流10過負荷保護(商用運転時)定格容量100%以上を1分継続したら出力停止。定格容量115%以上を10秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。(バックアップ運転時)定格容量100%以上を10秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット無しの場合〉定格容量105%以上を0.5秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット有りの場合〉定格容量115%以上を0.5秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。突入電流耐量:700% 1サイクル切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)シリアルインタフェースBコネクタ(USB)出力コンセントNE 5-15R×3個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷広い使用環境温度。薄型1U設計。製品寿命(UPS本体、バッテリ)(10年/25℃、8年/35℃、4年/45℃)。バッテリの増設が可能。計11種類の設置パターンに対応。出力コンセント制御。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント抜け防止用ケーブルクランプ。対応する自動シャットダウンソフトを無償で利用可能。3年保証(ご愛用者登録にて5年保証)。無償保証期間延長サービスパック対象機種。フル保証5年仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(B100X)3台まで質量(kg)梱包:約9.7電圧DC25.2/2900h×1個(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:約12種類リチウムイオン蓄電池ケーブル長(m)PSE規格認定品/約1.8出力電圧入力電圧スルー出力(商用運転時)消費電力内部:8W/50W、29W/74W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)C100±6%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約7.9最大電流(A)12/13.9(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:562×540×160入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時商用給電方式対応別売:BP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)騒音値(dB)40以下(商用運転時)、50以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷機能自動バッテリチェック:(工場出荷時はON)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100充電時間バッテリ増設なし/2.7時間以下/90%、3.5時間以下/満充電、バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電出力容量1000/730W相数単相2線(アース付き)ディスプレイ3色LEDで状態表示使用温湿度範囲バッテリ増設なし/-10~50℃(バッテリ充電時:-10~50)/10~90%RH(無結露)、バッテリ増設あり/-10~50℃(バッテリ充電時:0~50℃)/10~90%RH(無結露)保管温湿度範囲-20~55℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電オフ制御)入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UN38.3取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉10%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉5%以下起動電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)入力保護容量(A)15バックアップ時間3.6分(730W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)使用期間設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃)(UPS本体/バッテリ)信号入出力方式接点:D-sub 9pin定格出力電流10過負荷保護(商用運転時)定格容量100%以上を1分継続したら出力停止。定格容量115%以上を10秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。(バックアップ運転時)定格容量100%以上を10秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット無しの場合〉定格容量105%以上を0.5秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット有りの場合〉定格容量115%以上を0.5秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。突入電流耐量:700% 1サイクル切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)シリアルインタフェースBコネクタ(USB)出力コンセントNE 5-15R×3個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥459,800税込¥505,7801台4日以内出荷広い使用環境温度。薄型1U設計。製品寿命(UPS本体、バッテリ)(10年/25℃、8年/35℃、4年/45℃)。バッテリの増設が可能。計11種類の設置パターンに対応。出力コンセント制御。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント抜け防止用ケーブルクランプ。対応する自動シャットダウンソフトを無償で利用可能。3年保証(ご愛用者登録にて5年保証)。無償保証期間延長サービスパック対象機種。フル保証7年仕様ノイズ規制:CCIクラスA適合、増設:(BM100X)3台まで質量(kg)梱包:約9.7電圧DC25.2/2900mh×1個(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:約12種類リチウムイオン蓄電池ケーブル長(m)PSE規格認定品/約1.8出力電圧入力電圧スルー出力(商用運転時)消費電力内部:8W/50W、29W/74W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)C100±6%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約7.9最大電流(A)12/13.9(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:562×540×160入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時商用給電方式対応別売:BP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)騒音値(dB)40dB以下(商用運転時)、50dB以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷機能自動バッテリチェック:(工場出荷時はON)出力周波数(Hz)50/60Hz±0.1Hz(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100充電時間バッテリ増設なし/2.7時間以下/90%、3.5時間以下/満充電、バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電出力容量1000/730W相数単相2線(アース付き)ディスプレイ3色LEDで状態表示使用温湿度範囲バッテリ増設なし/-10~50℃(バッテリ充電時:-10~50)/10~90%RH(無結露)、バッテリ増設あり/-10~50℃(バッテリ充電時:0~50℃)/10~90%RH(無結露)保管温湿度範囲-20~55℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電オフ制御)入力周波数(Hz)50/60Hz±4Hz安全規格UN38.3取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉10%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉5%以下起動電圧範囲(V)AC88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、AC93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)入力保護容量(A)15バックアップ時間3.6分(730W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)AC88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、AC93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)使用期間設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃)(UPS本体/バッテリ)信号入出力方式接点:D-sub 9pin定格出力電流10過負荷保護(商用運転時)定格容量100%以上を1分継続したら出力停止。定格容量115%以上を10秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。(バックアップ運転時)定格容量100%以上を10秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット無しの場合〉定格容量105%以上を0.5秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット有りの場合〉定格容量115%以上を0.5秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。突入電流耐量:700% 1サイクル切替時間10ms以内、(無停止バイパス)/10ms以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)シリアルインタフェースBコネクタ(USB)出力コンセントNEM 5-15R×3個(バックアップ)入力プラグ形状NEM 5-15P
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷広い使用環境温度。薄型1U設計。製品寿命(UPS本体、バッテリ)(10年/25℃、8年/35℃、4年/45℃)。バッテリの増設が可能。計11種類の設置パターンに対応。出力コンセント制御。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント抜け防止用ケーブルクランプ。対応する自動シャットダウンソフトを無償で利用可能。3年保証(ご愛用者登録にて5年保証)。無償保証期間延長サービスパック対象機種。標準保証7年仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(B100X)3台まで質量(kg)梱包:約9.7電圧DC25.2/2900h×1個(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:約12種類リチウムイオン蓄電池ケーブル長(m)PSE規格認定品/約1.8出力電圧入力電圧スルー出力(商用運転時)消費電力内部:8W/50W、29W/74W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)C100±6%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約7.9最大電流(A)12/13.9(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:562×540×160入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時商用給電方式対応別売:BP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)騒音値(dB)40以下(商用運転時)、50以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷機能自動バッテリチェック:(工場出荷時はON)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100充電時間バッテリ増設なし/2.7時間以下/90%、3.5時間以下/満充電、バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電出力容量1000/730W相数単相2線(アース付き)ディスプレイ3色LEDで状態表示使用温湿度範囲バッテリ増設なし/-10~50℃(バッテリ充電時:-10~50)/10~90%RH(無結露)、バッテリ増設あり/-10~50℃(バッテリ充電時:0~50℃)/10~90%RH(無結露)保管温湿度範囲-20~55℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電オフ制御)入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UN38.3取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉10%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉5%以下起動電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)入力保護容量(A)15バックアップ時間3.6分(730W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)使用期間設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃)(UPS本体/バッテリ)信号入出力方式接点:D-sub 9pin定格出力電流10過負荷保護(商用運転時)定格容量100%以上を1分継続したら出力停止。定格容量115%以上を10秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。(バックアップ運転時)定格容量100%以上を10秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット無しの場合〉定格容量105%以上を0.5秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット有りの場合〉定格容量115%以上を0.5秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。突入電流耐量:700% 1サイクル切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)シリアルインタフェースBコネクタ(USB)出力コンセントNE 5-15R×3個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷広い使用環境温度。薄型1U設計。製品寿命(UPS本体、バッテリ)(10年/25℃、8年/35℃、4年/45℃)。バッテリの増設が可能。遠隔監視用ネットワーク機能搭載。計11種類の設置パターンに対応。出力コンセント制御。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント抜け防止用ケーブルクランプ。対応する自動シャットダウンソフトを無償で利用可能。3年保証(ご愛用者登録にて5年保証)。無償保証期間延長サービスパック対象機種。無償保証6年(標準)仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(B100X)3台まで質量(kg)梱包:約9.9電圧DC25.2/2900h×1個(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:約12種類リチウムイオン蓄電池ケーブル長(m)PSE規格認定品/約1.8出力電圧入力電圧スルー出力(商用運転時)消費電力内部:10W/52W、31W/76W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)C100±6%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約8.1最大電流(A)12/13.9(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:562×540×160入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時商用給電方式対応別売:BP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)騒音値(dB)40以下(商用運転時)、50以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷機能自動バッテリチェック:(工場出荷時はON)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100充電時間バッテリ増設なし/2.7時間以下/90%、3.5時間以下/満充電、バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電出力容量1000/730W相数単相2線(アース付き)ディスプレイ3色LEDで状態表示使用温湿度範囲バッテリ増設なし/-10~50℃(バッテリ充電時:-10~50)/10~90%RH(無結露)、バッテリ増設あり/-10~50℃(バッテリ充電時:0~50℃)/10~90%RH(無結露)保管温湿度範囲-20~55℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電オフ制御)入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UN38.3取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉10%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉5%以下起動電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)入力保護容量(A)15バックアップ時間3.6分(730W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)使用期間設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃)(UPS本体/バッテリ)信号入出力方式接点:D-sub 9pin定格出力電流10過負荷保護(商用運転時)定格容量100%以上を1分継続したら出力停止。定格容量115%以上を10秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。(バックアップ運転時)定格容量100%以上を10秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット無しの場合〉定格容量105%以上を0.5秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット有りの場合〉定格容量115%以上を0.5秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。突入電流耐量:700% 1サイクル切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)シリアルインタフェースBコネクタ(USB)出力コンセントNE 5-15R×3個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
UPS本体 FW-Tシリーズ Eathernet通信
三菱電機¥219,800~税込¥241,780~1台5日以内出荷質量(kg)約12シリーズFW-Tシリーズ通信方式Ethernet仕様RoHS指令(10物質対応)対応
UPS本体 FW-Tシリーズ シリアル通信
三菱電機¥189,800~税込¥208,780~1台5日以内出荷質量(kg)約12シリーズFW-Tシリーズ通信方式シリアル通信仕様RoHS指令(10物質対応)対応
【セット販売】SMT1000J UPS 電源管理 PowerChute付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥89,980税込¥98,9781セット翌々日出荷【SMT1000J UPS】。交換用バッテリー (RBC6L)が使用可能です。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能。カタカナ表示が可能なLCDディスプレイと警告音で、UPSと商用電源の状態をリアルタイムで通知、確認、設定可能。【電源管理 PowerChute】。シリアルケーブルまたはUSBケーブル接続。UPS稼働状況監視。電源障害時のコンピューターの自動シャットダウン。障害通知、ロギング。Webブラウザでの設定・操作付属品ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル幅(mm)172質量(kg)21色黒高さ(mm)225種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント不可奥行(mm)439シリーズSmart-UPS定格電力(W)670ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)70~125、80~123に調整可能運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45A保存温度(℃)-15~45コンセント出力8 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間(月単位)24出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)充電時間(時間)3歪率(%)全負荷時で5未満動作周囲温度(℃)0~40定格電力(VA)1000適合バッテリーLi-Ion (リチウムイオン)プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間設定可能電力(VA/W)(最大)1000/670取付面位置前バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)10
【セット販売】SRT1000XLJ ラックレイルキット SRTRK4付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥179,800税込¥197,7801セット翌々日出荷【SRT1000XLJ】。交換用バッテリー (APCRBC155J)が使用可能です。1-2台のサーバー、ネットワーク機器(スイッチ/ルーター)、ストレージや小規模ワークステーションなどの保護に最適。入力電源の変動の影響を受けず、停電発生時も無瞬断で、常に安定した電力を供給。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。最大10個の拡張バッテリーパック(SRT48BPJ)を接続でき、バックアップ時間の延長可能。ラックマウント/タワー設置両用(タワー設置時のスタビライザー付属/レールキットSRTRK4は別売)。【SRTRK4】。安心の製品保証2年。APCの回収スキームにて、環境に配慮した方法で処理。UPS2年保証で安心。バッテリーが完全に放電し電力が復旧した際、機器を即座に保護します。付属品【SRT1000XLJ】ソフトウェア付きCD、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書、【SRTRK4】インストールガイド、設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット幅(mm)【SRT1000XLJ】432、【SRTRK4】527質量(kg)【SRT1000XLJ】23.9、【SRTRK4】2.72色【SRT1000XLJ】黒、【SRTRK4】グレー高さ(mm)【SRT1000XLJ】85、【SRTRK4】44タイプ内部バイパス種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、SRTRK4:取付けキット取付方式SRT1000XLJ:タワー 、SRTRK4:ラックマウント式奥行(mm)【SRT1000XLJ】505、【SRTRK4】89シリーズSmart-UPSオンライン定格電力(W)900出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)110、115、120運転方式オンライン騒音値(dB)50A保存温度(℃)【SRT1000XLJ】-20~50、【SRTRK4】-76~140コンセント出力6 NO 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間3時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95 % 結露のないこと保証期間SRT1000XLJ:36、SRTRK4:24(月単位)クレストファクター(波高率)(CF)3 : 1入力周波数(Hz)40~70 自動検知歪率(%)3%未満動作周囲温度(℃)【SRT1000XLJ】0~40、【SRTRK4】-76~140定格電力(VA)1000適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能可聴および可視アラーム :重大度による優先順位設定可能電力(VA/W)(最大)1000/900出力周波数50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源に同期バッテリー寿命3~5年
GX100シリーズリニューアル版(1kVAメンテナンスフリー)
富士電機¥309,800税込¥340,7801個5日以内出荷GX100シリーズリニューアル版(1kVAメンテナンスフリー)。超長寿命バッテリの採用でメンテナンスフリーを実現。通信インタフェースは、RS-232C かUSB のどちらかを選択可能。出力容量(kVA)1
無停電電源装置 常時商用/AC100V/1000VA/730W/-10~50℃/ラック型/リチウムイオンバッテリ搭載
omron(オムロン)¥129,800~税込¥142,780~1台翌日出荷から8日以内出荷無停電電源装置(UPS)。常時商用。リチウムイオンバッテリ搭載により期待寿命10年(周囲温度25度バッテリ初期状態)。仕様環境温度-10~50℃まで対応。1U(44.45mm以下)設計なので、EIA規格に適合。従来のUPSでは困難な狭所環境への設置可能。増設バッテリ。出力容量:1000VA/730W。出力コンセント数:3。バックアップ切替時間:10msec.以内。ホームページよりシャットダウンソフト無償ダウンロード。保証期間:3年(ご愛用者登録にて5年/保証範囲:製品故障)。仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)外形寸法(mm)438(W)×400(D)×43(H)mmコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):0定格入力電圧(V)AC100V運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーリチウムイオン蓄電池定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間2.7時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラック型安全規格UN38.3取得バックアップ時間3分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大1000/730停電切替時間10msec以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
PR1000 1000VA/700W 正弦波 ラインインタラクティブ
CyberPower¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷PR1000JP用途スチール筐体正弦波UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)19.8本体寸法(mm)奥行432定格出力容量(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)221本体幅(mm)170定格出力容量(W)700
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策