カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](768)
- ストア・エキスプレス(730)
- アイリスオーヤマ(328)
- 中日販売(258)
- 河淳(257)
- タテヤマアドバンス(229)
- 友屋(168)
- ハヤノ産業(105)
- アズワン(54)
- イトーキマーケットスペース(50)
- ハーフェレ(49)
- 永井興産(43)
- 不二貿易(42)
- LAMP(スガツネ工業)(40)
- flec(フレック)(32)
- 東谷(31)
- POP1(31)
- RS PRO(29)
- Jフロント建装(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

KS型片面ユニット(バックボードタイプ)連結
タテヤマアドバンス¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から14日以内出荷26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。 スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。仕様背面ボードタイプ・連結タイプセット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1種別連結色ホワイトベース高(mm)110
KZG型片面ユニット(バックボードタイプ)本体
タテヤマアドバンス¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 40×40のスリット付の前柱を設定し安定感のあるボリューム陳列ができます。仕様背面ボードタイプ・単体タイプセット内容W900・1200:柱×2 柱キャップ×2 前柱×2 棚板(床板)×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1 アーム×2 パラペット×2、W1800・2400:柱×3 柱キャップ×3 前柱×2 棚板(床板)×2 上連結×2 下連結×2 柱パネル受×4 背面ボード×2 アーム×2 パラペット×2種別本体色ホワイトベース高(mm)110
KZ型両面ユニット(バックボードタイプ)連結
タテヤマアドバンス¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷から14日以内出荷26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。 中央什器、島什器として活用下さい。仕様背面ボードタイプ・連結タイプセット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×2 両面脚×1 固定ピン×1 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1種別セミベース高(mm)110
サイドネット
アイリスオーヤマ¥4,698~税込¥5,168~1枚8日以内出荷から10日以内出荷ゴンドラサイドをディスプレー空間に。 ネットフックを利用して陳列スペースの売場の拡大に。材質スチール色ホワイトネット目50mmピッチ![傾斜ブラケット棚倒れ止め ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55782335-170414-04.jpg)
傾斜ブラケット棚倒れ止め
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥119税込¥1311個4日以内出荷から5日以内出荷適合AG-201S、AH-200S、AG-401S、AH-400S専用材質ポリカーボネート色クリアRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)5~8![ロッドフック十手タイプ6Φ (シール貼り用) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55781653-170414-04.jpg)
ロッドフック十手タイプ6Φ (シール貼り用)
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥329~税込¥362~1個4日以内出荷から5日以内出荷付属品ストッパー適合SB-24・32材質スチール色クローム線材(mm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応![ロコホルン42 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55780996-170323-04.jpg)
ロコホルン42
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷付属品タッピングビス(Φ4×50)、外ねじ付座金材質真鍮挽き物色クロームRoHS指令(10物質対応)対応![ロコネーブルアール32 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55780436-170323-04.jpg)
ロコネーブルアール32
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から5日以内出荷付属品タッピングビス(Φ4.5×45)、2.0mmレンチ、芯金(虫ねじ固定用)材質真鍮挽き物色クローム![ロコネーブルアール24 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55780393-170323-04.jpg)
ロコネーブルアール24
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(芯金先固定式ロコポイント系製品)用途ロコポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能付属品皿ビス(軸径4.5Φ×45mm)、2mmレンチ材質真鍮挽物タイプ軽量用ねじピッチ(mm)1.0ねじサイズM6![ホルダー用ブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55775624-170331-04.jpg)
ホルダー用ブラケット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個4日以内出荷から15日以内出荷Rタイプブラケット DNライティング社製棚下照明の装着を想定した寸法設計品 のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)用途スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具(Rタイプ対応セフティホルダーが装着可能となる4.5Φ加工穴付き)付属品クッション適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼、(クッション)EVA樹脂厚さ(mm)2.6角度(°)腕金具0.75アップ![ベルラシャフト16Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55774723-170316-04.jpg)
ベルラシャフト16Φ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥939~税込¥1,033~1本5日以内出荷から6日以内出荷材質スチール色クローム材質(先端)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ15.9×1.6t![ベルラキャップS ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55774626-170316-02.jpg)
ベルラキャップS
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥99~税込¥109~1個4日以内出荷から5日以内出荷装着相手先のカバーホイールはBE-CW-S(呼び19)、またはBE-CW-W(呼び19)限定用途ベルラボード直接穴あけ式壁面施工用化粧キャップ、スタンダードタイプ(シャフト未装着穴かくし用)材質ABS樹脂呼び19RoHS指令(10物質対応)対応![フォールドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55770557-170316-04.jpg)
フォールドブラケット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥489~税込¥538~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷中受け専用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6色クロームRoHS指令(10物質対応)対応























![傾斜ブラケット棚倒れ止め ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55782335-170414-04.jpg)
![傾斜ブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55782222-170316-04.jpg)
![角座(14/24用) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55781845-170414-04.jpg)
![角テーブル座金 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55781784-170323-02.jpg)
![ロッドフック十手タイプ6Φ (シール貼り用) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55781653-170414-04.jpg)
![ロッドフックスロープ アップタイプ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55781538-170414-04.jpg)
![ロコホルン42 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55780996-170323-04.jpg)
![ロコネーブルアール32 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55780436-170323-04.jpg)
![ロコネーブルアール24 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55780393-170323-04.jpg)
![レクタングルスリットB ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55779246-170331-04.jpg)
![リネア ハングロッド19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55778616-170323-04.jpg)
![ラインエッジ9/2 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55776525-170323-04.jpg)
![ホルダー用ブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55775624-170331-04.jpg)
![ポイントガード ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55775606-170414-04.jpg)
![ベルラシャフト16Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55774723-170316-04.jpg)
![ベルラキャップS ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55774626-170316-02.jpg)
![ベビーシューズフック6Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55773542-170316-02.jpg)
![ペッカー用木棚押さえ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55773262-170331-04.jpg)
![ペッカー用抜け止め 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55773253-170331-04.jpg)
![ブラケット先端保護キャップ(オールラウンドタイプロング) 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55772438-170331-04.jpg)
![フォールドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55770557-170316-04.jpg)
![ストレッチアジャスター ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55764695-170414-04.jpg)







![アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)