絞り込み
ホース長さ(m)
  • 1(4)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 5(4)
  • 10(13)
  • 15(12)
  • 20(15)
  • 25(4)
  • 30(14)
  • 40(1)
  • 50(7)
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • ノーブランド(1)
  • 三協リール(2)
  • 中部高圧ホース(5)
  • 住友理工(2)
ホース内径(Φmm)
  • 9.5
  • 3.6(2)
  • 4(71)
  • 4.8(28)
  • 5(1)
  • 6(28)
  • 6.3(3)
  • 6.4(3)
  • 8(2)
  • 9.6(1)
  • 12(1)
  • 40~200(1)
耐圧力(MPa)
  • 6.7(2)
  • 20.5(6)
  • 21(2)
  • 23(4)
ホース外径(Φmm)
  • 15.4(2)
  • 15.6(5)
  • 16.5(1)
  • 16.6(1)
  • 17.2(5)
  • 17.4(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホース長さ(m)」から絞り込む
1(4)
2(4)
3(4)
5(4)
10(13)
15(12)
20(15)
25(4)
30(14)
50(7)
  • 3/8サイズワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース

    3/8サイズワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース

    中部高圧ホース(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ワンタッチカプラーと接続金具ともステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
    用途屋根・家屋・外壁洗浄など常用圧力(MPa)23ホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入りホース外径(Φmm)15.6適合メーカー精和産業・日本ワグナー・フルテックなど
  • 3/8サイズニップル付高圧洗浄ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    3/8サイズニップル付高圧洗浄ホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。ガンコな汚れもしっかり落とす確かな洗浄力をサポートします。ホース金具のシート面がすり鉢状になっています。
    ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~60補強層ワイヤーブレードホース外径(Φmm)17.4最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.33
  • 3/8サイズホース・G1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース

    3/8サイズホース・G1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース

    中部高圧ホース
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ネジ式カプラー真鍮製・取り付け金具ステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
    用途ビルメンテナンス・家畜舎洗浄など常用圧力(MPa)23ホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入りホース外径(Φmm)15.6適合メーカー蔵王産業・スーパー工業・ホンダ・マキタなど
  • 軽量高圧洗浄ホース 3/8サイズワンタッチカプラー付 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    軽量高圧洗浄ホース 3/8サイズワンタッチカプラー付

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊ケプラー補強により柔軟で軽量な高圧洗浄ホース。現場持ち運びに大変便利なホース。
    常用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~80補強層特殊繊維ケプラーホース外径(Φmm)16.5最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.2適合メーカー精和産業、フルテック、日本ワグナーなど
  • リール巻3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース

    リール巻3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース

    中部高圧ホース
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    リール巻。3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース。ワイヤー補強業務用ホース
    用途精和産業・フルテック・ワグナーなど互換対応品ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)21耐熱温度(℃)0~80ホース外径(Φmm)15.6質量(g/m)330
  • 3/8サイズ温水専用高圧洗浄ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    3/8サイズ温水専用高圧洗浄ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    3日以内出荷
    高温水専用の高圧洗浄ホース。内面ゴムにエチレン・プロピレンゴムを使用。片側メスにオスニップル付。
    常用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~120補強層ワイヤーブレードホース外径(Φmm)17.2最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.36
  • スリムホース・ G1/2ネジ式カップリング付3/8高圧洗浄ホース 住友理工

    スリムホース・ G1/2ネジ式カップリング付3/8高圧洗浄ホース

    住友理工
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    3日以内出荷
    ワイヤー補強でスリム化された高圧洗浄ホースになります。現場持ち運びに大変便利なホース。
    ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~60補強層ワイヤーブレードホース外径(Φmm)15.4最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.24適合メーカー蔵王産業、スーパー工業、ホンダ、マキタなど
  • スリムホース・3/8サイズ・カプラー付高圧洗浄ホース 住友理工

    スリムホース・3/8サイズ・カプラー付高圧洗浄ホース

    住友理工
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    3日以内出荷
    ワイヤー補強でスリム化された高圧洗浄ホースになります。現場持ち運びに大変便利なホース。
    ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~60補強層ワイヤーブレードホース外径(Φmm)15.4最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.24適合メーカー精和産業、フルテック、日本ワグナーなど
  • カプラー取付用(3/8両端オス)高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース

    カプラー取付用(3/8両端オス)高圧洗浄機ホース

    中部高圧ホース
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    3日以内出荷
    ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。
    用途ワンタッチカプラーやネジ式カプラーを再利用する場合の交換用ホース。常用圧力(MPa)23ホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入りホース外径(Φmm)15.6材質(金具)ステンレス使用ホース3/8(3分)
  • リール巻3/8サイズホース・1/2ネジ式カップリング付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース

    リール巻3/8サイズホース・1/2ネジ式カップリング付高圧洗浄機ホース

    中部高圧ホース
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1本
    3日以内出荷
    リール巻。3/8サイズ・1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース。ワイヤー補強業務用ホース
    用途蔵王産業・スーパー工業・ホンダ互換対応品ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)23耐熱温度(℃)0~80ホース外径(Φmm)15.6質量(g/m)330
  • WH2106(3/8) 鉄 C+ニップル付 温水洗浄用ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    WH2106(3/8) 鉄 C+ニップル付 温水洗浄用ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    3日以内出荷
    用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SS・SC相当鋼(表面処理:亜鉛メッキ・クロメート処理)最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
  • WH2106(3/8) 鉄 F+ニップル付 温水洗浄用ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    WH2106(3/8) 鉄 F+ニップル付 温水洗浄用ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    3日以内出荷
    用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SS・SC相当鋼(表面処理:亜鉛メッキ・クロメート処理)最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
  • TRIENS 高圧温水リール 内径9.5mmX15m 三協リール

    TRIENS 高圧温水リール 内径9.5mmX15m

    三協リール
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    6日以内出荷
    樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
    用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用トラスコ品番135-8889セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m材質樹脂ドラム質量(kg)13.7最高使用圧力(MPa)6.7本体寸法(mm)430×380×256取付金具(一次側)3/8メスシートユニオンホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)15
  • 3/8サイズホース・G1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース ノーブランド

    3/8サイズホース・G1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース

    ノーブランド
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌々日出荷
    ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。ネジ式カプラー真鍮製・取り付け金具鉄製。温水80℃まで使用可
    用途ビルメンテナンス・家畜舎洗浄など長さ(m)20常用圧力(MPa)21ホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70ホース外径(Φmm)16.6適合メーカー蔵王産業・スーパー工業・ホンダ・マキタなど
  • WH2106(3/8) ステンレス F+ニップル付 温水洗浄用ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    WH2106(3/8) ステンレス F+ニップル付 温水洗浄用ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    3日以内出荷
    用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SUS304最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
  • WH2106(3/8) ステンレス C+ニップル付 温水洗浄用ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    WH2106(3/8) ステンレス C+ニップル付 温水洗浄用ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    3日以内出荷
    用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SUS304最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
  • TRIENS 高圧温水リール 内径9.5mmX10m 三協リール

    TRIENS 高圧温水リール 内径9.5mmX10m

    三協リール
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    6日以内出荷
    樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
    用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用トラスコ品番135-8890セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m材質樹脂ドラム質量(kg)11.3最高使用圧力(MPa)6.7本体寸法(mm)430×380×256取付金具(一次側)3/8メスシートユニオンホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)10
高圧洗浄機用ホース