絞り込み
ホース長さ(m)
- 3(1)
- 5(1)
- 10(1)
ブランド
- 三洋化成(1)
ホース内径(Φmm)
- 12(1)
耐圧力(MPa)
- 0.7
- 6.7(4)
- 10(1)
- 12(2)
- 14(3)
- 15(54)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(2)
- 20(28)
- 20.5(61)
- 21(16)
- 22.5(12)
- 23(5)
- 35(2)
- 40(2)
- 70(1)
ホース外径(Φmm)
- 16(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「ホース長さ(m)」から絞り込む
3(1)
5(1)
10(1)

高圧洗浄機用給水ホース
三洋化成¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。色ブルー使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り2重管防藻ホース最高使用圧力(MPa)0.7(23℃)ホース内径(Φmm)12脆化温度(℃)-40ホース外径(Φmm)16耐寒性-40℃RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合