絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- フルテック(15)
- ケルヒャー(11)
- アサダ(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- マキタ(2)
- 蔵王産業(2)
- スーパー工業(2)
- エスコ(1)
- 日本ワグナー(1)
- ホンダ(1)
- 中部高圧ホース(1)
- WORX(1)
「シリーズ」から絞り込む

AJP-1600用 ターボノズルランス
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷高圧洗浄機用ターボノズルランス。適合AJP-1600、AJP-1620トラスコ品番379-8461適合本体AJP-1600、AJP-1620種別ターボノズルランス質量(g)210
高圧洗浄機アクセサリー 延長ランス
ケルヒャー(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷わずかに高圧水が届かない場所のお掃除に便利な高圧洗浄機用アクセサリーです。ノズルを約40cm延長できます。適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)寸法(mm)445×46×46質量(kg)0.3
バリアブルノズルランス AJP-1420シリーズ/1700シリーズ用
京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷吐出水圧の強弱を無段階で調節できます。用途高圧洗浄機用バリアブルノズルランス。トラスコ品番442-9729適合機種AJP-1420、AJP-1520、AJP-1620、AJP-1700V、AJP-1700VGQ質量(g)210
アンダーボディスプレーランス
ケルヒャー(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷車の下回りやホイール周り、雨樋の洗浄など洗いにくい場所で威力を発揮します。適合本体G4.10M、G7.10M、K2.010、K2.020、K2.021、K2.030、K2.250、K2.360、K2.99M(50/60Hz)、K3.150、K3.200(50/60Hz)、K3.490(50/60Hz)、K4.00(50/60Hz)、K5.600(50/60Hz)、K5.680(50/60Hz)質量(g)600全長(m)約1
高圧洗浄機パーツ 拡散可変ランス
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷【パーツ対応表あり】メーカー製タンク式高圧洗浄機専用パーツです。直噴と拡散水流に切り替えられるので汚れに合わせて調節できます。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。トラスコ品番792-0377適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504、SBT-411には適合しません。)材質ナイロン
高圧洗浄機 ターボランスA
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷【パーツ対応表あり】ピンポイントに強いスパイラル水流。 強い水流がらせん状に出て汚れを洗い落とします。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。トラスコ品番498-6083適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。)(A型接続口)材質ナイロン質量(g)220本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×450
KHB専用 ランス
ケルヒャー¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷KHB専用のランスです。KHBシリーズの本体とアクセサリーを接続に使用します。 KHB 6バッテリーセットの交換用ランスとしてもご使用いただけます。質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)384×40×37
プッシュプルランスガン
スーパー工業¥46,980~税込¥51,678~1台3日以内出荷車輌の屋根や下部、建物の隙間など手の届きにくいところの洗浄に最適です。ランスをスライドさせることによりノズルの向きを自在に調整が可能です。適合水温:常温高さ(mm)210接続金具:クイックカプラーメス適合圧力(MPa)21以下
ダブルランス カプラ付
フルテック¥23,980~税込¥26,378~1本4日以内出荷サイズ低圧ノズル取付部:1/4F、高圧ノズル取付部:1/4F(1/8ブッシング付)耐圧(MPa)25入力KU×3TP耐熱温度(℃)150
ダブルランス
フルテック¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷サイズ低圧ノズル取付部:1/4F、高圧ノズル取付部:1/4F(1/8ブッシング付)耐圧(MPa)25入力KM耐熱温度(℃)150
フォームランス アドバンス1
ケルヒャー¥26,980税込¥29,6781個当日出荷スプレー角度調整機能があり、本体はエコブラス製です。吐出水量400~600 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適しています。専用泡洗浄剤を用いると、非常にきめの細かい泡洗浄を行うことが出来、高い洗浄力につながります。仕様最大許容圧力(bar):300適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HDS 4/7 U、HDS 4/7 Cタンク容量(L)1温度(℃)max. 60接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル長(mm)38吐出水量(L/h)400 - 600
ランスセットC
日本ワグナー¥8,998~税込¥9,898~1セット4日以内出荷高圧洗浄機用アクセサリー・ランス用途高圧洗浄機 WZシリーズをより快適に使用していただくためにセット内容ランス・グリップ・ノズルホルダー・ワンタッチカプラー(プラグ)適合本体WZシリーズ
高圧洗浄機パーツ 広角変圧ランス
アイリスオーヤマ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷【パーツ対応表あり】メーカー製高圧洗浄機専用パーツです。扇状の水流で広い範囲を効率よく洗浄できます。用途によって使い分けられる変圧機能付きです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。トラスコ品番792-0369適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504、SBT-411には適合しません。)材質ナイロン
高圧洗浄機パーツ 広角ランス
アイリスオーヤマ¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷【パーツ対応表あり】メーカー製高圧洗浄機専用パーツです。扇状の水流で広い範囲を効率よく洗浄します。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。トラスコ品番792-0351適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504、SBT-411には適合しません。)材質ガラス入りナイロン、ステンレス
高圧洗浄機アンダーボディランス
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本翌日出荷【パーツ対応表あり】 アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。車の下回り・雨どいなどの手の届きにくい場所の洗浄に適しています。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。トラスコ品番381-0232適合機種FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412
AJP-1600用 アンダーボディスプレーランス
京セラインダストリアルツールズ¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷適合AJP-1210、AJP-1310、AJP-1420、AJP-1420SP、AJP-1520、AJP-1520SP、AJP-1620、AJP-1620SP、AJP-1700V、AJP-1700VGQ、AJP-1600トラスコ品番379-8551
”アサダ”冷水高圧洗浄機オプションパーツ バリアブルランス
アサダ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷直噴から扇形噴射まで無段階に切替できます。高圧・低圧の切替ができます。用途高圧洗浄機用ランス。トラスコ品番135-8499適合機種高圧洗浄機8/60材質ランス:鋼材、カプラ:黄銅、カバー:樹脂接続M22
吸引ランス完全研磨剤Niro
ケルヒャー¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷サンドブラスト用の吸引パイプ適合機種HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz)、HD 13/35-4 Cage (60Hz)、HD 9/100-4 Cage Classic 50Hz、HD 9/100-4 Cage Classic 60Hz、HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×55×45
フレキシブルランス 0.8M
ケルヒャー¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷高圧洗浄水の噴射角度をフレキシブルに変更できるランスです。長さは850mm適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B フレーム、HD 1050 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(mm)850温度(℃)max. 150接続ねじM22×1.5最大圧力(bar)作動:210
超高圧洗浄機用スプレーランス 1550mm 耐圧65MPa
ケルヒャー¥76,980税込¥84,6781個4日以内出荷業務用の超高圧洗浄機用のスプレーランス。付属品ノズルホルダー適合機種HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz)、HD 13/35-4 Cage (60Hz)、HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)、HDS 9/50 De長さ(mm)1550耐圧(bar)650(65MPa)
アンダーボディスプランス
ケルヒャー¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷車体の下などの洗浄に最適なランス。 トリガーガンに接続して使用。使用に際して、別売りのノズルチップが必要です。。長さ (mm):700。接続ねじ:M22 x 1,5。梱包重量 (kg):1.7。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U