560件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シリーズ」から絞り込む
  • ディスクパッド、280mm、油汚れ用/ワックス表面洗浄用、レモンイエロー、5枚入り ケルヒャー

    ディスクパッド、280mm、油汚れ用/ワックス表面洗浄用、レモンイエロー、5枚入り

    ケルヒャー
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクパッド。280mm。油汚れを効果的に洗浄します。また、研磨剤を含んでおらず、ワックス床の表面を効果的洗浄します。レモンイエロー。5枚入り。
  • ディスクブラシ、ソフト、ナチュラル、430mm ケルヒャー

    ディスクブラシ、ソフト、ナチュラル、430mm

    ケルヒャー
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:430mm(17インチ)。ブラシの硬さ:ソフトタイプ。1個入。自然毛。
  • ノズルエクステンション ケルヒャー

    ノズルエクステンション

    ケルヒャー
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    4日以内出荷
    ドライアイスブラスター用の延長ノズル。ノズル延長時に170mmまで伸びます。直径38m。ハンドグリップ(6.321-206.0)をご使用ください。
  • B 60/10 C 専用 パッド 5枚入り ケルヒャー

    B 60/10 C 専用 パッド 5枚入り

    ケルヒャー
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    52dBの低騒音で開店中の清掃を可能にします。
  • ディスクブラシ、標準、赤、450mm ケルヒャー

    ディスクブラシ、標準、赤、450mm

    ケルヒャー
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクブラシ。450mm。標準ブラシ。赤。
  • スクイジーゴム、耐油性、穴あき、1080mm ケルヒャー

    スクイジーゴム、耐油性、穴あき、1080mm

    ケルヒャー
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    4日以内出荷
    床洗浄機用のスクイジーゴムとなります。幅1080mm、拭き筋防止、耐油性の商品となります。
  • 60cm プレスイープモップ&取り付けセット ケルヒャー

    60cm プレスイープモップ&取り付けセット

    ケルヒャー
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    4日以内出荷
    プレスイープモップは、粗ゴミを掃き集めることができ、ブラシヘッドやスクイジーに粗いゴミが付着するのを防ぎます。60cm
  • ディスクブラシ、ハード、黒、 550mm ケルヒャー

    ディスクブラシ、ハード、黒、 550mm

    ケルヒャー
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:300mm。ブラシの硬さ:ハードタイプ。黒。1個入。※マシンはツインディスクのためディスクブラシは2個必要になります。
  • カーペットクリーニングキット BR 30/4 C ケルヒャー

    カーペットクリーニングキット BR 30/4 C

    ケルヒャー
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    BR 30/4 C, BR 30/4 C Bp をカーペット洗浄に使うクリーニング用キット。 内訳:カーペット用吸引リップ 2 個、青色ローラーブラシ 1 個、洗浄剤: RM 764 ( 0.5L )、洗浄剤: RM 769 (スプレーボトル 0.5L )
  • ドライアイス用シャベル ケルヒャー

    ドライアイス用シャベル

    ケルヒャー
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    ドライアイスブラスターを使用される際に使う、ドライアイス補給用シャベルです。対応機種 IB7/40、IB15/120
  • イヤープロテクター IB15/80 ケルヒャー

    イヤープロテクター IB15/80

    ケルヒャー
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    防音と耳の保護を目的としたイヤープロテクター。業務用高圧洗浄機、超高圧洗浄機、アイスブラスターなど音が大きな機器を使用時に耳を守ります。
  • ディスクパッド、標準~ハード、緑、457mm、5枚入り ケルヒャー

    ディスクパッド、標準~ハード、緑、457mm、5枚入り

    ケルヒャー
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクパッド。457mm。ハード。緑色。5枚入り
  • ディスクパッド、標準~ハード、緑、432mm、5枚入り ケルヒャー

    ディスクパッド、標準~ハード、緑、432mm、5枚入り

    ケルヒャー
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクパッド。432mm。標準~ハード。緑。5枚入り
  • スクランブラー ケルヒャー

    スクランブラー

    ケルヒャー
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    4日以内出荷
    ドライアイスのペレットサイズを小さくします。傷つきやすい面に効果的です。ジェットピストルとノズルの間に取り付けて使用します。
  • スクイジーゴム、耐油性、溝付き、1116mm ケルヒャー

    スクイジーゴム、耐油性、溝付き、1116mm

    ケルヒャー
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷
    あらゆる通常の床に対応する床洗浄機用の溝付きスクイジーゴムセット。耐油性の透明ポリウレタン製で、長寿命。V型、1,000mmのスクイジー用です。
  • ディスクブラシ、スーパーソフト、白、508mm ケルヒャー

    ディスクブラシ、スーパーソフト、白、508mm

    ケルヒャー
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:508mm(20インチ)。ブラシの硬さ:スーパーソフト。1個入。※ディスクブラシは2個必要です。
  • スクイジーセット 900 mm V型 ケルヒャー

    スクイジーセット 900 mm V型

    ケルヒャー
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    900mmのV字型スクイジーセットです。あらゆる床面に対応する、耐摩耗性と耐油性のあるポリウレタン製のスクイジーゴムを備え、長寿命です。正確な調整のための水準器が付いています。
  • スクイジーゴム、耐油性、Vスクイジー1,400mm ケルヒャー

    スクイジーゴム、耐油性、Vスクイジー1,400mm

    ケルヒャー
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    4日以内出荷
    あらゆる通常の床に対応する床洗浄機用の溝付きスクイジーゴムセット。耐油性の透明ポリウレタン製で、長寿命。V型、1,400mmのスクイジー用です。
  • ディスクパッド、標準~ハード、緑、508mm、5枚入り ケルヒャー

    ディスクパッド、標準~ハード、緑、508mm、5枚入り

    ケルヒャー
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクパッド。508mm。ハード。緑色。5枚入り
  • 90度 ラウンドノズル IB7/40用 ケルヒャー

    90度 ラウンドノズル IB7/40用

    ケルヒャー
    ¥459,800税込¥505,780
    1個
    4日以内出荷
    ドライアイスブラスター用のアングルノズル。 XS,ラウンド。90°の角度付き。射出成型金型の洗浄に最適。円形ジェット噴射。
  • ディスクブラシ、ソフト、ナチュラル、385mm ケルヒャー

    ディスクブラシ、ソフト、ナチュラル、385mm

    ケルヒャー
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクブラシ。385mm。ソフトブラシ。自然毛。BD製品用。
  • ディスクブラシ、スーパーソフト、白、450 mm ケルヒャー

    ディスクブラシ、スーパーソフト、白、450 mm

    ケルヒャー
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:450mm。ブラシの硬さ:スーパーソフトタイプ。1個入。※マシンはツインディスクのためディスクブラシは2個必要になります。
  • ディスクブラシ、ソフト、ナチュラル、300 mm ケルヒャー

    ディスクブラシ、ソフト、ナチュラル、300 mm

    ケルヒャー
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:300mm。ブラシの硬さ:ソフト。自然毛。1個入。※マシンはツインディスクのためディスクブラシは2個必要になります。
  • ホースドラム(メスカプラ付) MEIHO(メイホー)

    ホースドラム(メスカプラ付)

    MEIHO(メイホー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    翌々日出荷
  • Vスクイジーホイール付1000mm ケルヒャー

    Vスクイジーホイール付1000mm

    ケルヒャー
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    あらゆる一般的な床材に適しており、特に隙間部で優れた吸引性能を発揮する1000mm長のV字型スクイジーです。スクイジーゴムは耐摩耗性と耐油性に優れたポリウレタン製で、長寿命です。 長さ (mm):1000。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (個):1。 デザイン:V型。 梱包重量 (kg):6.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):1000 x 235 x 125。 適合機種:B 90 R Bp DOSE、BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classic
  • モップホルダーキット ケルヒャー

    モップホルダーキット

    ケルヒャー
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷
    モップホルダーを使用すると、マシン上にモップを持ち運ぶことができます。 簡単な取り付けです。 。 【4.039-271.0】。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):0.3。 適合機種:BD 50/70 R Classic Bp。 。 【4.035-514.0】。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):0.4。 適合機種:B 150 R Bp +D90+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、BD 90/150 R Bp DOSE、BD 90/150 R DOSE Bp、BR 90/150 R Bp DOSE、BR 90/150 R DOSE Bp。
  • ブラウンローラパッド表層剥離用400mm ケルヒャー

    ブラウンローラパッド表層剥離用400mm

    ケルヒャー
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷
    薬剤を使わずにケアフィルムやコーティングを剥がすための、研磨力の非常に高いローラーパッドです。 色: 茶。 長さ (mm) :400。 重量 (g):900。 梱包重量 (kg):0.9。 適合機種:BR 40/10 C (50Hz/60Hz)、ローラーパッドシャフト400 mm、BRS 40/600 C (50Hz)
  • 高圧ホース DN8 20M (食品用) ケルヒャー

    高圧ホース DN8 20M (食品用)

    ケルヒャー
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    4日以内出荷
    ホース長さ:20m、グレイカラー、内径:8mm、耐熱温度:155℃、耐圧:160bar。。ID :ID 8。温度 (℃):max. 155。最大許容圧力 (bar):250。長さ (m):20。接続ねじ:1 x M22 x 1.5 / 1 x AVSホースリール接続。梱包重量 (kg):5.5。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE
  • バリオノズル 050 ケルヒャー

    バリオノズル 050

    ケルヒャー
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    ノズル先端で、水の角度を0°~90°まで変えられます。ノズルサイズ:050、接続ネジ:M22 x 1.5、梱包重量 (kg):0.3。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE
  • アクセサリーホルダーCV Bp用 ケルヒャー

    アクセサリーホルダーCV Bp用

    ケルヒャー
    ¥959税込¥1,055
    1個
    4日以内出荷
    コーナーノズルとハンドノズルをマシン本体に固定できます。アクセサリーの紛失リスクを減らします。 パイプ径 ( ):ID 35。 色:グレー。 梱包重量 (kg):0.1。 適合機種:CV 30/2 Bp
  • スプレーホース接続アダプター ケルヒャー

    スプレーホース接続アダプター

    ケルヒャー
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    4日以内出荷
    スプレーホース、ハンドノズル、フロアノズル等のオプションツールを接続する際に使用します。 重量 (kg):0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):100 x 23 x 23。 適合機種:BRC 30/15 C。
  • アダプタID32 - ID35 ケルヒャー

    アダプタID32 - ID35

    ケルヒャー
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    内径32mmのパイプに35mmのノズルを取り付ける場合に使用します。。 パイプ径 (mm) 32。 標準規格幅 (mm) 35。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) 36 x 35 x 35。 適合機種:T 10/1、T 12/1、T 9/1 Bp
  • R85用パッドシャフト800mm ケルヒャー

    R85用パッドシャフト800mm

    ケルヒャー
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    4日以内出荷
    R85用パッドシャフト。 長さ (mm) 800。 入り数 1。 梱包重量 (kg) 2.9。。 適合機種:。 ・B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB。 ・B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85。 ・B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85。 ・B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel+2xRI+Mop+R85。 ・B 220 R Bp Pack DOSE+ SB+240Ah Wet+Ri+R85。 ・B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85。 ・BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah。 ・BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
  • グリ-ンパッド(BR400/530BAT)20PCS ケルヒャー

    グリ-ンパッド(BR400/530BAT)20PCS

    ケルヒャー
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    4日以内出荷
    凹凸のない床材の強力な洗浄と、こびり付いた汚れの除去に適した、緑色の研磨ローラーパッド。 。 色 緑。 硬さ ハード。 入数 (個) 20。 梱包重量 (kg) 0.2。 適合機種:BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp Li、ブラシヘッド ローラー45 C、ブラシヘッド ローラー45 W、ブラシユニットR 55 ローラーパッドシャフト, 550 mm、BR 35/12 C Bp、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp、BR 55/40 W Bp、BR 55/40 RS Bp
  • トリガーガン ケルヒャー

    トリガーガン

    ケルヒャー
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷
    長さ:450mm。接続ねじ:M22 x 1.5。色:黒。梱包重量 (kg):1.1。適合機種:HD 801 B フレーム、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 801 B。

『高圧洗浄機用アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります

その他高圧洗浄機用部品・オプション