特価
本日9月16日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
562件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズから絞り込む
  • パッドシャフト(BR45/40) ケルヒャー

    パッドシャフト(BR45/40)

    ケルヒャー
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    ローラーパッドまたはマイクロファイバーローラーを装着する際に必要なアルミ製ローラーパッドシャフトです。
  • パワーノズル 0°, 046 UHP用 ケルヒャー

    パワーノズル 0°, 046 UHP用

    ケルヒャー
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    超高圧洗浄機用ノズルチップ0度(パワーノズル)。ノズルサイズ030。耐圧350bar(35MPa)
  • パッド取付ディスク 479mm 20インチヘッド用 ケルヒャー

    パッド取付ディスク 479mm 20インチヘッド用

    ケルヒャー
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    BD製品用パッド取付ディスク。479mm。20インチヘッド用。1個。
  • パッド取付ディスク 270mm BD 30/4 C Bp用 ケルヒャー

    パッド取付ディスク 270mm BD 30/4 C Bp用

    ケルヒャー
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    BD製品用パット取付ディスク。270mm。BD 30/4 C Bp用
  • パッドシャフト (BR65/90) ケルヒャー

    パッドシャフト (BR65/90)

    ケルヒャー
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    ローラーパッドまたはマイクロファイバーローラーを装着する際に必要なアルミ製ローラーパッドシャフトです。
  • パッドシャフト (BR55/90) ケルヒャー

    パッドシャフト (BR55/90)

    ケルヒャー
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    パッド用シャフト。長さ532mm。1本入り
  • ハンドルホルダー ケルヒャー

    ハンドルホルダー

    ケルヒャー
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    モップ用のホルダー。床洗浄機にモップ等を固定できるホルダーです。取り付けにはアダプター(5.035-488.0)が必要です。
  • パッド取付ディスク 375mm BD 75ヘッド用 1個 ケルヒャー

    パッド取付ディスク 375mm BD 75ヘッド用 1個

    ケルヒャー
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    大型搭乗式の床洗浄機用のパッド取付ディスク。375mm。BD 75ヘッド用。1個。※使用に際しては2個必要です。
  • パッド取付ディスク 355mm BD 65ヘッド用 1個 ケルヒャー

    パッド取付ディスク 355mm BD 65ヘッド用 1個

    ケルヒャー
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    大型搭乗式の床洗浄機用のパッド取付ディスク。335mm BD 65 ヘッド用。1個。※使用に際しては2個必要です。
  • ディスクパッド、標準~ハード、緑、280 mm、5枚入り ケルヒャー

    ディスクパッド、標準~ハード、緑、280 mm、5枚入り

    ケルヒャー
    11,980税込13,178
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクパッド。280mm。ハード。緑。5枚入り。
  • ディスクブラシ、標準、赤、 300 mm ケルヒャー

    ディスクブラシ、標準、赤、 300 mm

    ケルヒャー
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:300mm。ブラシの硬さ:標準タイプ。1個入。※マシンはツインディスクのためディスクブラシは2個必要になります。
  • ストレートノズル 1.30mm ケルヒャー

    ストレートノズル 1.30mm

    ケルヒャー
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    F4 ストレートノズル 。ノズルサイズ1.30 mm。吐出圧力 250bar(25MPa)設定用。
  • スプラッシュガード BD38/12C Bp用 ケルヒャー

    スプラッシュガード BD38/12C Bp用

    ケルヒャー
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    業務用床洗浄機 BD 38/12 C BP専用スプラッシュガード。標準装備品と付け替えて使用可能。
  • ディスクブラシ、スーパーソフト、白、510mm ケルヒャー

    ディスクブラシ、スーパーソフト、白、510mm

    ケルヒャー
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:510mm。ブラシの硬さ:スーパーソフト。カラー:白。
  • ディスクブラシ、ハード、黒、510 mm ケルヒャー

    ディスクブラシ、ハード、黒、510 mm

    ケルヒャー
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:510mm。ブラシの硬さ:ハード。カラー:黒。
  • スクイジーセット 1400mm  V型 ケルヒャー

    スクイジーセット 1400mm V型

    ケルヒャー
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    Vスクイジー ホイール付B250R用。1400mm
  • スクイジーゴム ライナテックス 560mm ケルヒャー

    スクイジーゴム ライナテックス 560mm

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    破れにくいLinatex製のスクイジーゴムにより、優れた拭き取りと吸引を実現します。凹凸のある床材に最適。
  • スクイジーゴム、耐油性、溝付き、960 mm ケルヒャー

    スクイジーゴム、耐油性、溝付き、960 mm

    ケルヒャー
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    床洗浄機用のスクイジーゴムセットです。当製品には、フロントとリアのスクイジーブレード(960mm)が含まれています。耐久性があり、耐油性で透明なポリウレタン製の溝付きスクイジーブレードです。すべての標準的な床に対応します。
  • ディスクブラシ、ソフト、ナチュラル、355mm ケルヒャー

    ディスクブラシ、ソフト、ナチュラル、355mm

    ケルヒャー
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:355mm。ブラシの硬さ:ソフト。自然毛。1個入。※マシンはツインディスクのためディスクブラシは2個必要になります。
  • ディスクブラシ、ソフト、ナチュラル、510mm ケルヒャー

    ディスクブラシ、ソフト、ナチュラル、510mm

    ケルヒャー
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:510mm。ブラシの硬さ:ソフト。自然毛。
  • スクイジーゴム、耐油性、溝付き、1080mm ケルヒャー

    スクイジーゴム、耐油性、溝付き、1080mm

    ケルヒャー
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    スクイジーゴムセットには、フロントとリアのスクイジーブレード(1,080mm)が含まれています。耐久性があり、耐油性で透明なポリウレタン製の溝付きスクイジーブレードです。すべての標準的な床に対応します。
  • ディスクブラシ、スーパーソフト、白 、385mm ケルヒャー

    ディスクブラシ、スーパーソフト、白 、385mm

    ケルヒャー
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:385mm。ブラシの硬さ:スーパーソフト。白。1個入。※マシンはツインディスクのためディスクブラシは2個必要になります。
  • スクイジーゴム、耐油性、穴あき、960mm ケルヒャー

    スクイジーゴム、耐油性、穴あき、960mm

    ケルヒャー
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    スクイジーゴムセットには、フロントとリアのスクイジーブレード(960mm)が含まれています。細長い切り込み(スロット)が入ったスクイジーブレードは、耐久性があり、耐油性で透明なポリウレタン製です。傷つきやすい床に適しています。
  • 100V電源鉛メンテナンスフリーバッテリー用充電器、87Ah、36 V ケルヒャー

    100V電源鉛メンテナンスフリーバッテリー用充電器、87Ah、36 V

    ケルヒャー
    269,800税込296,780
    1個
    4日以内出荷
    100V電源で使用する充電器。 36V/100Ahメンテナンスフリーバッテリー用。
  • ターボノズル ケルヒャー

    ターボノズル

    ケルヒャー
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    ブラインドノズル。1個入り。ノズルキャリアヘッドに使用する場合は3 個が必要。
  • ディスクパッド 508mm 標準 赤 5枚入り ケルヒャー

    ディスクパッド 508mm 標準 赤 5枚入り

    ケルヒャー
    21,980税込24,178
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    BD製品用ディスクパッド。赤、508mm、標準~ソフト
  • ディスクブラシ、標準、赤、510mm ケルヒャー

    ディスクブラシ、標準、赤、510mm

    ケルヒャー
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:510mm。ブラシの硬さ:標準。カラー:赤。
  • ディスクブラシ、スーパーソフト、白、355 mm ケルヒャー

    ディスクブラシ、スーパーソフト、白、355 mm

    ケルヒャー
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:355mm。ブラシの硬さ:スーパーソフトタイプ。1個入。※マシンはツインディスクのためディスクブラシは2個必要になります。
  • スクイジーゴム、耐油性、溝付き、1334mm ケルヒャー

    スクイジーゴム、耐油性、溝付き、1334mm

    ケルヒャー
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    あらゆる通常の床に対応する溝付きスクイジーゴムセット。耐油性の透明ポリウレタン製で、長寿命。V型、1,200mmのスクイジー用です。
  • ディスクパッド、ハード、黒、457mm、5枚入り ケルヒャー

    ディスクパッド、ハード、黒、457mm、5枚入り

    ケルヒャー
    21,980税込24,178
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクパッド。457mm。スーパーハード。黒。5枚入り
  • スクイジーゴム、耐油性、穴あき、890 mm ケルヒャー

    スクイジーゴム、耐油性、穴あき、890 mm

    ケルヒャー
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    床洗浄機用のスクイジーゴムセットです。当セットには、フロントとリアのスクイジーブレード(890mm)が含まれています。細長い切り込み(スロット)が入ったスクイジーブレードは、耐久性があり、耐油性で透明なポリウレタン製です。傷つきやすい床に適しています。
  • KIKグレーキー(管理者用キー) ケルヒャー

    KIKグレーキー(管理者用キー)

    ケルヒャー
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    ケルヒャー搭乗式の機種に採用されている鍵管理システム(KIK:キック)のグレーキー(管理者(スーパーバイザー)用)。2種類の鍵で権限を分け、管理者が洗浄内容を設定して、清掃担当者は設定の範囲内で洗浄を行います。この管理者用(スーパーバイザー)キーは、現場の清掃管理者や責任者が使用することを想定しており、以下の重要な機能を提供します。【全機能へのアクセス】。・通常のオペレーター用キーでは制限されている、機械のあらゆる設定(ブラシ圧、水量、走行速度、洗剤濃度、清掃プログラムの作成・編集など)を変更する権限を持ちます。・これにより、清掃現場の状況や汚れの種類に応じて、機械の性能を最大限に引き出し、清掃品質を最適化できます。【オペレーター用キーの設定】。・個々のオペレーター用キーに対して、操作可能な機能や設定範囲をプログラムすることができます。例えば、新人のオペレーターには速度制限を設けたり、特定の清掃モードのみを許可したりすることが可能です。・これにより、清掃品質の標準化と、オペレーターの習熟度に応じた安全な運用を実現します。【データアクセスとレポート】。・機械の稼働履歴、エラーログ、清掃レポートなどのデータにアクセスできる場合があります。・これにより、清掃業務の効率を分析し、改善点を見つけ出すことや、予防保全に役立てることができます。【トラブルシューティング】。詳細な診断情報にアクセスできるため、機械の不調やエラー発生時に、より迅速かつ正確なトラブルシューティングを行うことができます。またスーパーバイザーキーは、清掃業務全体の管理、効率化、品質維持、そして安全性確保において中核的な役割を担います。これにより、。・清掃品質のばらつきを抑え、常に高いレベルを維持。・オペレーターのトレーニングと管理を簡素化。・機械の最適な性能を引き出し、ランニングコストを削減。・トラブル発生時の迅速な対応。といったメリットが得られます。
  • スクイジーゴム、耐油性、溝付き、1440mm ケルヒャー

    スクイジーゴム、耐油性、溝付き、1440mm

    ケルヒャー
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    耐油性のスクイジーゴムです。溝付き, 1440 mm
  • ディスクパッド、508mm、ソフト、ベージュ、5枚入り ケルヒャー

    ディスクパッド、508mm、ソフト、ベージュ、5枚入り

    ケルヒャー
    21,980税込24,178
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクパッド。508mm(20インチ)。ソフト。ベージュ。高速研磨用。5枚入り
  • アングル60 ケルヒャー

    アングル60

    ケルヒャー
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    ミニアングルノズルの60°に曲がっているパーツ。
  • スプレーランス 2050mm ケルヒャー

    スプレーランス 2050mm

    ケルヒャー
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用スプレーランスです。ガンから遠い洗浄箇所を行う場合に使用します。ランス長さ2050mm。
  • ストレートノズル 0.90mm ケルヒャー

    ストレートノズル 0.90mm

    ケルヒャー
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    F4 ストレートノズル。ノズルサイズ0.90 mm。吐出圧力 1,000bar(100MPa)設定用。
  • B90R用汚水タンク用バキュームフィルター ケルヒャー

    B90R用汚水タンク用バキュームフィルター

    ケルヒャー
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    B 90 R、BD 65/90、BR 65/90 用の汚水タンク用バキュームフィルター
  • スクイジーゴム、耐油性、溝付き、BD 30/4 C専用 ケルヒャー

    スクイジーゴム、耐油性、溝付き、BD 30/4 C専用

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ハンディタイプの床洗浄機BD 30/4 C専用に開発されたスクイジーゴムセットで、フロントとリアのスクイジーゴムが含まれています。耐久性があり、耐油性のあるポリウレタン製です。
  • ディスクパッド、ハード、黒、508mm、5枚入り ケルヒャー

    ディスクパッド、ハード、黒、508mm、5枚入り

    ケルヒャー
    24,980税込27,478
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクパッド。508mm。スーパーハード。黒。5枚入り

高圧洗浄機用アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります

その他高圧洗浄機用部品・オプション