690件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズから絞り込む
  • ACジェットスイッチ カートリッジタンク 5.9kg 横浜油脂工業(Linda)

    ACジェットスイッチ カートリッジタンク 5.9kg

    横浜油脂工業(Linda)
    159,800税込175,780
    1セット
    4日以内出荷
    取り外し可能なカートリッジタンクで作業に合わせて楽々交換ができます。高圧・多水量のプロ仕様。家庭用エアコンから業務用エアコンまで快適に洗浄が行えます。
    仕様●寸法:幅×奥行×高さ:290×360×455●重量:5.9kg●ポンプ形式:ユニフロー式(ツインピストン)●バッテリー:リチウムイオン18V 5.0Ah●吸水量、吐出ホース:2.2L/min、5mm×5m●充電時間、作業時間:120min、45~200min●ポンプ最高圧力:2.2Mpa●付属品:大孫の手ノズル、レバーコック2型、肩掛けバンド、より戻し金具、5mm×5mホース、専用充電器、専用リチウムイオンバッテリー18V 5.0Ah、カートリッジタンク(10L樹脂製)×2個バッテリー容量(Ah)0.5アズワン品番65-5651-71
  • 8.0L 水圧クリーナー 手動ポンプ式/キャスター付 エスコ

    8.0L 水圧クリーナー 手動ポンプ式/キャスター付

    エスコ
    8,390税込9,229
    1個
    当日出荷
    電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
    仕様●容量(L):8●サイズ(mm):Φ180×850(H)●重量(kg):2.1●ホース長:2500mm●材質:本体、シャワーヘッド、ブラシ、キャスター/ポリプロピレン、タンク/ポリエチレン、ホース/PVC●付属品:シャワーヘッド、ブラシノズルセット●加圧式スプレー●ポンプ式●レバーをロックでらくらく連続散水●ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ●キャスター付きで持ち運びラクラク
  • ワンタッチカプラー(洗浄機用) エスコ

    ワンタッチカプラー(洗浄機用)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1組
    翌日出荷
    清水・各種農薬用。
    用途洗浄機用。材質真鍮使用圧力(MPa)5使用温度(℃)5~40ねじサイズG1/4”
  • 工進エンジン洗浄機JCE用 角度切替式ワンタッチカプラー 工進

    工進エンジン洗浄機JCE用 角度切替式ワンタッチカプラー

    工進
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    噴射角度が5段階に調整できるワンタッチカプラー式の切り替え噴口
    用途交換・補修用として適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UKアズワン品番64-9480-83
  • スプレーランス ケルヒャー

    スプレーランス

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ガンとノズルの間にあるアクセサリー。
  • 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 81 ASF(2.5L)(6.295-555.0) ケルヒャー

    高圧洗浄機用洗浄剤 RM 81 ASF(2.5L)(6.295-555.0)

    ケルヒャー
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    日常的は油分を含んだ汚れなど一般的な洗浄剤として使用します。 強アルカリ性で幅広い油汚れに効果的です。
    仕様高圧洗浄機用洗浄剤トラスコ品番794-1188質量(kg)2.8タイプ強アルカリ性寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×280
  • 一斗缶用ストレーナ(外径32mm) マキタ

    一斗缶用ストレーナ(外径32mm)

    マキタ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    小さな口径(33mm以上)の容器用。
    適合機種MHW710
  • 高圧洗浄機 延長パイプ アイリスオーヤマ

    高圧洗浄機 延長パイプ

    アイリスオーヤマ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】高圧洗浄機のガンに取り付けて使用する延長パイプです。 先端にランスや別売のノーマルブラシ、回転ブラシなどを取り付けることができます。 高いところにも届くので、2階の壁掃除に便利です。 80cm・120cm・160cmの3段階に長さ調節が可能です。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    トラスコ品番484-8268適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504、SBT-411には適合しません。)(A型接続口)材質パイプ/アルミニウム、接続部分/ナイロン質量(g)735寸法(高さH×幅W)(cm)88~158×35
  • ビス(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ

    ビス(高圧洗浄機MRO-1400用部品)

    モノタロウ(1件のレビュー)
    6税込7
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別ビス販売区分業務用
  • 延長パイプ 京セラインダストリアルツールズ

    延長パイプ

    京セラインダストリアルツールズ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番379-8704適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
  • チャンバードレンボルトパッキン 工進

    チャンバードレンボルトパッキン

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途キャブレター/エアクリーナー/マフラー適合品番JCE-1510UK-AAA-1など部品番号100079001
  • エアクリーナーASSY 工進

    エアクリーナーASSY

    工進
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    用途エアクリーナー/マフラー適合品番JCE-1408U-AAA-1/JCE-1408UDX-AAA-1など部品番号100006801
  • ワッシャー 工進

    ワッシャー

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途クランクケース/ガバナギア/ケースカバー適合品番JCE-1408U-AAA-1/JCE-1408UDX-AAA-1など部品番号100001701
  • 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 69N ASF (マルチECO) 10L ケルヒャー

    業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 69N ASF (マルチECO) 10L

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個(10L)
    4日以内出荷
    【天然由来99%・ハザードマークフリー】環境と人の安全を守る、ケルヒャーの進化型床洗浄剤です。【強力な洗浄力】プロ愛用の除去性能はそのままに、植物油に強く食品工場に最適です。【管理が容易】エコマーク取得で法規制に対応。危険有害性表示なしで保管も安心。【高効率】濃縮・低発泡・排水負荷低減(特許ASF)でコスト削減。
    用途・床の掃除に適合ケルヒャー業務用床洗浄機 B110Rシリーズ、B150Rシリーズ、B260Rシリーズ、B300Rシリーズ、B50Wシリーズ、BDシリーズ各種、BRシリーズ各種エコマーク認定認定寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307内容量(L)10pH値11.4 (原液)構成エコマーク認定された洗浄剤で、成分の99%以 上がココナッツやトウモロコシなどの天然由来の 成分で構成されています。100%生分解性の界面活性剤を採用しています。PRTR法非該当エコマーク認定番号25 167 011
  • サーフェスクリーナー FR 30 P Φ300mm プラスチック製 ケルヒャー

    サーフェスクリーナー FR 30 P Φ300mm プラスチック製

    ケルヒャー
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機のスプレーランスに取付け使用します。水ハネを気にせずムラなく床面の洗浄が行えます。
    適合機種HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)接続ねじM22×1,5直径(mm)300
  • アダプター電動工具用 ケルヒャー

    アダプター電動工具用

    ケルヒャー
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    電動工具差し込み口の直径は外側が約 36mm 、内側が約 30mm です。径が合わない場合は、径変換アダプター( 5.453-016.0 )をご利用ください。黒い部分は日本のネジと逆向きに回すと外れます。
    適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×45×50パイプ径(Φmm)35
  • ダイレクトコネクター ケルヒャー

    ダイレクトコネクター

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    長さ:50mm。ノズルチップ固定ホルダー付き。EASY!Lock 対応品。 。 接続ねじ: EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg): 0.3。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)接続ねじEASY!Lock 簡単接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリプルノズル, 034 ケルヒャー

    トリプルノズル, 034

    ケルヒャー
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    トリプルノズルは、業務用高圧洗浄機の先端に取り付けることで、3つの異なる噴射パターンを切り替えて使用できる多機能ノズルです。 このノズルを利用することで、用途に応じた適切な洗浄を行うことができます。 噴射パターンは高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)を選択可能。ノズルサイズは034です。 。 最大許容圧力 (bar):300。 ノズルサイズ:34。 温度 (℃):最大 80。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):0.3。
    適合機種HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル34最大圧力(bar)許容:300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲカカップリング(ネジ径3/4インチ) ケルヒャー

    ゲカカップリング(ネジ径3/4インチ)

    ケルヒャー
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    本体側給水口取付金具です。真ちゅう製の丈夫なワンタッチカップリングです。 使用の際は本体側とホース側の2種類が必要です。ネジ径:3/4インチ。 。 接続(インチ): 3/4″。 梱包質量 (kg) : 0.1。
    適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 801 B接続3/4″RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズルキット FR用 ケルヒャー

    ノズルキット FR用

    ケルヒャー
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    ノズルキットFR用は、ケルヒャーのサーフェイスクリーナーを使用するためのものです。適切なノズルを選択し、ご利用ください。 。 接続ねじ:M22 x 1,5。 梱包質量 (kg):0.1。
    適合機種HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)接続ねじM22×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工進エンジン洗浄機JCE用 ランス用グリップ 工進

    工進エンジン洗浄機JCE用 ランス用グリップ

    工進
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    ランスを持ちやすく出来る握りグリップ 工進JCEシリーズに取り付けて作業時の負担を減らします。
    用途交換・補修用として適合本体JCE1107・1408・1408U・JCE1107DX・1408DX・1408UDX・1510K・1510UKアズワン品番64-9480-96
  • 工進エンジン洗浄機JCE用 跳ね返りガード 工進

    工進エンジン洗浄機JCE用 跳ね返りガード

    工進
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    作業時の汚れの跳ね返りを防ぎます。
    用途跳ね返りを防ぎたい時に適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UKアズワン品番64-9480-82
  • パッド 20PCS ケルヒャー

    パッド 20PCS

    ケルヒャー
    7,198税込7,918
    1セット
    当日出荷
    適合機種※機種により使用個数が変わります
  • ノズルチップ 0° ケルヒャー

    ノズルチップ 0°

    ケルヒャー
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    洗いムラがなく効率よく洗浄が行えます。
    用途特許取得のパワーノズルの圧倒的な洗浄力幅(mm)90奥行(mm)125
  • Li-ionバッテリー専用充電器 ペンギンワックス

    Li-ionバッテリー専用充電器

    ペンギンワックス
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    LS・LVバッテリーシリーズ共用充電器。1台充電可能。
    周波数(Hz)50/60共用
  • 洗管用フットバルブ 中部高圧ホース

    洗管用フットバルブ

    中部高圧ホース
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    業務用管洗浄など足踏みでコックの開閉で流量を制御します。
    サイズイン側3/8(3分)メネジ、アウト側1/4(2分)メネジ最大流量(L/min)30耐圧力(MPa)20
  • エレメントエアークリーナー 工進

    エレメントエアークリーナー

    工進
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    用途エアクリーナー/マフラー適合品番JCE-1408U-AAA-1/JCE-1408UDX-AAA-1など部品番号100094801
  • チャンバードレンボルト 工進

    チャンバードレンボルト

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途キャブレター/エアクリーナー/マフラー適合品番JCE-1510UK-AAA-1など部品番号100078901
  • オイルドレンボルトパッキン 工進

    オイルドレンボルトパッキン

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途キャブレター/エアクリーナー/マフラー適合品番JCE-1510UK-AAA-1など部品番号100078801
  • チャンバーパッキン 工進

    チャンバーパッキン

    工進
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    用途キャブレター適合品番JCE-1408U-AAA-1/JCE-1408UDX-AAA-1など部品番号100078601
  • ピストンピン 工進

    ピストンピン

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途クランクシャフト/ピストン&ロッド適合品番JCE-1510UK-AAA-1など部品番号100041001
  • クランクシャフトASSY 工進

    クランクシャフトASSY

    工進
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    用途クランクシャフト/ピストン&ロッド適合品番JCE-1510UK-AAA-1など部品番号100040801
  • ベアリング 工進

    ベアリング

    工進
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    用途クランクケース/ガバナギア/ケースカバー適合品番JCE-1510UK-AAA-1など部品番号100040401
  • ヘッドカバーガスケット 工進

    ヘッドカバーガスケット

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途シリンダーヘッド/スパークプラグ適合品番JCE-1510UK-AAA-1など部品番号100039901
  • スイッチASSY、エンジンストップ 工進

    スイッチASSY、エンジンストップ

    工進
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
    用途リコイルスターター/ファンカバー適合品番JCE-1408U-AAA-1/JCE-1408UDX-AAA-1など部品番号100009402
  • フライホイールCOMP 工進

    フライホイールCOMP

    工進
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    用途フライホイール/イグニッションコイル適合品番JCE-1510UK-AAA-1など部品番号100008301
  • バルブステムシール 工進

    バルブステムシール

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途カムシャフト適合品番JCE-1510UK-AAA-1など部品番号100004301
  • コネクティングロッドASSY 工進

    コネクティングロッドASSY

    工進
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
    用途クランクシャフト/ピストン&ロッド適合品番JCE-1510UK-AAA-1など部品番号100003401
  • ピストンピンクリップ 工進

    ピストンピンクリップ

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途クランクシャフト/ピストン&ロッド適合品番JCE-1510UK-AAA-1など部品番号100003101
  • クランクケースガスケット 工進

    クランクケースガスケット

    工進
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    用途クランクケース/ガバナギア/ケースカバー適合品番JCE-1510UK-AAA-1など部品番号100002401

高圧洗浄機用アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります

その他高圧洗浄機用部品・オプション
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
3ページ目: その他高圧洗浄機用部品・オプション 【通販モノタロウ】 高圧洗浄機用アクセサリー