691件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズから絞り込む
  • スクイジーゴム、耐油性、穴あき、960mm ケルヒャー

    スクイジーゴム、耐油性、穴あき、960mm

    ケルヒャー
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    スクイジーゴムセットには、フロントとリアのスクイジーブレード(960mm)が含まれています。細長い切り込み(スロット)が入ったスクイジーブレードは、耐久性があり、耐油性で透明なポリウレタン製です。傷つきやすい床に適しています。
  • 100V電源鉛メンテナンスフリーバッテリー用充電器、87Ah、36 V ケルヒャー

    100V電源鉛メンテナンスフリーバッテリー用充電器、87Ah、36 V

    ケルヒャー
    269,800税込296,780
    1個
    4日以内出荷
    100V電源で使用する充電器。 36V/100Ahメンテナンスフリーバッテリー用。
  • ターボノズル ケルヒャー

    ターボノズル

    ケルヒャー
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    ブラインドノズル。1個入り。ノズルキャリアヘッドに使用する場合は3 個が必要。
  • ディスクパッド 508mm 標準 赤 5枚入り ケルヒャー

    ディスクパッド 508mm 標準 赤 5枚入り

    ケルヒャー
    21,980税込24,178
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    BD製品用ディスクパッド。赤、508mm、標準~ソフト
  • ディスクブラシ、標準、赤、510mm ケルヒャー

    ディスクブラシ、標準、赤、510mm

    ケルヒャー
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:510mm。ブラシの硬さ:標準。カラー:赤。
  • ディスクブラシ、スーパーソフト、白、355 mm ケルヒャー

    ディスクブラシ、スーパーソフト、白、355 mm

    ケルヒャー
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:355mm。ブラシの硬さ:スーパーソフトタイプ。1個入。※マシンはツインディスクのためディスクブラシは2個必要になります。
  • スクイジーゴム、耐油性、溝付き、1334mm ケルヒャー

    スクイジーゴム、耐油性、溝付き、1334mm

    ケルヒャー
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    あらゆる通常の床に対応する溝付きスクイジーゴムセット。耐油性の透明ポリウレタン製で、長寿命。V型、1,200mmのスクイジー用です。
  • ディスクパッド、ハード、黒、457mm、5枚入り ケルヒャー

    ディスクパッド、ハード、黒、457mm、5枚入り

    ケルヒャー
    21,980税込24,178
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクパッド。457mm。スーパーハード。黒。5枚入り
  • スクイジーゴム、耐油性、穴あき、890 mm ケルヒャー

    スクイジーゴム、耐油性、穴あき、890 mm

    ケルヒャー
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    床洗浄機用のスクイジーゴムセットです。当セットには、フロントとリアのスクイジーブレード(890mm)が含まれています。細長い切り込み(スロット)が入ったスクイジーブレードは、耐久性があり、耐油性で透明なポリウレタン製です。傷つきやすい床に適しています。
  • KIKグレーキー(管理者用キー) ケルヒャー

    KIKグレーキー(管理者用キー)

    ケルヒャー
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    ケルヒャー搭乗式の機種に採用されている鍵管理システム(KIK:キック)のグレーキー(管理者(スーパーバイザー)用)。2種類の鍵で権限を分け、管理者が洗浄内容を設定して、清掃担当者は設定の範囲内で洗浄を行います。この管理者用(スーパーバイザー)キーは、現場の清掃管理者や責任者が使用することを想定しており、以下の重要な機能を提供します。【全機能へのアクセス】。・通常のオペレーター用キーでは制限されている、機械のあらゆる設定(ブラシ圧、水量、走行速度、洗剤濃度、清掃プログラムの作成・編集など)を変更する権限を持ちます。・これにより、清掃現場の状況や汚れの種類に応じて、機械の性能を最大限に引き出し、清掃品質を最適化できます。【オペレーター用キーの設定】。・個々のオペレーター用キーに対して、操作可能な機能や設定範囲をプログラムすることができます。例えば、新人のオペレーターには速度制限を設けたり、特定の清掃モードのみを許可したりすることが可能です。・これにより、清掃品質の標準化と、オペレーターの習熟度に応じた安全な運用を実現します。【データアクセスとレポート】。・機械の稼働履歴、エラーログ、清掃レポートなどのデータにアクセスできる場合があります。・これにより、清掃業務の効率を分析し、改善点を見つけ出すことや、予防保全に役立てることができます。【トラブルシューティング】。詳細な診断情報にアクセスできるため、機械の不調やエラー発生時に、より迅速かつ正確なトラブルシューティングを行うことができます。またスーパーバイザーキーは、清掃業務全体の管理、効率化、品質維持、そして安全性確保において中核的な役割を担います。これにより、。・清掃品質のばらつきを抑え、常に高いレベルを維持。・オペレーターのトレーニングと管理を簡素化。・機械の最適な性能を引き出し、ランニングコストを削減。・トラブル発生時の迅速な対応。といったメリットが得られます。
  • スクイジーゴム、耐油性、溝付き、1440mm ケルヒャー

    スクイジーゴム、耐油性、溝付き、1440mm

    ケルヒャー
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    耐油性のスクイジーゴムです。溝付き, 1440 mm
  • ディスクパッド、508mm、ソフト、ベージュ、5枚入り ケルヒャー

    ディスクパッド、508mm、ソフト、ベージュ、5枚入り

    ケルヒャー
    21,980税込24,178
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクパッド。508mm(20インチ)。ソフト。ベージュ。高速研磨用。5枚入り
  • アングル60 ケルヒャー

    アングル60

    ケルヒャー
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    ミニアングルノズルの60°に曲がっているパーツ。
  • スプレーランス 2050mm ケルヒャー

    スプレーランス 2050mm

    ケルヒャー
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用スプレーランスです。ガンから遠い洗浄箇所を行う場合に使用します。ランス長さ2050mm。
  • ストレートノズル 0.90mm ケルヒャー

    ストレートノズル 0.90mm

    ケルヒャー
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    F4 ストレートノズル。ノズルサイズ0.90 mm。吐出圧力 1,000bar(100MPa)設定用。
  • B90R用汚水タンク用バキュームフィルター ケルヒャー

    B90R用汚水タンク用バキュームフィルター

    ケルヒャー
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    B 90 R、BD 65/90、BR 65/90 用の汚水タンク用バキュームフィルター
  • スクイジーゴム、耐油性、溝付き、BD 30/4 C専用 ケルヒャー

    スクイジーゴム、耐油性、溝付き、BD 30/4 C専用

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ハンディタイプの床洗浄機BD 30/4 C専用に開発されたスクイジーゴムセットで、フロントとリアのスクイジーゴムが含まれています。耐久性があり、耐油性のあるポリウレタン製です。
  • ディスクパッド、ハード、黒、508mm、5枚入り ケルヒャー

    ディスクパッド、ハード、黒、508mm、5枚入り

    ケルヒャー
    24,980税込27,478
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクパッド。508mm。スーパーハード。黒。5枚入り
  • ディスクパッド、380mm、油油汚れ用/ワックス表面洗浄用、レモンイエロー、5枚入り ケルヒャー

    ディスクパッド、380mm、油油汚れ用/ワックス表面洗浄用、レモンイエロー、5枚入り

    ケルヒャー
    41,980税込46,178
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクパッド。380mm。油汚れを効果的に洗浄します。また、研磨剤を含んでおらず、ワックス床の表面を効果的洗浄します。レモンイエロー。5枚入り。
  • ディスクブラシ、ハード、黒、450mm ケルヒャー

    ディスクブラシ、ハード、黒、450mm

    ケルヒャー
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクブラシ。450mm。ハードブラシ。黒。
  • イエローキー5個セット ケルヒャー

    イエローキー5個セット

    ケルヒャー
    19,980税込21,978
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    世界初の鍵管理システム (KIK : キック)。2種類の鍵で権限を分け、管理者が洗浄内容を設定し、清掃担当者は設定の範囲内で洗浄を行います。どなたが清掃をしても均一な洗浄結果が得られます。鍵で洗浄内容を管理することで、操作ミスやスピード超過による事故を防止します。このKIKイエローキーはオペレーター用のキーです。各種設定の調整はできません。
  • ディスクブラシ、標準、赤、280 mm ケルヒャー

    ディスクブラシ、標準、赤、280 mm

    ケルヒャー
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクブラシ。直径:280mm。ブラシの硬さ:標準。カラー:赤。1枚入。
  • ディスクブラシ、ハード、黒、430 mm ケルヒャー

    ディスクブラシ、ハード、黒、430 mm

    ケルヒャー
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:430mm(17インチ)。ブラシの硬さ:ハードタイプ。カラー:黒。1個入。
  • 100V電源鉛メンテナンスフリーバッテリー用充電器、90Ah、24 V ケルヒャー

    100V電源鉛メンテナンスフリーバッテリー用充電器、90Ah、24 V

    ケルヒャー
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    100V電源充電器。 GSユアサDCS90用。 BD 43/25 C Classic Bp, BD 50/50 C Classic Bpなど。
  • ディスクブラシ、ソフト、ナチュラル、450mm ケルヒャー

    ディスクブラシ、ソフト、ナチュラル、450mm

    ケルヒャー
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:450mm。ブラシの硬さ:ソフト。自然毛。1個入。※マシンはツインディスクのためディスクブラシは2個必要になります。
  • イエローキー1本 ケルヒャー

    イエローキー1本

    ケルヒャー
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    ケルヒャー搭乗式の機種に採用されている鍵管理システム(KIK:キック)のイエローキー(清掃用)。2種類の鍵で権限を分け、管理者が洗浄内容を設定して、清掃担当者は設定の範囲内で洗浄を行います。このキーは、作業者(オペレーター)用のキーです。各種細かな設定変更はできません。オペレーター専用:特定の作業者(オペレーター)が機械を使用するためのキーです。これにより、清掃マシンのアクセス管理と、誰がいつ使用したかの追跡が可能になります。調整不可:このキー自体には、機械の設定(例:ブラシ圧、水量、走行速度など)を変更する権限がないことを意味します。【メリット】。清掃品質の均一化: 熟練した管理者(例えば、別のマスターキーを持つユーザー)が事前に設定した最適な清掃モードやパラメータでしか機械を操作できないため、オペレーターの経験に関わらず、常に一定の清掃品質を維持できます。操作ミスの削減:オペレーターが誤って機械設定を変更してしまうリスクがなくなり、操作ミスによるトラブルを減らせます。安全性の向上:管理者が設定した安全な速度制限やその他の安全パラメータが固定されるため、事故のリスクを低減します。トレーニングの簡素化:オペレーターは、キーを差し込んで基本的な操作方法を覚えるだけで良いため、機械の細かい設定を覚える必要がなく、トレーニング時間を短縮できます。【活用シーン】。このような「調整不可」のオペレーター用キーは、特に以下のような環境で大きなメリットをもたらします。清掃業者:多数のアルバイトやパートスタッフが異なる現場で作業する場合、各スタッフに最適な設定が施されたキーを配布することで、清掃品質のばらつきを防ぎます。大規模施設:複数のオペレーターが交代で作業する工場、ショッピングモール、病院などで、清掃の標準化と安全管理を徹底したい場合。このキーは、ケルヒャーのKIKシステムの一部として、清掃管理の効率化と安全性の向上に貢献する重要なツールです。
  • ディスクパッド、355mm、油汚れ用/ワックス表面洗浄用、レモンイエロー、5枚入り ケルヒャー

    ディスクパッド、355mm、油汚れ用/ワックス表面洗浄用、レモンイエロー、5枚入り

    ケルヒャー
    56,980税込62,678
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクパッド。355mm。油汚れを効果的に洗浄します。また、研磨剤を含んでおらず、ワックス床の表面を効果的洗浄します。レモンイエロー。5枚入り。
  • ディスクパッド、スーパーソフト、白、432 mm、5枚入り ケルヒャー

    ディスクパッド、スーパーソフト、白、432 mm、5枚入り

    ケルヒャー
    20,980税込23,078
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクパッド。432mm。ソフト。白。5枚入り
  • ディスクブラシ 標準、青、508 mm ケルヒャー

    ディスクブラシ 標準、青、508 mm

    ケルヒャー
    50,980税込56,078
    1個
    4日以内出荷
    BD製品用ディスクブラシ。 青、508mm、標準ブラシ
  • ディスクブラシ、標準、赤、385mm ケルヒャー

    ディスクブラシ、標準、赤、385mm

    ケルヒャー
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:385mm。ブラシの硬さ:標準タイプ。1個入。※ディスクブラシは2個必要です。
  • スクイジーゴム、耐油性、溝付き、870mm ケルヒャー

    スクイジーゴム、耐油性、溝付き、870mm

    ケルヒャー
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    床洗浄機用のスクイジーゴムです。耐油性、溝付き、幅870mm
  • ジェットパイプ  65 Mpa ケルヒャー

    ジェットパイプ 65 Mpa

    ケルヒャー
    74,980税込82,478
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用のジェットパイプ。適合機種:HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50/60Hz)、HD 9/50 Ge、 HD 9/50-4 Cage (50/60Hz)、HDC Classic、HDC Standard、HDS 9/50 De。
  • エクステンションバー ケルヒャー

    エクステンションバー

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    ミニアングルノズル延長時に使用。直径13mm。ドライアイスブラスター用アクセサリー。
  • ダブルフック ケルヒャー

    ダブルフック

    ケルヒャー
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    床洗浄機に掃除用具等を掛けられるフックです。取り付けにはアダプター(5.035-488.0)が必要です。
  • ディスクブラシ、ハード、黒、355 mm ケルヒャー

    ディスクブラシ、ハード、黒、355 mm

    ケルヒャー
    50,980税込56,078
    1個
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:355mm。ブラシの硬さ:ハードタイプ。1個入。※マシンはツインディスクのためディスクブラシは2個必要になります。
  • トリガーガン 超高圧洗浄機用 ケルヒャー

    トリガーガン 超高圧洗浄機用

    ケルヒャー
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    超高圧洗浄機用のトリガーガン。最大許容圧力650 bar/ 3,000 L/h
  • ディスクブラシ, ハード, 黒, 385 mm ケルヒャー

    ディスクブラシ, ハード, 黒, 385 mm

    ケルヒャー
    78,980税込86,878
    1個
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:385mm。ブラシの硬さ:ハードタイプ。黒。1個入。※ディスクブラシは2個必要です。
  • サファイヤノズル 0.65 mm ケルヒャー

    サファイヤノズル 0.65 mm

    ケルヒャー
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    超高圧洗浄機用ターボノズル。サファイヤノズル 0.65mm
  • ストレートノズル 1.20mm ケルヒャー

    ストレートノズル 1.20mm

    ケルヒャー
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    F4 ストレートノズル。ノズルサイズ1.20 mm。吐出圧力 350bar(35MPa)設定用。
  • ディスクパッド、ハード、黒、280 mm、5枚入り ケルヒャー

    ディスクパッド、ハード、黒、280 mm、5枚入り

    ケルヒャー
    9,998税込10,998
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクパッド。280mm。スーパーハード。黒。5枚入り。

高圧洗浄機用アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります

その他高圧洗浄機用部品・オプション