絞り込み
対応
  • (48)
  • 溶剤(13)
長さ(mm)
  • 120(1)
  • 380(1)
  • 450(1)
  • 1000(1)
  • 1070(1)
  • 1170(1)
  • 1200(5)
  • 1220(2)
  • 3000(1)
吸収量(L/本)
  • 3(1)
  • 3.9(1)
  • 4.4(1)
ブランド
  • 3M(スリーエム)(5)
  • ピグ(3)
  • TRUSCO(2)
  • JOHNAN(2)
  • アブスジャパン(2)
  • エスコ(1)
  • ニューピグコーポレーション(1)
  • MISM(1)
  • ABS ジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応から絞り込む
(48)
溶剤(13)
水もれキャッチャー 水吸隊 MISM水もれキャッチャー 水吸隊MISM
1,698税込1,868
1本(1本)
当日出荷
1本あたり約2リットルの吸水が可能です。絞って天日干しで再利用でき、繰り返し使えて経済的です。表面に親水加工を施しているため素早く吸収します。外側素材はポリエステルで紫外線に強く天日で乾燥できます。
用途業務用冷蔵庫・冷凍庫の水もれ対策に最適。結露、雨漏り対策に。自然災害時のシャッターなどの雨水侵入防止に。トラスコ品番557-1152材質外側:親水性ポリエステル、吸収材:多層レーヨン長さ(mm)1000幅(mm)125厚さ(mm)約35対応水用吸水量(L)約2繰り返し・詰め替え対応
オイル・水両用キャッチャー天然繊維 チューブタイプ TRUSCOオイル・水両用キャッチャー天然繊維 チューブタイプTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
欠品中
あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。チューブ状の両端にひも装着(別注)して連結も可能です。
用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。対応オイル、水仕様チューブタイプトラスコ品番856-1187材質植物系天然繊維主体質量(g)200長さ(m)1.2吸収量(L/本)4.4外径(mm)702018年トラスコ掲載ページ9 0436
オイルソーベント 3M(スリーエム)オイルソーベント3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1ケース(50枚)
当日出荷
ピグアンチミルデューソックス ピグピグアンチミルデューソックスピグ
15,980税込17,578
1箱(12本)
3日以内出荷
ポリプロピレン製のため、カビの繁殖を抑える効果があり、安心して長期間ご使用いただけます。 吸水した水を絞り出し、自然乾燥させることにより、再利用することができます。 再利用後も形がくずれにくく、菌が繁殖しにくいため、臭いもおさえることができます。 柔軟性があり、冷蔵庫のまわりやコーナーにぴったりフィットします。 ポリプロピレンのカバーは裂けにくく、丈夫です。
用途冷蔵庫、冷凍庫、冷ケースからの水漏れ・結露対策に材質ポリプロピレン長さ(mm)1220直径(Φmm)76対応吸収量(L/枚)3.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.44MB)繰り返し・詰め替え対応
ハズマットピグソックス ピンクソックス ニューピグコーポレーションハズマットピグソックス ピンクソックスニューピグコーポレーション
7,998税込8,798
1パック(2本)
当日出荷
油性、水性液体だけでなく、酸やアルカリも吸収することができます。 漏洩した液体を囲い込みます。 1本で約3L吸収。
対応オイル、水、酸、アルカリ材質(外側の繊維)ポリプロピレン、(中身)ポリプロピレン直径×長さL(Φmm×mm)80×1170
ブルーピグソックス ピグブルーピグソックスピグ
26,980税込29,678
1箱(20本)
3日以内出荷
ブルーピグ(R)ソックスは、十分な重さでしっかりと床面に安定します。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。 機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。 ブルーピグ(R)ソックスは液体をよりよくブロックします。緊急液体漏洩の対応製品として最適です。
対応オイル、水、溶剤材質中身:珪藻土、外側:PP質量(kg)約14.8/箱直径(Φcm)8長さ(cm)122RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約2.8/本、約56/箱
3M 液体吸収材 ケミカルソーベント ブームタイプ 3M(スリーエム)3M 液体吸収材 ケミカルソーベント ブームタイプ3M(スリーエム)
48,980税込53,878
1箱(12本)
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。 酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。
オリジナルピグソックス ピグオリジナルピグソックスピグ
17,980税込19,778
1箱(20本)
当日出荷
ソックスの内部に吸収素材が入っています。 機械周辺に設置するだけ。シャベル、ほうきを使っておがくずなどをまき散らし、清掃する必要はありません。 中身はコーンコブ。外皮は耐久性の高いポリプロピレン。油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 超フレキシブル。機械周辺でご使用ください。コーナー部分やわずかな隙間にもぴったりフィットします。焼却可能。
対応オイル、水、溶剤材質中身:コーンコブ、外側:PP質量(kg)約9.1/箱直径(Φcm)8長さ(cm)107RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約1.9/本、約38/箱
液体用吸着ソックス アブスジャパン液体用吸着ソックスアブスジャパン
26,980税込29,678
1箱(9本)
3日以内出荷
水・油・溶剤を吸収することができます。 設備下部に設置するため、足元で邪魔になりません。 周囲へ拡散する液体を囲い、吸収することができます。
質量(kg)約9/箱長さ(m)3直径(Φcm)8対応水・油・溶剤吸収量(L)約90/箱
オイルドライソックス TRUSCOオイルドライソックスTRUSCO
3,198税込3,518
1本
当日出荷
油・水・溶剤・薬液対応の万能タイプの吸着材です。 災害時などに流出する内容不明な液体を抑えるためのエマージェンシー用として最適です。 製品に用途が印字されているので使用時に分かりやすくなっています。
用途オイル・水・酸・アルカリ用トラスコ品番207-5254質量(g)320長さ(m)1.2外径(Φmm)75対応油・水・溶剤・薬液吸油量(L/本)3アズワン品番64-8731-56
高性能油吸着材アブラトール  チューブタイプ 油水兼用 JOHNAN高性能油吸着材アブラトール チューブタイプ 油水兼用JOHNAN
14,980税込16,478
1箱(12枚)
翌々日出荷
あらゆる液体を吸収します。(油、水、水溶性切削油の吸収に最適) 吸収量は、4L/本。(自重の10倍以上) 両端にひもがついているので、吸収材の連結や固定ができます。 毛羽立ちや繊維残りが少ないため、装置やワークへの繊維がつきにくいです。 ポリプロピレン製なので、耐薬品性(酸・アルカリ)もあります。
用途油と水兼用 機械まわりに設置して油や水溶性切削油の吸収に 漏洩した液体の囲い込みに 油や薬品の保管場所の漏洩対策品に材質ポリプロピレン形状チューブグレー対応油/水寸法(Φ×mm)76×1200吸収量(L/箱)48アズワン品番64-7722-50ミシン目無し
3M 液体吸収材 メンテナンスソーベント ブームタイプ 3M(スリーエム)3M 液体吸収材 メンテナンスソーベント ブームタイプ3M(スリーエム)
22,980税込25,278
1箱(4本)
9日以内出荷
対応オイル、水、溶剤トラスコ品番327-5639
高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 チューブタイプ 油水兼用 JOHNAN高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 チューブタイプ 油水兼用JOHNAN(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1ケース(50本)
当日出荷
自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値) 特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。 液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。 新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。 吸着量あたりの価格が安いです。 吸着スピードが速いです。
用途オイル・水・溶剤用。 メンテナンスの油回収。 油流出事故の回収作業。 動植物油・有機溶剤の吸着。形状チューブタイプ寸法(mm)Φ76×450材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)/親水処理質量(g)180吸油量約2.5kg/本(約125/箱)トラスコ品番381-3193対応オイル、水、溶剤グリーンマーク認定
メンテナンスソーベント 3M(スリーエム)メンテナンスソーベント3M(スリーエム)
22,980税込25,278
1箱(12本)
当日出荷
オイル・有機溶剤に加え、水も吸収するメンテナンスソーベントは、水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収に効果を発揮します。メンテナンスソーベントは自重の約10倍の吸収力があります。
形状ブーム寸法(mm)Φ76×120吸収量(L/箱)47トラスコ品番218-8007種別メンテナンスソーベント質量(g/本)360対応オイル、水、有機溶剤
液体用吸着ピロー アブスジャパン液体用吸着ピローアブスジャパン
18,980税込20,878
1箱(20個)
3日以内出荷
ピローはマットに比べ、大量の油を回収することができます。 設備から垂れる液体の下部へ設置し飛散を防止します。 水・油・溶剤を吸収することができます。 設備下部から漏れる油の広がりを防ぎます。 設備に密着して設置することで、足元で邪魔になりません。
質量(kg)約8/箱対応水・油・溶剤寸法(cm)25×40厚さ(cm)4吸収量(L)約60/箱
液体用吸着ソックス ABS ジャパン液体用吸着ソックスABS ジャパン
34,980税込38,478
1箱(24本)
7日以内出荷
設備下部に設置するため、足元で邪魔になりません。金具は使用していません。
用途水、油、溶剤を吸収することができます。周囲へ拡散する液体を囲い、吸収することができます。対応オイル、水、溶剤材質ポリプロピレン質量(kg)約10直径(Φmm)80長さ(m)1.2吸収量約96L/箱RoHS指令(10物質対応)対応
76mmx1.2m油・液体用吸収材(40本) エスコ76mmx1.2m油・液体用吸収材(40本)エスコ
39,400税込43,340
1個
翌日出荷
難燃性に優れます。
用途油、液体用対応オイル、水エスコ品番EA929DK-31材質再生セルロース繊維(70%)直径(Φmm)76.2寸法(m)1.2吸収量(L)196/40本
3M 液体吸収材 ケミカルソーベント ピロータイプ 3M(スリーエム)3M 液体吸収材 ケミカルソーベント ピロータイプ3M(スリーエム)
37,980税込41,778
1箱(16個)
当日出荷
耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。 酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。対応オイル・水・酸・アルカリトラスコ品番254-5551寸法(縦×横)(mm)177×380吸収量1.8L/個質量(g/個)169アズワン品番8-1082-04

液体吸収材・処理剤』には他にこんなカテゴリがあります

チューブタイプ吸収材