絞り込み
長さ(mm)
吸収量(L/本)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
87件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応から絞り込む
  • 油吸着チューブ 小津産業

    油吸着チューブ

    小津産業
    10,980税込12,078
    1ケース(4本)
    4日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた油吸着材。自由に曲げられ、適切な場所に設置可能。
    用途油のみ吸着。(水分は吸着しません。)仕様柔らかいチューブ状材質ポリプロピレンホワイト寸法(Φmm×m)100×3
  • 高性能油吸着材アブラトール  チューブタイプ 油水兼用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール チューブタイプ 油水兼用

    JOHNAN
    17,980税込19,778
    1箱(12枚)
    4日以内出荷
    あらゆる液体を吸収します。(油、水、水溶性切削油の吸収に最適) 吸収量は、4L/本。(自重の10倍以上) 両端にひもがついているので、吸収材の連結や固定ができます。 毛羽立ちや繊維残りが少ないため、装置やワークへの繊維がつきにくいです。 ポリプロピレン製なので、耐薬品性(酸・アルカリ)もあります。
    用途油と水兼用 機械まわりに設置して油や水溶性切削油の吸収に 漏洩した液体の囲い込みに 油や薬品の保管場所の漏洩対策品に材質ポリプロピレン形状チューブグレー対応油/水寸法(Φ×mm)76×1200吸収量(L/箱)48アズワン品番64-7722-50ミシン目無し
  • 高性能油吸着材アブラトール  マットタイプ 油専用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール マットタイプ 油専用

    JOHNAN
    16,980税込18,678
    1箱(30枚)
    4日以内出荷
    吸収量は驚異の5.3L/枚⇒油吸収材の交換頻度を削減 早い吸収スピード⇒スピーディーに吸収するため、油の拡散を防止 毛羽立ちや繊維残りが非常に少ない⇒装置やワークへの繊維付着を防止 長方形仕様⇒機械の隙間の油漏れ対策に活躍
    用途油専用 機械からの油漏れ対策に 油水分離槽の浮上油回収に材質ポリプロピレン形状マットグレー対応寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×200×20吸収量(L/箱)159アズワン品番64-7722-49ミシン目無し
  • オイルガードソックス 日本緑十字社

    オイルガードソックス

    日本緑十字社
    25,980税込28,578
    1組(12本)
    3日以内出荷
    水をはじき油を吸収、屋外での漏洩対策に 漏洩した油を直ぐに吸収し内部に留めます。
    用途油専用材質PP長さ(mm)1220直径(Φmm)80対応オイル吸収量(L/本)約4.8日本緑十字社品番294109
  • ピグエコスキマー 白ソックス ニューピグコーポレーション

    ピグエコスキマー 白ソックス

    ニューピグコーポレーション
    5,498税込6,048
    1パック(2枚)
    翌日出荷
    油のみを吸収し、水は吸収しません。
    材質ポリプロピレン直径×長さL(Φmm×mm)80×1220
  • ハズマットピグソックス ピグ

    ハズマットピグソックス

    ピグ
    58,980税込64,878
    1個ほか
    3日以内出荷
    油性、水性液体だけでなく、酸やアルカリも吸収することができます。 漏洩した液体を囲い込みます。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
    タイプハズマットピグソックス
  • メンテナンスソーベント (ピロータイプ) 3M(スリーエム)

    メンテナンスソーベント (ピロータイプ)

    3M(スリーエム)
    18,980税込20,878
    1箱(16個)
    8日以内出荷
    オイル・有機溶剤に加え、水も吸収するので水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収に効果を発揮します。厚みのあるピロータイプですので、油もれが予測される場所に配置することで集中的に予防できます。
    用途オイル・水・溶剤用。水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収用。トラスコ品番373-9848種別オイル/水/溶剤用材質ポリプロピレン(PP)、ポリエステル寸法(縦×横)(mm)177×380吸収量(油)1.9L/個質量(1箱あたり)(g)170
  • 高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 チューブタイプ 油水兼用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 チューブタイプ 油水兼用

    JOHNAN(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1ケース(50本)
    4日以内出荷
    自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値) 特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。 液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。 新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。 吸着量あたりの価格が安いです。 吸着スピードが速いです。
    用途オイル・水・溶剤用。 メンテナンスの油回収。 油流出事故の回収作業。 動植物油・有機溶剤の吸着。トラスコ品番381-3193形状チューブタイプ寸法(mm)Φ76×450材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)/親水処理質量(g)180対応オイル、水、溶剤吸油量約2.5kg/本(約125/箱)グリーンマーク認定
  • ココバイオ ロングM(連結タイプ) ユー・イー・エス

    ココバイオ ロングM(連結タイプ)

    ユー・イー・エス
    14,980税込16,478
    1箱(2巻)
    当日出荷
    天然ココヤシの油吸着剤で環境に優しいです。 必要な長さにちぎって使えて便利です。
    用途オイル用。トラスコ品番335-1149幅(mm)140厚さ(mm)15質量(kg)1.5/巻サイズ140×170mm×36連結長さ(m)6.1吸収量16L/巻対応オイル
  • 3M 液体吸収材 ケミカルソーベント ピロータイプ 3M(スリーエム)

    3M 液体吸収材 ケミカルソーベント ピロータイプ

    3M(スリーエム)
    39,980税込43,978
    1箱(16個)
    8日以内出荷
    耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。 酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。
    用途オイル・水・酸・アルカリ用。トラスコ品番254-5551寸法(縦×横)(mm)177×380吸収量1.8L/個対応オイル・水・酸・アルカリ質量(g/個)169アズワン品番8-1082-04
  • タフネル オイルブロッターZ 幅65cmx長さ約25m(1箱2本入り) エム・エーライフ

    タフネル オイルブロッターZ 幅65cmx長さ約25m(1箱2本入り)

    エム・エーライフ
    48,980税込53,878
    1箱(2本)
    9日以内出荷
    対応オイルRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルチューブライト 橋本クロス

    オイルチューブライト

    橋本クロス
    9,498税込10,448
    1ケース(20本)
    3日以内出荷
    油のみを吸着するオイルチューブです。水を吸収しない特性上、水に浮かべて使用することが可能です。床面での使用も可能です。両端に紐状の不織布を2本づつ縫い付けていますので、チューブ同士の連結や物に結びつけて係留する事が出来ます。
    用途油専用。機械周りの油漏れの吸収に。浮上油の吸収、拡散防止に。トラスコ品番657-8900材質ポリプロピレン長さ(m)1200吸収量(L/本)2外径(mm)70
  • タフネルフェンス エム・エーライフ

    タフネルフェンス

    エム・エーライフ
    59,980税込65,978
    1箱(2本)
    3日以内出荷
    川、湖、沼、ダム、池などでの油の拡散防止と吸着を兼ねたタイプです。両端末のファスナーと結束ロープで、フェンス同士を連結して使用できます。
    用途水上での、油拡散防止に。トラスコ品番734-3841材質ポリプロピレン(PP)、発砲ポリエチレン他長さ(m)5直径(Φcm)20
  • Oilguardブーム 133 湘南ワイパーサプライ(SWS)

    Oilguardブーム 133

    湘南ワイパーサプライ(SWS)
    35,980税込39,578
    1箱(4本)
    3日以内出荷
    親油性・疎水性に優れており、水をほとんど吸わないため、水面に浮きながら油だけを吸収します。
    用途油の吸着用。油漏洩対策用。油水分離槽の油回収。側溝や水路等への設置。河川への設置トラスコ品番357-9142材質吸収体・袋:ポリプロピレン(PP)、紐・ネット部:ナイロン長さ(m)3吸油量(L/本)30外径(mm)1270RoHS指令(10物質対応)対応吸油量(L/箱)120
  • オイルソーベント T-210 3M(スリーエム)

    オイルソーベント T-210

    3M(スリーエム)
    1箱(1袋)
    欠品中
    親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル、有機溶剤などを速やかに吸収します。自重の20倍以上の吸収力があります。
    用途オイル・溶剤用。吸油量120(L/袋)
  • 大規模流出事故対策製品 3M(スリーエム)

    大規模流出事故対策製品

    3M(スリーエム)
    76,980税込84,678
    1袋(10個)ほか
    8日以内出荷から105日以内出荷
    海上や河川での大規模流出事故に対応する大型の吸収材です。水をほとんど吸収せず、沈むことなくオイルだけを吸収します。
  • 流出吸収剤 RS PRO 枕 RS PRO

    流出吸収剤 RS PRO 枕

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1箱(8個)
    7日以内出荷
    RS PRO Oil Only PillowThe RS PRO Oil Only Pillow of size 38cm x 23cm (L x W). It is designed for selective recovery of oils and oil-based fluids whilst repelling water including fuels, lubricants (mineral and vegetable), and other hydrocarbon-based fluids. It is ideal for absorbing spills in difficult to access places. This pillow can be used to catch spills under machinery or where drips and leaks are a problem. The non-woven outer and high-grade polypropylene ensures excellent absorbency and strength.Features and Benefits 28ltr absorbent capacity Oil only absorbents are generally white in colourCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007
    仕様種類 = 枕用途 = オイル吸収容量 = 28L内容量 = 8商標名 = RS PRO色 = 白材質 = ポリプロピレン重さ = 2.25寸法 = 600 x 450 x 520mm
  • 流出吸収剤 RS PRO 枕 RS PRO

    流出吸収剤 RS PRO 枕

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1箱(8個)
    7日以内出荷
    RS PRO Chemical PillowThe RS PRO chemical pillow has a size of 38cm x 23cm (L x W). It is ideal for spills involving aggressive chemicals (acids and alkalis) either inside or outside, and for absorbing spills in difficult to access places. It can be used to catch spills under machinery or where drips and leaks are a problem. Non-woven outer and high-grade polypropylene ensures excellent absorbency and strength.Features and Benefits 28ltr absorbent capacity Colour: YellowCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007
    仕様種類 = 枕用途 = 化学薬品吸収容量 = 28L内容量 = 8商標名 = RS PRO色 = 黄材質 = セルロース重さ = 2.25寸法 = 600 x 450 x 520mm
  • 流出吸収剤 RS PRO 靴下 RS PRO

    流出吸収剤 RS PRO 靴下

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    RS PRO Maintenance SockThe RS PRO Maintenance Sock of size 7.5cm x 1.2m (W x L). It is used for absorbing a wide range of non-aggressive oil and water-based fluids including oils, fuels, solvents, thinners, paints, and mild cleaning chemicals. It has spun-bond or knitted outer skin for extra durability and improved uptake of fluid. Each sock has absorbency between 5ltr and 12ltr.Features and Benefits 40ltr absorbent capacityCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007
    仕様種類 = 靴下用途 = 保守吸収容量 = 40L内容量 = 10商標名 = RS PRO色 = グレー材質 = セルロース重さ = 3.25寸法 = 600 x 450 x 520mm
  • 流出吸収剤 RS PRO 靴下 RS PRO

    流出吸収剤 RS PRO 靴下

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    RS PRO Oil Only SockThe RS PRO Oil Only Sock has a size of 7.5cm x 1.2m (W x L). It is designed for selective recovery of oils and oil-based fluids while repelling water including fuels, lubricants (mineral and vegetable), and other hydrocarbon-based fluids. Spun bond or knitted outer fabric ensures excellent fluid uptake. It is ideal for outdoors with still water.Features and Benefits 40ltr absorbent capacity Oil only absorbents are generally white in colourCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007
    仕様種類 = 靴下用途 = オイル吸収容量 = 40L内容量 = 10商標名 = RS PRO色 = 白材質 = ポリプロピレン重さ = 3.25寸法 = 600 x 450 x 520mm
  • 流出吸収剤 RS PRO 靴下 RS PRO

    流出吸収剤 RS PRO 靴下

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    RS PRO Chemical SockThe RS PRO chemical sock has a size of 7.5cm x 1.2m (W x L). It is ideal for spills involving aggressive chemicals (acids and alkalis) either inside or outside. It can be used with most liquids including aggressive chemicals. It has spun-bond or knitted outer skin for extra durability and improved uptake of fluid.Features and Benefits 40ltr absorbent capacity Chemical absorbents are generally yellow in colourCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007
    仕様種類 = 靴下用途 = 化学薬品吸収容量 = 40L内容量 = 10商標名 = RS PRO色 = 黄材質 = セルロース重さ = 3.25寸法 = 600 x 450 x 520mm
  • キャリーケース EA929DX-81用 エスコ

    キャリーケース EA929DX-81用

    エスコ
    39,200税込43,120
    1個
    翌日出荷
    質量(g)2700タイプ収納ケース寸法(Φ×mm)647×127繰り返し・詰め替え対応
  • 連結アダプター EA929DX-81用 エスコ

    連結アダプター EA929DX-81用

    エスコ
    6,400税込7,040
    1個
    翌日出荷
    質量(g)900タイプ連結アダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×101×25繰り返し・詰め替え対応
  • 90°コーナーアダプター EA929DX-81用 エスコ

    90°コーナーアダプター EA929DX-81用

    エスコ
    16,100税込17,710
    1個
    翌日出荷
    質量(g)1400タイプ90°コーナーアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×101×57繰り返し・詰め替え対応
  • スピルバーム 油・液体用 EA929DXシリーズ エスコ

    スピルバーム 油・液体用 EA929DXシリーズ

    エスコ
    92,100税込101,310
    1個
    翌日出荷
    材質ポリウレタンオレンジ
  • 油吸収材(水分離型) エスコ

    油吸収材(水分離型)

    エスコ
    48,900税込53,790
    1箱(4本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 液体用吸着ソックス アブスジャパン

    液体用吸着ソックス

    アブスジャパン
    26,980税込29,678
    1箱(9本)
    3日以内出荷
    水・油・溶剤を吸収することができます。 設備下部に設置するため、足元で邪魔になりません。 周囲へ拡散する液体を囲い、吸収することができます。
    質量(kg)約9/箱長さ(m)3直径(Φcm)8対応水・油・溶剤吸収量(L)約90/箱
  • 液体用吸着ピロー アブスジャパン

    液体用吸着ピロー

    アブスジャパン
    18,980税込20,878
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    ピローはマットに比べ、大量の油を回収することができます。 設備から垂れる液体の下部へ設置し飛散を防止します。 水・油・溶剤を吸収することができます。 設備下部から漏れる油の広がりを防ぎます。 設備に密着して設置することで、足元で邪魔になりません。
    質量(kg)約8/箱対応水・油・溶剤寸法(cm)25×40厚さ(cm)4吸収量(L)約60/箱
  • ブルーピグ ソックス ピグ

    ブルーピグ ソックス

    ピグ
    44,980税込49,478
    1セット(40本)
    5日以内出荷
    中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体を素早く吸収します。 機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。
    用途オイル・水・溶剤用材質表:ポリプロピレン(PP)、ポリエステルステッチ、中:バーミキュライト質量(kg)22.7長さ(m)1.22吸収量(L/本)2.8外径(mm)80
  • オリジナルピグ ソックス ピグ

    オリジナルピグ ソックス

    ピグ
    29,980税込32,978
    1セット(40本)
    4日以内出荷
    ソックスの内部に吸収素材が入っています。 機械周辺に設置するだけの簡易タイプです。
    用途オイル・水・溶剤用材質表:ポリプロピレン(PP)、中:コーンコブ質量(kg)21.3長さ(m)1.07吸収量(L/本)1.9外径(mm)80
  • ピグエコノミースキミングブーム ピグ

    ピグエコノミースキミングブーム

    ピグ
    46,980税込51,678
    1箱(4本)ほか
    3日以内出荷
    地表や水面から油を吸収し、水は吸収しません。 設置や回収が容易なロープと、複数のブームを連結するためのクリップとリングがついています。 飽和状態になってもブームは水面に浮いたままで、回収が容易です。 排水タンク、水処理及び沈殿池、沼、湖、河川などでのご使用におすすめします。 丈夫なメッシュネットは紫外線にも耐えます。
    材質PP長さ(m)3対応オイルRoHS指令(10物質対応)対応
  • スピルブロッカーダイク 黄 ピグ

    スピルブロッカーダイク 黄

    ピグ
    229,800税込252,780
    1箱
    16日以内出荷
    高さ約6cmのスピルブロッカー(R)ダイクで液体の流れを変え、拡散を防止します 液体を吸収せずに、せき止めます。 再利用可能なスピルブロッカー(R)ダイクはスムースな表面に密着し、漏洩の広がりを防止します。 底面部は密着しやすいように柔らかく、上部は固めの2重構造になっています。 柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、化学物質にも耐えます。 再利用が可能。石鹸と水で簡単に洗浄することができます。
    材質PP質量(kg)約14/箱寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3000×100×60対応オイルRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 液体用吸着ソックス ABS ジャパン

    液体用吸着ソックス

    ABS ジャパン
    34,980税込38,478
    1箱(24本)
    7日以内出荷
    設備下部に設置するため、足元で邪魔になりません。金具は使用していません。
    用途水、油、溶剤を吸収することができます。周囲へ拡散する液体を囲い、吸収することができます。材質ポリプロピレン質量(kg)約10直径(Φmm)80長さ(m)1.2吸収量約96L/箱対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • 76mmx1.2m油・液体用吸収材(40本) エスコ

    76mmx1.2m油・液体用吸収材(40本)

    エスコ
    39,400税込43,340
    1個
    翌日出荷
    難燃性に優れます。
    用途油、液体用エスコ品番EA929DK-31材質再生セルロース繊維(70%)直径(Φmm)76.2寸法(m)1.2対応オイル、水吸収量(L)196/40本
  • 吸い取る油キャッチャー MISM

    吸い取る油キャッチャー

    MISM
    16,980税込18,678
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    質量(kg)3.8対応オイル
  • オイルチューブ Φ70×5000mm 10本/箱 橋本クロス

    オイルチューブ Φ70×5000mm 10本/箱

    橋本クロス
    21,980税込24,178
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    トラスコ品番809-6148質量(kg)12.3対応オイル
  • オイルチューブ Φ70×3000mm 15本/箱 橋本クロス

    オイルチューブ Φ70×3000mm 15本/箱

    橋本クロス
    19,980税込21,978
    1箱(15本)
    翌々日出荷
    トラスコ品番809-6146質量(kg)11対応オイル
  • オイルチューブ Φ100×1300mm 15本/箱 橋本クロス

    オイルチューブ Φ100×1300mm 15本/箱

    橋本クロス
    9,898税込10,888
    1箱(15本)
    9日以内出荷
    トラスコ品番809-6150質量(kg)8.7対応オイル
  • ワーカーズデライトD ルドロー コンポジッツ コーポレーション

    ワーカーズデライトD

    ルドロー コンポジッツ コーポレーション
    19,980税込21,978
    1枚
    5日以内出荷
    表面は縞鋼板柄で耐久性・耐摩耗性があり、クッション部分は弾力性のある「ゼドラン(TM)」素材。 表面の縞鋼板柄の凹凸が、スリップ防止に役立ちます。 安全のため、エッジに傾斜がついています。防炎適合品。
    用途スリップ防止、疲労をやわらげるクッションマット材質ポリ塩化ビニル幅×長さ(mm)610×910繰り返し・詰め替え対応
  • オイルキャッチャー カクイ

    オイルキャッチャー

    カクイ
    109,800税込120,780
    1箱(6本)
    10日以内出荷
    自重の30倍以上の吸着力、吸着速度は化学繊維の3倍速。 連結方法がフックを用いてクロスに重ねて連結するので、継ぎ目から油の漏れ出しが少なくなります。 小型のフェンス型吸着材なので、川や用水路沿いの立地条件の方には最適です。
    材質天然繊維ベージュ対応オイル吸着量31L/本外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)100×3500

液体吸収材・処理剤』には他にこんなカテゴリがあります

チューブタイプ吸収材