絞り込み
ブランド
  • スミスメディカル
  • ウェルチ・アレン(71)
  • サンケミカル(36)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(14)
  • アズワン(12)
  • フリッツメディコ(12)
  • シントー化学(10)
  • 馬野化学容器(9)
  • メドライフ(9)
  • アコマ医科工業(7)
  • ファースト(6)
  • TAIYU(大祐医科工業)(6)
  • ユーメド貿易(6)
  • 松吉医科器械(5)
  • フジメディカル(5)
  • エムアイケミカル(5)
  • 四国繊維販売(5)
  • 太陽医療品製作所(4)
  • アトムメディカル(4)
医薬品医療機器等法
  • 一般医療機器(3)
  • 医家向け管理医療機器(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度プローブ YSI400 スミスメディカル温度プローブ YSI400スミスメディカル
1箱(20本)
7日以内出荷
手術室での麻酔中あるいは集中治療室での体温を連続測定する際のプローブです。温度プローブは、専用の接続ケーブルを使用して各種患者モニタ装置や温度モニタとの接続が可能です。<一般用>食道や直腸温の測定に適しています。<食道聴診用>食道温の測定ならびに心音と呼吸音を聴診できます。<皮膚用>メタリックフィルムが外部からの熱を反射し、環境温度の影響を低減します。<鼓膜用>軟らかいフォームは外耳に挿入しやすく、鼓膜を傷つけません。
適合機器米国YSI社の400シリーズと互換性のある機器(接続ケーブル除く)一般的名称人体開口部単回使用体温計プローブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20300BZY00819000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
タイムスコ喉頭鏡ハンドル オプティマXLED ハンドル スミスメディカルタイムスコ喉頭鏡ハンドル オプティマXLED ハンドルスミスメディカル
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
LEDライトで視野が明るく、口腔内の観察が容易です。
ISO規格ISO7376規格準拠(グリーンライン)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10107000060医薬品医療機器等法一般医療機器
タイムスコ喉頭鏡 オプティマブレード ミラー スミスメディカルタイムスコ喉頭鏡 オプティマブレード ミラースミスメディカル
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
金属製のリユースブレードです。 直径4mmのファイバーにより、喉頭部が良く見え、挿入がしやすくなります。 ファイバー交換は工具不要です。 オートクレーブ可。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10107000060仕様ミラー材質ステンレス鋼ISO規格ISO7376規格準拠(グリーンライン)医薬品医療機器等法一般医療機器
タイムスコ喉頭鏡 オプティマブレード マッキントッシュ スミスメディカルタイムスコ喉頭鏡 オプティマブレード マッキントッシュスミスメディカル
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
金属製のリユースブレードです。 直径4mmのファイバーにより、喉頭部が良く見え、挿入がしやすくなります。 ファイバー交換は工具不要です。 オートクレーブ可。
仕様マッキントッシュ材質ステンレス鋼ISO規格ISO7376規格準拠(グリーンライン)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10107000060医薬品医療機器等法一般医療機器
人工鼻 サーモベントT 25個入 スミスメディカル人工鼻 サーモベントT 25個入スミスメディカル
1箱(25個)
当日出荷
自発呼吸時の加温・加湿を行う、軽量・コンパクトな気管切開患者用の人工鼻です。吸引及び補助付き酸素投与を頻回に必要とされない方に適しています。専用酸素供給アタッチメントは、人工鼻に被せる様に取り付けるだけで酸素投与できます。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、エレメント/紙寸法(mm)43.7×31.4×28.2(15コネクタ含む)質量(g)5仕様【加湿性能】25mg/L、【1回換気量】500mL(呼吸回数:10回/分時)アズワン品番8-1723-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AIBZX00017000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
耳鼻咽喉科