絞り込み
ボード面寸法(mm)
- 180×167
- 135×95(1)
- 140×95(2)
- 140×100(1)
- 140×110(1)
- 148×133(1)
- 150×135(2)
- 152×107(1)
- 160×80(2)
- 165×130(3)
- 170×130(1)
- 170×140(1)
- 179×168(1)
- 180×165(1)
- 182×132(1)
- 320×230(1)
シャフト寸法(mm)
- 220~615(2)
ブランド
- エスコ(1)
- 土牛(1)
「ボード面寸法(mm)」から絞り込む
140×95(2)
150×135(2)
160×80(2)
165×130(3)
170×140(1)
179×168(1)
180×165(1)
180×167
182×132(1)
320×230(1)

伸縮式ビューボード(グリーンシリーズ)
土牛(39件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷撮影時に反射しにくい!! フラッシュの使用や逆光でも撮影可能! 建物等の点検・検査に最適です。 マグネット取り付け可能。 一人で現場撮影が出来る。 水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。) 消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。シャフト寸法(mm)約220~615
180x167mm 伸縮式工事用黒板
エスコ(1件のレビュー)¥5,270税込¥5,7971個当日出荷建物の点検、検査に最適です。 一人で現場撮影ができます。 フラッシュや逆光でも撮影可能。 マグネットが取付できます。 ボードは光の反射を抑制することができ、水に濡れても書くことができるキットパス専用ボードです。 角度が自由に調整できます。 ボードの背面にキットパスを止めるクリップ付。付属品専用キットパス(水性クレヨン)※付属のキットパスが無くなったら、水性ペイントマーカーやホワイトボードマーカーの白をお使いください(チョーク(白墨)では使用できません。)エスコ品番EA766ZF-2材質ボード:ポリプロピレン、枠:スチール、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール質量(g)200シャフト径(Φmm)12グリップ径(Φmm)14ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)180×167シャフト寸法(mm)220~615
『工事用黒板』には他にこんなカテゴリがあります
- 設置式黒板
- 伸縮式黒板