絞り込み
ボード面寸法(mm)
- 140×110(1)
- 170×140(1)
ブランド
- シンワ測定
- 土牛(8)
- エスコ(6)
- マイゾックス(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- 日本緑十字社(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ボード面寸法(mm)」から絞り込む
140×110(1)
170×140(1)

ホワイトボードミニ 伸縮式 MCSW項目マグシート付
シンワ測定(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写す事ができます。項目マグシート付です。用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード付属品項目マグシート、ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー材質ボード/スチール、フレーム/ジョイント、固定ネジ・キャップ/ABS樹脂、伸縮部/真ちゅう、グリップ/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトボードミニ伸縮式MCW 14×17cm横
シンワ測定¥1,798税込¥1,9781個当日出荷反射しにくい。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 項目マグシート(別売)を貼るだけで、簡単に変更できます。 使わない項マグシートは裏面に貼り付けて保護できます。 任意の角度でガッチリ固定できます。付属品ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー材質ボード:スチール、フレーム・ジョイント・固定ねじ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、キャップ:ABS樹脂質量(g)206本体寸法(mm)(折りたたみ時)198×176×30RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトボードミニ伸縮式MCSW 11×14cm横
シンワ測定(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷反射しにくい。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 項目マグシート(別売)を貼るだけで、簡単に変更できます。 使わない項マグシートは裏面に貼り付けて保護できます。 任意の角度でガッチリ固定できます。付属品ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー材質ボード:スチール、フレーム・ジョイント・固定ねじ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、キャップ:ABS樹脂質量(g)162本体寸法(mm)(折りたたみ時)198×146×30RoHS指令(10物質対応)対応
『工事用黒板』には他にこんなカテゴリがあります
- 設置式黒板
- 伸縮式黒板