特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルハンドル カクダイ

    メタルハンドル

    カクダイ(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    水栓の金属製ハンドルです。
    付属品赤ポイント材質黄銅本体形状三角色(キャップ)青・赤
  • 三角ハンドル TOTO

    三角ハンドル

    TOTO(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    付属品色ビスW3/16山24(赤・青)タイプ金属製ハンドル径(Φmm)62本体形状三角色(キャップ)青・赤
  • 給水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    給水栓上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    JIS規格および同等品に適合
    適合呼び13水栓用材質黄銅、亜鉛ダイカスト呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)
  • ハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ハンドル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    付属品湯・水用ビス本体形状三角色(キャップ)
  • 給水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    給水栓上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格および同等品に適合。
    適合JISおよび同等品に適合。
  • 金ハンドルセット(青・赤ビス付) KVK

    金ハンドルセット(青・赤ビス付)

    KVK(1件のレビュー)
    579税込637
    1セット
    当日出荷
    付属品青・赤ビス本体形状三角色(キャップ)青・赤
  • これエエやん 水栓上部 交換・補修用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水栓上部 交換・補修用

    GAONA(ガオナ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
    用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。付属品赤ビス材質黄銅呼び径(mm)13呼び径13本体形状三角色(キャップ)青・赤
  • 水栓用ハンドル上部 カクダイ

    水栓用ハンドル上部

    カクダイ(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    付属品赤ポイント仕様赤ポイント付き、ケレップなし材質黄銅本体形状三角色(キャップ)
  • ガオナ 水栓用ハンドル 湯・水用ビス付き GAONA(ガオナ)

    ガオナ 水栓用ハンドル 湯・水用ビス付き

    GAONA(ガオナ)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    呼13の蛇口にほとんど取付けできます。 ビスが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。 止水栓を止めずに既存のハンドルから簡単に交換できます。
    用途呼13の蛇口用交換ハンドルです。材質黄銅呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)青・赤
  • これエエやん 水栓上部 固定コマ 交換・補修用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水栓上部 固定コマ 交換・補修用

    GAONA(ガオナ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
    用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。付属品赤ビス材質黄銅本体形状三角色(キャップ)青・赤
  • 三角ハンドル TOTO

    三角ハンドル

    TOTO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    タイプ陶磁製本体形状三角色(キャップ)青・赤
  • 凍結防止上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    凍結防止上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    水栓の本体内が凍結しそうな外気温度(約2℃以下)になると、形状記憶合金ばねの働きで弁が自動的に開き、少量の水を通水して凍結を防止します。JIS規格および同等品に適合。形状記憶合金(SMA)仕様。
    材質黄銅呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)黄色
  • Mハンドル(水用) INAX(LIXIL)

    Mハンドル(水用)

    INAX(LIXIL)
    729税込802
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合一般水栓全般本体形状三角
  • これエエやん 凍結防止水栓上部 蛇口の凍結対策 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 凍結防止水栓上部 蛇口の凍結対策

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    寒波対策の必需品です。 SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 約6℃で閉弁します。 呼13の水栓に取付できます。 固定コマ仕様になります。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
    用途外にある蛇口などの凍結を防止する水栓上部です。材質黄銅、エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)-15~80呼び径(mm)13呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75本体形状三角色(キャップ)黄色
  • これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。 寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
    仕様固定コマ仕様材質黄銅、エチレンプロピレンゴム呼び径(mm)13使用圧力(MPa)0.04~0.75使用温度(℃)-15~80色(キャップ)黄色
  • 水栓用上部(固定コマ) カクダイ

    水栓用上部(固定コマ)

    カクダイ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質黄銅タイプ寒冷地対応本体形状三角色(キャップ)青・赤
  • 水栓用ハンドル上部 ロング カクダイ

    水栓用ハンドル上部 ロング

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS規格水栓呼13用
    用途水栓補修仕様節水固定コマ仕様材質黄銅呼び径(mm)JIS13本体形状クロス
  • クロスハンドル カクダイ

    クロスハンドル

    カクダイ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛本体形状クロス
  • 凍結防止水栓上部 カクダイ

    凍結防止水栓上部

    カクダイ(7件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
    適合JIS規格水栓呼13用材質黄銅呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)黄色
  • 十字ハンドル TOTO

    十字ハンドル

    TOTO(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ねじ径W3/16山24本体形状クロス
  • Mハンドル(止水栓用) INAX(LIXIL)

    Mハンドル(止水栓用)

    INAX(LIXIL)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    適合一般水栓全般本体形状三角
  • 陶器製三角ハンドル INAX(LIXIL)

    陶器製三角ハンドル

    INAX(LIXIL)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質陶器本体形状三角
  • 1/2水栓用ハンドル部(止水用) INAX(LIXIL)

    1/2水栓用ハンドル部(止水用)

    INAX(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    適合LF-260K、LF-3、LF-3K、LF-3S、LF-3SK、LF-93呼び径(mm)1/2ねじD:TW19山8、E:W24山20寸法A(mm)54本体形状三角
  • クロスハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クロスハンドル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    高級感のあるおしゃれな金属製ハンドル。指がかかりやすく、回しやすいハンドルです。アダプター付きでほとんどのメーカーに対応します
    材質亜鉛ダイカスト本体形状クロス
  • 樹脂ハンドル黒 KVK

    樹脂ハンドル黒

    KVK(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    付属品ビス、青・赤キャップ適合ほとんどのメーカーに取付できます本体形状三角色(キャップ)青・赤
  • 湯屋カラン用ハンドル部(湯用) INAX(LIXIL)

    湯屋カラン用ハンドル部(湯用)

    INAX(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    適合BF-11-13(H)・BF-11-19(H)・BF-11F-13(H)・BF-11F-19(H)寸法A(mm)75
  • ハンドル付スピンドル部(湯用) INAX(LIXIL)

    ハンドル付スピンドル部(湯用)

    INAX(LIXIL)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適合13mm水栓全般(寒冷地用)LF-1-U(H)、LF-7-13-U(H)本体形状三角色(キャップ)
  • 凍結防止ハンドル上部 KVK

    凍結防止ハンドル上部

    KVK
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    水栓本体内の温度が約1.7℃以下になるとサーモエレメントの働きで、弁が開き、少量の水を出して凍結を防ぎます。 本体内が約4.5℃で弁が閉じます。
    ハンドルビスは黄色本体形状三角色(キャップ)黄色
  • 金ハンドルセット ビス止スピンドル付 KVK

    金ハンドルセット ビス止スピンドル付

    KVK
    1,898税込2,088
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本体形状三角
  • 水栓用ハンドル上部 カクダイ

    水栓用ハンドル上部

    カクダイ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格水栓呼13用。節水固定コマ仕様。H・Cビス各1個付き。
    材質黄銅呼び径(mm)JIS13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:90×165×55本体形状クロス
  • これエエやん 水栓上部 交換・補修用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水栓上部 交換・補修用

    GAONA(ガオナ)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
    用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。付属品赤ビス材質黄銅呼び径(mm)20呼び径20本体形状三角色(キャップ)青・赤
  • ハンドル付スピンドル部(水用) INAX(LIXIL)

    ハンドル付スピンドル部(水用)

    INAX(LIXIL)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    適合13mm水栓全般(泡沫式・寒冷地用)LF-7KF-13-U本体形状三角色(キャップ)
  • Mハンドル(湯用) INAX(LIXIL)

    Mハンドル(湯用)

    INAX(LIXIL)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    適合一般水栓全般本体形状三角色(キャップ)
  • 給水栓上部(左ネジ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    給水栓上部(左ネジ)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    JIS規格および同等品に適合。湯用には別売の赤ビスを使用。PR10A-13Lは左ネジ赤ビス仕様
    材質黄銅、亜鉛ダイカスト呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)
  • 金ハンドルセット スピンドル付 KVK

    金ハンドルセット スピンドル付

    KVK(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    呼び径(mm)13本体形状三角
  • レトロピアンハンドル メッキ有 KVK

    レトロピアンハンドル メッキ有

    KVK
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ほとんどのメーカーに取付けできます。
    仕様メッキ有本体形状クロス
  • レトロピアンハンドル KVK

    レトロピアンハンドル

    KVK
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    仕様メッキ無、KVK専用本体形状クロス
  • 三角ハンドル TOTO

    三角ハンドル

    TOTO
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    本体形状三角
  • 凍結防止上部 自動吐水 寒波対策 屋外 電気不要 DIY 庭 寒冷地 蛇口 水栓 おしゃれ インダストリアル GAONA(ガオナ)

    凍結防止上部 自動吐水 寒波対策 屋外 電気不要 DIY 庭 寒冷地 蛇口 水栓 おしゃれ インダストリアル

    GAONA(ガオナ)
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    ◆屋外にある水栓(蛇口)の凍結を防止する寒波対策の必需品です。_x000D_。◆本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。_x000D_。◆SMA(形状記憶合金)バネ・固定コマ仕様です。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで取付けが可能です。_x000D_。◆電気が不要なので、まわりにコンセントが無い場所に便利です。_x000D_。◆配管バルブをイメージした、無骨でクールなインダストリアルデザインのハンドルです。_x000D_。◆おしゃれな空間の雰囲気を崩さずに寒波対策ができます。_x000D_。◆お家の庭にはもちろん、キャンプ場やグランピング施設などの空間にオススメです。_x000D_。◆呼13の水栓に取付けできます。
    用途温度を自動で感知して少量の水を排出し、蛇口の凍結を防止する水栓上部です。材質黄銅生産国日本
  • 陶器製ハンドル部 INAX(LIXIL)

    陶器製ハンドル部

    INAX(LIXIL)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
三角ハンドル・クロスハンドル