絞り込み

これエエやん 水栓上部 交換・補修用
GAONA(ガオナ)¥999税込¥1,0991個当日出荷部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。付属品赤ビス材質黄銅呼び径(mm)13呼び径13本体形状三角色(キャップ)青・赤
ガオナ 水栓用ハンドル 湯・水用ビス付き
GAONA(ガオナ)¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷から7日以内出荷呼13の蛇口にほとんど取付けできます。 ビスが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。 止水栓を止めずに既存のハンドルから簡単に交換できます。用途呼13の蛇口用交換ハンドルです。材質黄銅呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)青・赤
これエエやん 水栓上部 固定コマ 交換・補修用
GAONA(ガオナ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。付属品赤ビス材質黄銅本体形状三角色(キャップ)青・赤
これエエやん 凍結防止水栓上部 蛇口の凍結対策
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷寒波対策の必需品です。 SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 約6℃で閉弁します。 呼13の水栓に取付できます。 固定コマ仕様になります。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。用途外にある蛇口などの凍結を防止する水栓上部です。材質黄銅、エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)-15~80呼び径(mm)13呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75本体形状三角色(キャップ)黄色
これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(9件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。 寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。仕様固定コマ仕様材質黄銅、エチレンプロピレンゴム呼び径(mm)13使用圧力(MPa)0.04~0.75使用温度(℃)-15~80色(キャップ)黄色
クロスハンドル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷高級感のあるおしゃれな金属製ハンドル。指がかかりやすく、回しやすいハンドルです。アダプター付きでほとんどのメーカーに対応します材質亜鉛ダイカスト本体形状クロス
湯屋カラン用ハンドル部(湯用)
INAX(LIXIL)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷適合BF-11-13(H)・BF-11-19(H)・BF-11F-13(H)・BF-11F-19(H)寸法A(mm)75
1/2水栓用ハンドル部(止水用)
INAX(LIXIL)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷適合LF-260K、LF-3、LF-3K、LF-3S、LF-3SK、LF-93呼び径(mm)1/2ねじD:TW19山8、E:W24山20寸法A(mm)54本体形状三角
凍結防止ハンドル上部
KVK¥5,998税込¥6,5981個当日出荷水栓本体内の温度が約1.7℃以下になるとサーモエレメントの働きで、弁が開き、少量の水を出して凍結を防ぎます。 本体内が約4.5℃で弁が閉じます。色ハンドルビスは黄色本体形状三角色(キャップ)黄色
水栓用ハンドル上部
カクダイ¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷JIS規格水栓呼13用。節水固定コマ仕様。H・Cビス各1個付き。材質黄銅呼び径(mm)JIS13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:90×165×55本体形状クロス
これエエやん 水栓上部 交換・補修用
GAONA(ガオナ)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。付属品赤ビス材質黄銅呼び径(mm)20呼び径20本体形状三角色(キャップ)青・赤
給水栓上部(左ネジ)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷JIS規格および同等品に適合。湯用には別売の赤ビスを使用。PR10A-13Lは左ネジ赤ビス仕様材質黄銅、亜鉛ダイカスト呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)青
凍結防止上部 自動吐水 寒波対策 屋外 電気不要 DIY 庭 寒冷地 蛇口 水栓 おしゃれ インダストリアル
GAONA(ガオナ)¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷◆屋外にある水栓(蛇口)の凍結を防止する寒波対策の必需品です。_x000D_。◆本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。_x000D_。◆SMA(形状記憶合金)バネ・固定コマ仕様です。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで取付けが可能です。_x000D_。◆電気が不要なので、まわりにコンセントが無い場所に便利です。_x000D_。◆配管バルブをイメージした、無骨でクールなインダストリアルデザインのハンドルです。_x000D_。◆おしゃれな空間の雰囲気を崩さずに寒波対策ができます。_x000D_。◆お家の庭にはもちろん、キャンプ場やグランピング施設などの空間にオススメです。_x000D_。◆呼13の水栓に取付けできます。用途温度を自動で感知して少量の水を排出し、蛇口の凍結を防止する水栓上部です。材質黄銅生産国日本