絞り込み

セブンハンドルホワイト
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷他メーカー対応のアダプター付き仕様ビス・各メーカー適合アダプター(4種)・湯/水用キャップ付き材質ABS樹脂色(キャップ)青・赤
セブンクリスタルハンドル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷他メーカー対応のアダプター付き仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付き材質メタクリル樹脂色(キャップ)青・赤
これエエやん 混合栓補修ハンドル 2個入 交換 樹脂 アダプター付き 蛇口
GAONA(ガオナ)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷◆古くなったツーバルブ混合栓のハンドル交換におすすめです。◆ハンドル下のナットまで隠すことができる樹脂製のハンドルです。◆汎用性のあるハンドルのため、蛇口のDIYをやったことのない方でも簡単に取付けできます。◆洗面台やキッチン、浴室の蛇口ハンドルの交換によく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆お湯側用の赤ポイント付き用途2ハンドル混合栓の交換用樹脂ハンドルです。付属品インサート樹脂(4個)、ワッシャつきビス(3個)、赤ポイント(2個)材質アクリル樹脂寸法(mm)46(上部)×48(下部)×50(高さ)適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
1/2”水栓用ハンドル部 水用
INAX(LIXIL)¥1,498税込¥1,6481個欠品中適合LF-1(2007/4以前)、LF-114-13(2007/4以前)、LF-116N-13(2007/4以前)、LF-12-13(2007/4以前)、LF-12R-13,-CV(2007/4以前)、LF-14-13(2007/4以前)、LF-14N-13(2007/4以前)、LF-14NF-13(2007/4以前)、LF-15-13(JW),-CV(2007/4以前)、LF-16-13(2007/4以前)LF-216N-13(2007/4以前)、LF-23N,BNLF-35-13(JW)-CV(2007/4以前)、LF-7-13(2007/4以前)、LF-7R-13(2007/4以前)、LF-7Y-13(2007/4以前)、他13mm一般水栓全般色(キャップ)青
開閉ハンドル
INAX(LIXIL)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷適合BF-270W-13,-19,BF-270WM-13,BF-270WP-13,BF-280W-13,BF-290W-13,-19,BF-291W-13,-19,LF-2130B,R,LF-2130BH,R,LF-231B-VL-PU色ダークグレー
ガオナ 水栓用ハンドル 赤ポイント付き
GAONA(ガオナ)¥929~税込¥1,022~1個7日以内出荷手にフィットしやすい形状のハンドルです。 ハンドル下のナットまで隠すことができます。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。 止水栓を止めずに既存のハンドルから簡単に交換できます。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。用途呼13の蛇口用交換ハンドルです。付属品赤ポイント1個、ワッシャー付きビス3個、アダプター4個材質アクリル樹脂呼び径(mm)13色(キャップ)赤・青
EGハンドル(白)
KVK¥929税込¥1,0221個4日以内出荷ビス、青・赤キャップ付き。ほとんどのメーカーに取付できます。20(3/4)タイプには対象外となります。付属品ビス、青・赤キャップ付き色白
角クリスタルハンドル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷他メーカー対応のアダプター付き仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付材質メタクリル樹脂色(キャップ)青・赤
真鍮ハンドル
カクダイ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ハンドル下のナットまで隠れますが、呼20の水栓には取付けできません。 銅合金の抗菌効果があります。 アダプター付き用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅
『水栓部品』には他にこんなカテゴリがあります
水栓 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら