絞り込み
呼び
- 10(5)
- 13(5)
- 15(28)
- 20(35)
- 25(35)
- 30(6)
- 32(31)
- 40(38)
- 50(42)
- 65(37)
- 75(14)
- 80(31)
- 100(42)
- 125(36)
- 150(36)
- 200(12)
- 250(10)
- 300(8)
- 350(6)
- 400(5)
- 呼びをもっと見る
材質
- SUS304(3)
- スチール(2)
ブランド
- アカギ
- AWJ(202)
- 日栄インテック(82)
- 昭和コーポレーション(22)
- エスコ(19)
- 南電機(4)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- オンダ製作所(1)
- TBC(タブチ)(1)
- オーティス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(85)
「呼び」から絞り込む
20(35)
25(35)
32(31)
40(38)
50(42)
65(37)
80(31)
100(42)
125(36)
150(36)
呼びをもっと見る

蝶番式立バンド
アカギ(34件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から5日以内出荷SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
PP立バンドセット品
アカギ(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から7日以内出荷各種配管用のPP立バンド。「PP立バンド」に「PP立バンド用足」と「PP立用台座」をセットした製品。RoHS指令(10物質対応)対応
デップSU立バンド
アカギ¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。色ブルー寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20
置式用L金具
アカギ¥79~税込¥87~1個当日出荷から12日以内出荷「A10589置式ローラーAタイプ」「A10590置式ローラーBタイプ」用のL金具。電気亜鉛めっき仕上げ。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
鉄SP立バンド
アカギ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷スパイラルダクト管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。寸法t(mm)3.2寸法F(mm)6寸法D(mm)45表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20RoHS指令(10物質対応)対応
ハード立バンド
アカギ¥128~税込¥141~1個当日出荷から7日以内出荷SGP管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10323立バンド」より板材が厚い製品。寸法F(mm)6表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
デップSU立バンドステンボルトナット付
アカギ¥269~税込¥296~1個当日出荷から12日以内出荷電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。用途ステンレス薄肉管(SUパイプ)用RoHS指令(10物質対応)対応
デップCU立バンドステンボルトナット付
アカギ¥199~税込¥219~1個当日出荷から12日以内出荷電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。用途建築用・給水給湯用銅管用RoHS指令(10物質対応)対応
PP立用足グレー小
アカギ¥139~税込¥153~1個3日以内出荷から7日以内出荷PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。色グレー適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)16
PPT足グレー
アカギ¥258税込¥2841個当日出荷浮き上がり配管用の取り付け足。ABS樹脂製。PPバンドと組み合わせる事により、35mmの浮き上がり配管を簡単に行えます。幅(mm)61色グレーピッチ(mm)44寸法L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ステン防振CL立バンド3tゴム
アカギ¥529~税込¥582~1個3日以内出荷から7日以内出荷外面被覆鋼管用の防振補助立バンド。SUS304製。3mゴム付。寸法t(mm)2寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド
アカギ¥259~税込¥285~1個4日以内出荷から7日以内出荷SGP管用の蝶番式立バンド(300AまでのVP管にもご使用できます。VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)。電気亜鉛めっき仕上げ表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
PPパイプアイボリー小
アカギ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷PP立バンド、PPメガネバンド用の取付け足。ABS樹脂製。長さ(mm)1000色アイボリー適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)16
PP立用足ホワイト小
アカギ¥149~税込¥164~1個3日以内出荷から7日以内出荷PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。色ホワイト適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)16
デップSG立バンドステンボルトナット付
アカギ¥369~税込¥406~1個3日以内出荷から12日以内出荷電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。用途SGP管用RoHS指令(10物質対応)対応
ステンといバンド
アカギ¥849~税込¥934~1個当日出荷から5日以内出荷雨どい用の提灯式立バンド。SUS304製。寸法t(mm)1寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20RoHS指令(10物質対応)対応
ステン組式立バンド
アカギ¥939税込¥1,0331個4日以内出荷ステンレス鋼管(肉厚管)用の組式立バンド。SUS304製。寸法t(mm)1.5寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)32寸法P(mm)20呼び径(A)90締付ボルトM8×25適合管外径(Φmm)101.6RoHS指令(10物質対応)対応