絞り込み
材質
- SUS304(17)
- スチール(9)
ブランド
- アカギ
- AWJ(202)
- 日栄インテック(116)
- 昭和コーポレーション(40)
- エスコ(36)
- 南電機(4)
- TRUSCO(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- オンダ製作所(1)
- TBC(タブチ)(1)
- オーティス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(121)

蝶番式立バンド
アカギ(34件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から5日以内出荷SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
ステンターボ用羽子板
アカギ¥649~税込¥714~1個当日出荷立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。種類羽子板
ターボ用羽子板
アカギ¥229~税込¥252~1個当日出荷立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。種類羽子板
PP立バンドセット品
アカギ(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から7日以内出荷各種配管用のPP立バンド。「PP立バンド」に「PP立バンド用足」と「PP立用台座」をセットした製品。RoHS指令(10物質対応)対応
溶接T足
アカギ¥209~税込¥230~1個当日出荷から4日以内出荷立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。幅(mm)25表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
デップSU立バンド
アカギ¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。色ブルー寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20
座付羽子板
アカギ¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。種類羽子板ねじ径W3/8表面処理電気亜鉛めっき仕上げ寸法P(mm)20寸法D(Φ×mm)9×14
置式用L金具
アカギ¥79~税込¥87~1個当日出荷から12日以内出荷「A10589置式ローラーAタイプ」「A10590置式ローラーBタイプ」用のL金具。電気亜鉛めっき仕上げ。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
鉄SP立バンド
アカギ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷スパイラルダクト管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。寸法t(mm)3.2寸法F(mm)6寸法D(mm)45表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20RoHS指令(10物質対応)対応
ハード立バンド
アカギ¥128~税込¥141~1個当日出荷から7日以内出荷SGP管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10323立バンド」より板材が厚い製品。寸法F(mm)6表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステン長穴溶接T足
アカギ¥859~税込¥945~1個当日出荷から7日以内出荷立バンド用の取付足。SUS304製。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。材質SUS304寸法t(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
デップSU立バンドステンボルトナット付
アカギ¥269~税込¥296~1個当日出荷から12日以内出荷電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。用途ステンレス薄肉管(SUパイプ)用RoHS指令(10物質対応)対応
デップCU立バンドステンボルトナット付
アカギ¥199~税込¥219~1個当日出荷から12日以内出荷電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。用途建築用・給水給湯用銅管用RoHS指令(10物質対応)対応
1ッ穴溶接T足
アカギ¥189~税込¥208~1個当日出荷から12日以内出荷立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。幅(mm)25表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
PP立用足グレー小
アカギ¥139~税込¥153~1個3日以内出荷から7日以内出荷PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。色グレー適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)16
どぶめっき溶接T足
アカギ¥679~税込¥747~1個当日出荷から11日以内出荷立バンド用の取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。材質溶融亜鉛めっき幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ステン1ッ穴溶接T足
アカギ¥989~税込¥1,088~1個当日出荷立バンド用の取付足。SUS304製。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。材質SUS304幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応