絞り込み
呼び
エコロジープロダクト
「呼び」から絞り込む

ドブメッキ提灯式VP立バンド
昭和コーポレーション¥229~税込¥252~1個4日以内出荷塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。用途塩ビ管用 立バンド材質ドブメッキ寸法P(mm)20
ステンレス蝶番式防振立バンド(10t)
昭和コーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド材質SUS304寸法C(mm)45寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
ステンレス蝶番式立バンド
昭和コーポレーション¥599~税込¥659~1個4日以内出荷から5日以内出荷蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304寸法P(mm)20板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×22
ステン防振CL立バンド3tゴム
アカギ¥529~税込¥582~1個3日以内出荷から7日以内出荷外面被覆鋼管用の防振補助立バンド。SUS304製。3mゴム付。寸法t(mm)2寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド
アカギ¥259~税込¥285~1個4日以内出荷から7日以内出荷SGP管用の蝶番式立バンド(300AまでのVP管にもご使用できます。VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)。電気亜鉛めっき仕上げ表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス管用立バンド
エスコ¥1,240~税込¥1,364~1セット(5個)当日出荷から翌日出荷電気絶縁用の提灯式立バンド(軟質塩ビコーティング)。ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。電気絶縁性に優れ、管の表面を指示金具の接触により発生する細かな傷から守ります。種類堅バンド材質バンド本体:SUS430、軟質塩ビコーティング色【デップ】ブルーピッチ(mm)20寸法D(mm)45寸法P(mm)20穴径(mm)【ボルト】7締付ボルト×長さ(mm)M6×20
N-013272 防振ハード 立バンド BN付(3mm)
日栄インテック¥309~税込¥340~1個4日以内出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法t(mm)2寸法B(mm)25寸法C(mm)45寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20適合管SGP材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)ゴム厚(mm)3
PPパイプアイボリー小
アカギ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷PP立バンド、PPメガネバンド用の取付け足。ABS樹脂製。長さ(mm)1000色アイボリー適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)16
PP立用足ホワイト小
アカギ¥149~税込¥164~1個3日以内出荷から7日以内出荷PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。色ホワイト適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)16
デップSG立バンドステンボルトナット付
アカギ¥369~税込¥406~1個3日以内出荷から12日以内出荷電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。用途SGP管用RoHS指令(10物質対応)対応
ステンといバンド
アカギ¥849~税込¥934~1個当日出荷から5日以内出荷雨どい用の提灯式立バンド。SUS304製。寸法t(mm)1寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20RoHS指令(10物質対応)対応
ステン組式立バンド
アカギ¥939税込¥1,0331個4日以内出荷ステンレス鋼管(肉厚管)用の組式立バンド。SUS304製。寸法t(mm)1.5寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)32寸法P(mm)20呼び径(A)90締付ボルトM8×25適合管外径(Φmm)101.6RoHS指令(10物質対応)対応
アタッチメント(WJ12型、WT19型用)
オンダ製作所¥169税込¥1861個5日以内出荷・ダブルロックジョイントの水栓胴長アダプター「WJ12型」シリーズの支持に使用。・架台とアタッチメントを組合せて使用。・適合架台:GSHK-LO-SW、GSHK-HI-SW。・適合台座:GSHKD-SLW色白
N-010202 蝶番式立バンド BN付
日栄インテック¥359~税込¥395~1個4日以内出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法B(mm)32寸法P(mm)25※取付足の穴の寸法をご確認くださいボルトナット寸法M10×30適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用)
提灯式CUデップ立バンド
昭和コーポレーション¥399~税込¥439~1個4日以内出荷管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯立バンドに軟質塩ビコーティングしています。用途裸銅管用 立バンド材質【バンド本体】SUS430、【ボルトナット】ユニクロメッキ寸法P(mm)20バンド厚さ(mm)0.6板幅(mm)25締付BN6×20
ステンレス蝶番式PC立バンド
昭和コーポレーション¥769~税込¥846~1個4日以内出荷外面被覆鋼管用立て配管金具です。用途VLP VD用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×22
蝶番式PC立バンド
昭和コーポレーション¥289~税込¥318~1個4日以内出荷外面被覆鋼管用立て配管金具です。用途VLP VD用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×22
ドブメッキ組式立バンド
昭和コーポレーション¥289~税込¥318~1個4日以内出荷組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。用途SGP管用 立て配管金具材質ドブメッキ寸法P(mm)20
PPパイプホワイト小
アカギ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷PP立バンド、PPメガネバンド用の取付け足。ABS樹脂製。長さ(mm)1000色ホワイト適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)16
PP立用足グレー大
アカギ¥219~税込¥241~1個4日以内出荷から7日以内出荷PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。色グレー適合バンド65A~100ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)20
PP立用足ホワイト大
アカギ¥189~税込¥208~1個3日以内出荷から7日以内出荷PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。色ホワイト適合バンド65A~100ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)20