絞り込み
ブランド
燃料タンク容量(L)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
インバーター発電機 1.6KVA 工進インバーター発電機 1.6KVA工進(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)(交流)100 (直流)12定格電流(A)(交流)16、(直流)8交流定格出力(kVA)1.6トラスコ品番818-4618定格周波数(Hz)50/60切り替え本体質量(kg)22使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)65~59燃料タンク容量(L)4.6プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)連続運転時間(h)約4.7~11.5(定格負荷~1/4負荷時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×293×467エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K80i(79.7CC)スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK)始動方式リコイルスターター方式エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:合計16Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)取扱説明書(9.4MB)
インバーター発電機 1.8KVA 工進インバーター発電機 1.8KVA工進
63,980税込70,378
1台
当日出荷
本体重量17キロ!定格出力1.8kVAと十分な出力のインバーター発電機。初めての方も操作しやすい操作手順番号付き。過負荷防止の目安になる電力消費ランプ付き。停電やアウトドア等の屋外時の携帯が充電出来るUSB端子を搭載。(USB TYPE-A、TYPE-C)オイル注入作業がしやすいオイルジョウゴ付き。
用途屋外での電力供給に。災害防災備蓄用として。付属品点火プラグレンチ・バーハンドル・ドライバー(プラスマイナス兼用)・オイルじょうご・かんたんガイド・取り扱い説明書定格電圧(V)AC100/DC5定格電流(A)AC18A/DC3A定格周波数(Hz)50/60HZ切替式本体質量(kg)17使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)65-73エンジン部総排気量(mL)79.7燃料タンク容量(L)3.8プラグA5RTC(TORCH)・CR5HSB(NGK)連続運転時間(h)3.1-7.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443×92×443エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン定格出力(kVA)交流/直流1.8/3.4エンジンオイル容量(mL)400コンセント15A×2個 USB Type-A×1個 Type-C×1個関連資料(0.36MB)取扱説明書(7.95MB) (2.05MB)
インバーター発電機 2.8KVA 工進インバーター発電機 2.8KVA工進
89,980税込98,978
1台
当日出荷
クラス最軽量!持ち運びが楽に出来ます。高出力でプロの現場で活躍、国土交通省「超低騒音型建設機械」指定取得済み。
用途電気を供給したい時に付属品点火プラグレンチ、バーハンドル、ドライバー、USBアダプター定格電圧(V)AC100/DC12定格電流(A)AC28A/DC8A定格周波数(Hz)50/60HZ切替式本体質量(kg)28使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)72-64エンジン部総排気量(mL)185燃料タンク容量(L)9.3プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)連続運転時間(h)5.7-16.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×385×473エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン定格出力(kVA)交流/直流2.8/0.096エンジンオイル容量(mL)550コンセント15A×2個 30A×2個関連資料(0.76MB)取扱説明書(9.3MB) (2.93MB)
正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機 ホンダ正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機ホンダ(2件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)3.6適合規格国交省超低騒音型定格電圧(V)交流/直流:100/12騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87全長×全幅W×全高(mm)509×290×425乾燥質量(kg)21.1連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHCスパークプラグCR5HSB相数単相電流(A)交流/直流18/8.3始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式多極式インバーター定格出力(kVA)1.8潤滑油量(L)0.44エンジン総排気量(cm3)121RoHS指令(10物質対応)対応エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流) ホンダ防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流)ホンダ(3件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
タンク容量(L)2.1全長(mm)451質量(kg)13周波数(Hz)50/60全幅(mm)242適合規格国交省超低騒音型定格電圧(V)交流:100/直流:12全高(mm)379使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)78~86連続運転時間(h)7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷)相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式インバーター潤滑油量(L)0.25交流定格出力(VA)900エンジン総排気量(cm3)49.4交流出力100V-9A直流出力12V-8A発電方式多極界磁回転型
インバーター発電機 GV-SEシリーズ 工進インバーター発電機 GV-SEシリーズ工進(3件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
初心者も安心して使える簡単操作、安全機能付きのインバーター発電機!コンパクト設計で軽量オイルじょうご、充電アダプター付きでスグに使える!
用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)(交流)100、(直流)12定格周波数(Hz)50/60切り替え使用燃料自動車用無鉛ガソリンプラグA5RTC(TORCH) CR5HSB(NGK)
ドリームパワー インバーター発電機 ナカトミドリームパワー インバーター発電機ナカトミ(3件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。不可に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切替られる。持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。
用途災害、停電時の非常用電源、インバータ方式発電機として。燃料タンク容量(L)1.8付属品直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー質量(kg)12.7出力1.15kw(1.5PS)/5000min‐1排気量(mL)53.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×260×380使用燃料無鉛ガソリンエンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターター点火プラグTORCH A7RTC/互換品 NGK CR7HSA
インバーター発電機 0.9KVA 工進インバーター発電機 0.9KVA工進(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
当日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 コンパクト。軽量14kgのコンパクトボディ。 操作簡単。カンタン操作だからはじめて使う方でも安心。
用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)(交流)100 (直流)12定格周波数(Hz)50/60切り替え燃料タンク容量(L)2.6トラスコ品番818-4617定格電流(A)(交流)9、(直流)5本体質量(kg)14使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)65~68プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)連続運転時間(h)約3.7~5.8(定格負荷~1/4負荷時)交流定格出力(kVA)0.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×255×398エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K60i(60CC)スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK)始動方式リコイルスターター方式エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:合計9Aまで(2個) DC:5Aまで(シガーソケット)取扱説明書(9.5MB)
インバータ発電機 新ダイワインバータ発電機新ダイワ
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
1人で持ち運べる軽量29.5kg 「大型燃料タンク」と「エコ発電」の組合せで最長17.6時間(※)の連続運転が可能米(※1/4負荷時) 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下] 低騒音
定格電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)11.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)488×417×467乾燥質量(kg)29.5定格出力(kVA)2.5定格電流(A)25力率1エンジン形式EX17DKエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.9/3600使用燃料レギュラーガソリン連続使用時間(時間)約7.3[17.6]音圧レベル(dB)Laeq/7m:63~71(A)、LwA:93グリーン購入法適合
ポータブルインバータ発電機 マキタポータブルインバータ発電機マキタ
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
コンパクトボディで、軽量12.7kg&超低騒音型 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転 エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格周波数(Hz)交流:50Hz/60Hz(切替式)燃料タンク容量(L)(赤レベル)2.5コンセント個数交流:15A×2 、直流:10A×1定格電流(A)直流:8、交流:9.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×240×380エンジン部総排気量(mL)50乾燥質量(kg)12.7連続運転時間(h)赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約11.9~4.1定格電圧(V)交流/直流直流:12、交流:100エンジン形式(強制空冷式) 4ストローク OHV始動方式リコイル式電圧調整方式インバータ式騒音レベル(dB(A))7m(1/4負荷~定格負荷):48.5~60.5過電流保護交流:電子式 、直流:直流プロテクタ定格出力(kVA)交流:0.9エンジン使用燃料無鉛ガソリン
ポータブルインバータ発電機 マキタポータブルインバータ発電機マキタ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
並列仕様で高出力も可能、質量20kg&超低騒音型。 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転 エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格周波数(Hz)交流:50Hz/60Hz(切替式)燃料タンク容量(L)(赤レベル)4.2コンセント個数交流:20A×2 、直流:12A×1定格電流(A)直流:8、交流:16/並列時:30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445エンジン部総排気量(mL)79乾燥質量(kg)20連続運転時間(h)赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約10.5~4.2定格電圧(V)交流/直流直流:12、交流:100エンジン形式(強制空冷式) 4ストローク OHV始動方式リコイル式電圧調整方式インバータ式騒音レベル(dB(A))7m(1/4負荷~定格負荷):51.5~61過電流保護交流:電子式 、直流:直流プロテクタ定格出力(kVA)交流:1.6、並列時:3.0エンジン使用燃料無鉛ガソリン
インバータ発電機 新ダイワインバータ発電機新ダイワ
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
1.6kVA防音型で持ち運びラクラク 軽量20kg!エコ発電バッテリー充電専用出力付(DV12V)超低騒音オイルセンサー付
その他【発電力率】1%周波数(Hz)【発電】50/60定格電圧(V)【発電】単相100定格電流(A)【発電】16使用燃料レギュラーガソリン乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)4.2連続運転時間(h)4.2~10.5エンジンタイプ空冷4サイクルMZ80V-20i定格出力(kVA)【発電】1.6エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3/4500騒音値(dB(A)/7m)【Laeq】60~65寸法(長さ×幅×高さ)(mm)490×280×445グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)【LwA】85
防音型インバーター発電機 ホンダ防音型インバーター発電機ホンダ
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
余裕の運転時間で、長時間作業に安心を。2.4kVAの高出力でプロユースに対応。クラス最長の運転時間を誇り、夜間作業や非常時の備えにも適した一台です。
周波数(Hz)50/60容量(L)【潤滑油】0.53電圧(V)直流12/交流100適合規格国交省超低騒音型タンク容量(L)【有効燃料】12.7燃料自動車用無鉛ガソリン名称【エンジン】GX160T2騒音値(dB)(LWA)(1/4負荷~定格負荷)82~90、(LWA)(3/4負荷)88連続運転時間(h)【1/4負荷~定格負荷】22.3~8.5エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV交流電流(A)24相数単相直流電流(A)10始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PMW変換方式【電力】インバーター定格出力(kVA)2.4エンジン総排気量(cm3)163グリーン購入法適合
防音型インバーター発電機 ホンダ防音型インバーター発電機ホンダ
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
扱いやすいセルスターター付きハイパワーモデル。エンジン始動が簡単なセルスターター搭載。2.8kVAの高出力で、起動電力が大きな機器にもしっかり対応。
周波数(Hz)50/60容量(L)【潤滑油】0.55電圧(V)直流12/交流100適合規格国交省超低騒音型タンク容量(L)【有効燃料】12.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)658×482×570燃料自動車用無鉛ガソリン車輪あり名称【エンジン】GX200T2騒音値(dB)(LWA)(1/4負荷~定格負荷)84~90、(LWA)(3/4負荷)(dB)88乾燥質量(kg)61.2連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)17.3~7エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV交流電流(A)28相数単相直流電流(A)12始動方式リコイルスターター(手動)/セルスターター(電動)併用式電圧調整方式PMW変換方式【電力】インバーター定格出力(kVA)2.8エンジン総排気量(cm3)196グリーン購入法適合
インバーター発電機 2.9KVA 工進インバーター発電機 2.9KVA工進(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:61dB~67dB) 頑丈なフレーム構造を採用。 キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。 パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)(交流)100 (直流)12タンク容量(L)9.8定格周波数(Hz)50・60切替本体質量(kg)44使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)67~61コンセント出力合計29Aまで燃料タンク容量(L)9.8プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)連続運転時間(h)約5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)交流定格出力(kVA)2.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×475×525エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC)エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:合計29Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)取扱説明書(15.3MB)オイル量(L)0.55
ドリームパワー インバーター発電機 2.8kw ナカトミドリームパワー インバーター発電機 2.8kwナカトミ
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えできるので地域を選びません。空冷4サイクルガソリンエンジン。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電ができます。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の2800W出力。キャリーハンドル付で移動も簡単です。セルスターター付きでラクラク始動。
用途屋外での様々な電力供給に。仕様●USB出力端子数:DC5V/2A×2口●交流コンセント数:AC100V15A×4口(合計28Aまで)●発電機交流:出力:2.8kVA、定格電流:28A●発電機直流:定格電流:8A●直流コンセント数:DC12V 8A×1口●騒音値(7m 4方向平均 定格負荷)(dB):約78(エコ約73dB)質量(kg)34.5出力(kW)エンジン:4.2(5.7PS)/3600min-1周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧(V)AC100/DC12排気量(mL)エンジン:212使用燃料無鉛ガソリン連続使用時間(時間)定格~50%負荷※エコスイッチON時:約3~約6燃料タンク容量(L)6バッテリーSOLONG YT7B(12V6.5Ah/10HR)/ 互換品 YUASA YT7B-BS本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×450×463始動方式リコイル/セルスターターバッテリー容量(Ah)6.5/10HRバッテリー電圧(V)12点火プラグTORCH F7RTC/互換品 NGK BPR7ES
インバータ発電機 新ダイワインバータ発電機新ダイワ
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
12.7kg!片手でラクラクポータブルタイプ!!商用電源と同等の良質な電気です。エコ発電バッテリー充電専用出力付(DC12V)超低騒音オイルセンサー付
その他【発電力率】1%周波数(Hz)【発電】50/60定格電圧(V)【発電】単相100定格電流(A)【発電】9使用燃料レギュラーガソリン乾燥質量(kg)12.7燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)4.1~11.9エンジンタイプ空冷4サイクルMZ50定格出力(kVA)【発電】0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.2/5000騒音値(dB(A)/7m)【Laeq】55~66寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×240×380グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)【LwA】86
PowerArQ Inverter Generator 発電機 コヨーテタン PowerArQPowerArQ Inverter Generator 発電機 コヨーテタンPowerArQ
108,900税込119,790
1台
翌々日出荷
関連資料説明書(27.76MB)取扱説明書取扱説明書(28.51MB)
インバーター発電機 EARTH POWERインバーター発電機EARTH POWER
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
コンパクト設計、軽量&静音。片手で持ち運べる軽量モデル!徹底した軽量設計により12.7kg の軽量ボディを実現しました。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。使用する機器の消費電力に応じてエンジン回転数を自動的に制御することで、最大11.9時間の長時間運転を実現しました。 ※1/4 負荷時
寸法(mm)450×240×380周波数(Hz)50/60電流(A)9定格電圧(V)100乾燥質量(kg)12.7定格出力(kVA)0.9
小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー小型ガソリンインバーター発電機デンヨー
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
メカニカルデコンプ機構付リコイルスタータを装備発電機を守る遮断器、油量不足による自動停止など保護装置は万全高効率発電機搭載により、モータなどに対する始動性は抜群最大約12時間の連続運転が可能です。(1/4負荷時)
用途現場仕事の定番!シンプルで頑丈なボディ設計。高効率のブラシレス発電機を搭載。質量(kg)整備重量:55周波数(Hz)50電流(A)22電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)【7mdB(A)】 無負荷時: 66 、定格負荷時: 72全長×全幅W×全高(mm)510×410×460乾燥質量(kg)48燃料タンク容量(L)9相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ175力率1出力(kVA)2.2
防音型インバーター発電機(交流直流両用) ヤマハモーターパワープロダクツ防音型インバーター発電機(交流直流両用)ヤマハモーターパワープロダクツ
189,800税込208,780
1台
当日出荷
並列機能を装備しています。3つの大型ハンドルにより、持ち運びのよさを実現しています。エンジンスイッチと燃料コックを1つにまとめ動作効率をよくしています。カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。良質な電気供給可能なインバーター方式を採用しています。静かさを追求した新設計マフラーを採用しています。排出ガス規制、リサイクルなどの環境に配慮した設計です。国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。起動電力の高い機器対応するブーストモード機能を装備しています。
用途工事現場などで使用する高負荷の電動工具にも対応。仕様並列運転:可能、オイルアラートあり、エコ機能ありトラスコ品番160-7393全長(mm)555質量(kg)25周波数(Hz)50/60全幅(mm)300定格電圧(V)12タンク容量(L)4.7全高(mm)470コンセント形状単相100V/20A/コンセント×2使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)57~65定格出力直流:12V/3A連続運転時間(h)10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)始動方式リコイルハンドスターター交流出力定格:100V-1.8kVA(50/60Hz)
インバーター発電機 2.5kVA ホンダインバーター発電機 2.5kVAホンダ(2件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
発電した電気の波形を整え、ご家庭のコンセント並みの高品質で安定した電気を供給。パソコンなどの精密機器や情報通信機器にも安心して接続できます。 運搬時の負担を軽減する軽量さ。さらに、Hondaの高い基準で採用された高剛性フレームにより、エンジン振動や外部の衝撃から本体を守ります。 使用機器の消費電力に合わせてエンジン回転数を自動制御。余分な燃料消費を抑えて長時間運転が可能に。騒音の低減にも効果的です。 使用中のエンジン振動を抑え、振動によるフレームの損傷も軽減するエンジンフローティングマウント、フレームフローティングマウントをダブルで採用。さらに、専用マフラーにより排気音も低減。 初心者の方でも簡単に操作できるよう、5ステップの手順をパネルに表示。リコイルスターターの引き荷重を低減した設計で始動も簡単です。 工具を使わず、2つのツメを外すだけでエアクリーナーの取り外しが可能。お手入れしやすくなっています。
周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)8.1トラスコ品番836-4152タイプJN寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×448×481交流電圧(V)100乾燥質量(kg)29.9連続運転時間(h)約12.1~約5.1(1/4負荷~定格負荷)交流電流(A)25.0相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC始動方式リコイルスターター(手動)変換方式インバーター騒音レベル(dB(A))(1/4負荷~定格負荷)89~97、(3/4負荷)94定格出力(kVA)2.5潤滑油量(L)0.58エンジン総排気量(cm3)186RoHS指令(10物質対応)対応エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合
インバーター発電機 EARTH POWERインバーター発電機EARTH POWER
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
可搬性に優れた軽量20kg。軽量でコンパクトなボディ。徹底的に軽量化した小型エンジンの採用や、外装部品に樹脂製パーツを多用しました。1人はもちろん、2人でも同時に握れる大型ハンドルなど、優れた可搬性を実現しています。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.0kVA の取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。
寸法(mm)490×280×445周波数(Hz)50/60電流(A)16定格電圧(V)100乾燥質量(kg)20定格出力(kVA)1.6
インバーター発電機3000W パワーテックインバーター発電機3000Wパワーテック
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
プロの作業現場やイベントで活躍、軽量高出力のインバーター発電機です。クラスを超えた計量26kgのコンパクトボディーです。ハイパワー3.05kVAの正弦波インバーターです。作業現場、屋外イベントでの必要な電力を安定供給します。モバイル機器対応・USBポート装備しています。充実したサポート・メンテナンス・保証1年間です。
用途非常時・作業現場・レジャー・イベントの電源。仕様シガーソケット:12V8.3A・オイル量低下警告表示機能・過負荷警告表示機能・50/60Hz出力周波数切替可能付属品プラグレンチ,ドライバー,工具収納,ろうと適合エンジンオイル:SE級以上の4ストロークガソリンエンジンオイル材質外フレーム:鉄、エンジン:アルミ、発電部:鉄・銅定格電圧(V)100定格電流(A)31定格周波数(Hz)50/60切替式本体質量(kg)26使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)騒音値(dB)74/7m燃料タンク容量(L)10連続運転時間(h)5.5(定格負荷時)、14(1/4ECOモード運転時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×480×442始動方法リコイルスタート定格出力(kVA)3.05点火プラグNGKCR6HSAまたは同等品オイル量(L)(規定量)0.45出力ポート100V15Aコンセントx2口・100V30Ax1口(合計最大30Aまで)USB5V1.5A1口
リモコン付き インバーター発電機 DAYTONA(デイトナ)リモコン付き インバーター発電機DAYTONA(デイトナ)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
リモコン、セルで簡単に始動できます。
周波数(Hz)50/60使用燃料レギュラーガソリン始動方式リコイルスターター方式、セルモーター方式直流出力定格:8.3(A)
静音型インバーター発電機 DAYTONA(デイトナ)静音型インバーター発電機DAYTONA(デイトナ)
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷
低騒音、軽量、コンパクト、1.7kwクラスでお求めやすい価格です。
トラスコ品番634-5753周波数(Hz)50/60タンク容量(L)4使用燃料レギュラーガソリン騒音値(dB)53.5(エコモード時)機能エコ機能あり連続運転時間(h)4、(1/4負荷~定格負荷)10始動方式リコイルスターター方式交流出力定格50/60Hz:1.7kw直流出力定格:8.3(A)
インバーター発電機 京セラインダストリアルツールズインバーター発電機京セラインダストリアルツールズ
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
持ち運びやすい18.5kgで1800Wまで使用可 出力1.8kVA 負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード 高品質な電気を供給するインバーター制御で、様々な用途に使える 連続運転使用時間 約4時間※定格出力時の値(省エネモード時は約7.4時間) 12Vバッテリーが充電できるDC出力(充電ケーブル付属)
付属品プラグレンチ ・+ドライバー、オイルジョッキ ・充電ケーブル質量(kg)18.5定格出力交流 100V-1.8kVA、直流 12V-5.0A( 12Vバッテリー充電専用)燃料タンク容量(L)3.6連続運転時間(h)3.2(定格負荷)、7.4(1/4負荷~省エネモード)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)514×283×459グリーン購入法適合取扱説明書(10.32MB)
インバーターエンジン発電機 京セラインダストリアルツールズインバーターエンジン発電機京セラインダストリアルツールズ
74,980税込82,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
移動に便利な可動式大型ハンドル&大型キャスター付き 負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード 高品質な電気を供給するインバータ制御で、様々な用途に使える 連続運転使用時間 約3.5時間
グリーン購入法適合
インバーター発電機 ホンダインバーター発電機ホンダ
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷
乾燥質量26.5kg、2.6kVAの高出力にも携帯性を。 FI搭載により始動性や保管性も向上。 仕事に、非常時に、頼もしさを発揮。
定格電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)4.6定格出力(kVA)2.6(単相100V/26.0A)全高(mm)452全長(mm)571全幅(mm)306乾燥質量(kg)26.5排気量(cm3)130連続使用時間(時間)約3.3(定格負荷2.6kVA)/約8.6(1/4負荷650VA)騒音レベル(dB(A))約91(定格負荷2.6kVA)/約84(1/4負荷650VA)機能【発電機能】インバーター/並列運転/周波数切替、【快適機能】エコスロットル/防音/クイックメンテカバー/専用アプリ、【安心機能】LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート、【エンジン】ガソリン燃料/フューエルインジェクショングリーン購入法適合
インバーター発電機(ガソリン式) PROMOTE(プロモート)インバーター発電機(ガソリン式)PROMOTE(プロモート)
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
ガソリン式インバーター発電機 余裕の1600W出力で、現場・日曜大工でも使用可能。 負荷に応じた回転数に制御し、燃料消費を抑えます。 長時間にわたる電気の供給が可能です。 オイル不足や過負荷時は、LEDランプが点灯するので安心! 電源周波数を使用する地域に合わせて切り替える事が出来ます。
質量(kg)約21.0出力(kW)2.2(3.0PS)タンク容量(L)3.9排気量(mL)79寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×280×460使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)約70連続使用時間(時間)約3(定格負荷)エンジンタイプ4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターターアズワン品番64-9368-65オイル量(mL)350
インバータガスエンジン発電機 新ダイワインバータガスエンジン発電機新ダイワ(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
プロパンガスボンベを外部接続して、約10時間の運転が可能です。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。 コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下] ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。 燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。 2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。※別売の並列ケーブルが必要です。
定格電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60トラスコ品番206-0015質量(kg)20使用温度範囲(℃)-10~40燃料LPG(プロパンガス)定格電流(A)9外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390連続運転時間(h)約10(ガスボンベ5kg)エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN力率1定格出力(kVA)0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000騒音値(dB(A)/7m)60
小型 家庭用 インバーター発電機 ナカトミ小型 家庭用 インバーター発電機ナカトミ
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費、静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えられる。持ち運びに便利な軽量、コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の1600W出力。USB出力端子2口付き。
用途エンジン発電機、非常用電源、家庭用、事務所、オフィス、現場に。燃料タンク容量(L)3.9付属品直流バッテリー充電用コード×1、プラグレンチ×1、T字ドライバー×1、(ビット+/-×各1個)(10mmソケット×1)質量(kg)20交流電圧(V)単相100(50/60Hz)切替式直流電圧(V)12排気量(mL)79寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×290×460使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)70/7m4方向平均定格負荷エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン交流電流(A)16直流電流(A)8始動方式リコイルスターターエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.9(2.6)/3600点火プラグTORCHA7RTC/互換品NGKCR7HSA
インバーター発電機 イチネンTASCOインバーター発電機イチネンTASCO
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
仕様軽量。 別売(お見積り)並列コードコンセントで2台接続し、3.0kVA定格出力可能。<交流> 定格出力…1.6KVA(50Hz、60Hz) 定格電圧…100V 電流…16.0A(50Hz、 60Hz)<直流> 定格電圧…12V 電流…8A 燃料タンク容量…4.2L 質量…20kg サイズ…W490×D280×H455mm
インバータ発電機 HPG2300-iS MEIHO(ワキタ)インバータ発電機 HPG2300-iSMEIHO(ワキタ)
219,800税込241,780
1台
当日出荷
静音設計なのにパワフル&大容量!ハイパワー・小型・軽量化、さらに静音化を兼ね備えた大容量モデル。 回転数を自動制御するエコノミースイッチで燃料を節約できる省エネタイプ。 見やすい操作パネルで出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時など、発電機の状態を操作部に見やすく表示。 明るいランプでスムーズに確認できます。屋内外の作業からアウトドアまで大活躍します。 用途に合わせて2台での並列運転が可能。コードで繋いで2倍の出力を引き出せます。
周波数(Hz)50/60切り替え式燃料タンク容量(L)4質量(kg)27騒音値(dB)82寸法(全長×全高×全幅W)(mm)565×467×339連続運転時間(h)1/4負荷時:7L、負荷時:3.2定格電圧(V)交流/直流100/12電流(A)交流/直流23/8.3定格出力(kVA)2.3RoHS指令(10物質対応)対応エンジン使用燃料無鉛ガソリングリーン購入法適合排気量(cc)149
インバータ発電機 マキタインバータ発電機マキタ
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
イプフレームで質量29kg&高出力。 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転 エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格電圧(V)交流:100定格周波数(Hz)交流:50Hz/60Hz(切替式)燃料タンク容量(L)(赤レベル)9コンセント個数交流:15A×2個+30A×1個定格電流(A)交流:25本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425エンジン部総排気量(mL)171乾燥質量(kg)29連続運転時間(h)赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約13.2~6.1エンジン形式(強制空冷式) 4ストローク OHV始動方式リコイル式電圧調整方式インバータ式騒音レベル(dB(A))7m(1/4負荷~定格負荷):65~68過電流保護電子式定格出力(kVA)交流:2.5エンジン使用燃料無鉛ガソリン
インバーターガソリン発電機 MEIHO(ワキタ)インバーターガソリン発電機MEIHO(ワキタ)
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
高品質・安定供給。3KVAの高出力インバーター発電機です。ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 見やすい操作パネル。モニターで、電圧や使用電流等の確認も可能になりました。 超低騒音仕様。夜間作業、市街地、住宅地等での使用に適しています。 クラス最軽量級でコンパクト。防音タイプでは、このクラス最軽量級でコンパクトな発電機です。 オイル点検がラク。オイル点検窓がついており、カバーを外す事なくオイルの給油、点検が可能になりました。 エンジンの始動が便利。スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。 タッチガードで誤作動防止。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。 移動ラクラク。本体に車輪を装備し、現場での移動が楽になりました。(安全にご使用いただくため、坂道などの傾斜面での使用はお止め下さい。) 停電や災害時など、非常用電源にも最適です。その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバータ発電による高品質な電気を供給。家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
電圧(V)交流/100、直流/12周波数(Hz)50/60切替式燃料タンク容量(L)10仕様国土交通省指定’97基準値 超低騒音型質量(kg)45電流(A)交流/30、直流/8騒音値(dB)音圧レベル3/4負荷時(A)/62.2(7m)、音響パワーレベル LwA/83エンジン部総排気量(mL)212全長×全幅W×全高(mm)579×440×510バッテリーYUASA YTX7L-BS連続運転時間(h)11~6(1/4~定格負荷)バッテリー容量(Ah)6過電流保護DC直流/無ヒューズ過電流保護装置、AC交流/インバータ過負荷保護プログラム制御定格出力(kVA)交流/3.0(最大3.3)点火プラグBPR6ES(NGK)エンジンオイル容量(mL)0.6RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式LC170FD-3エンジン使用燃料無鉛ガソリン
正弦波インバーター搭載発電機 ホンダ正弦波インバーター搭載発電機ホンダ(2件のレビュー)
499,800税込549,780
1台
4日以内出荷
業界初FI(フューエルインジェクション)採用エンジン。 FI採用により、燃費が約15%向上(従来モデル比)。 FIや大容量タンク採用により約15.8時間連続運転。 高品質な電気を生む、正弦波インバーター搭載。 5.5kVAの大出力、単相100V・200V同時出力可能。
燃料タンク容量(L)18トラスコ品番496-5582定格電圧(V)100・200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)848×700×721定格出力交流100V・200V-5.5kVA乾燥質量(kg)118.1連続運転時間(h)約15.8~6.1(1/4負荷~定格負荷)騒音レベル(dB(A))82~90(1/4負荷~定格負荷)RoHS指令(10物質対応)対応
インバーター発電機 MEIHO(ワキタ)インバーター発電機MEIHO(ワキタ)
199,800税込219,780
1台
当日出荷
3kVAの高出力インバーター発電機。 ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 省エネ設計 負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御するエコノミーコントロールを採用。 燃料のムダを減らします。 機能的な操作パネル 出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時などの発電機の状態が一目でわかる操作パネルで、確実なオペレーションを実現します。 堅牢なガードフレーム 万一の衝撃にも本体をしっかりガードする堅牢なガードフレームを採用。 積み重ねが可能なので収納時に場所をとりません。 非常時に備える 停電や災害時など、非常用電源に最適です。 その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバーター発電による高品質な電気を供給。 家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
電圧(V)交流:100/直流:12周波数(Hz)50/60切替式燃料タンク容量(L)9トラスコ品番496-3857全長(mm)482質量(kg)34種類燃料:無鉛ガソリン電流(A)交流:30/直流:8全幅(mm)420全高(mm)417騒音値(dB)定格負荷:71.5(7m)連続運転時間(h)1/4~定格負荷:11~6定格出力(kVA)3RoHS指令(10物質対応)対応排気量エンジン:212cc
防音型 インバータ発電機EF2800iSE用プラグ YAMAHA(ヤマハ)防音型 インバータ発電機EF2800iSE用プラグYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
適合本体EF2800iSE
DAYGENE3600e DAYTONA(デイトナ)DAYGENE3600eDAYTONA(デイトナ)
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
頼れるビッグサイズ コンパクト3600W!リコイル式の始動が不安な年配の方や女性にも安心。リモコンでもスタートできるセルスターターを搭載した軽量コンパクトなインバーター発電機。軽量かつコンパクト!キャスター付きで移動もラクラクです。多様な電力供給が可能。付属のUSBシガーポケットの使用でUSB(2.4A/2.4A)が2ポート追加できます。重量は、34.5kg(オイル&ガソリン無)。キャスター付で簡単運搬。セルスターター装備。リモコンでエンジン始動・停止簡単。多様な出力(AC100V/20A×4個・AC100V/3P 25A×1個・USB-A(5V 2.1/1.0A)×各1個・シガーソケット(12V/8.3A)×1個)約160点のリペアパーツで、万一の修理時も安心。
寸法(mm)605×315×560質量(kg)34.5(乾燥質量)、40.5(総質量)燃料タンク容量(L)7.2エンジンタイプ4ストローク OHVバッテリー容量(Ah)1.6バッテリー電圧(V)12~13騒音レベル(dB(A))66.5/75%負荷時オイル量(mL)500稼働時間(時間)7.0/50%負荷時、3.0/100%負荷時排気量(cc)224

ガソリン発電機』には他にこんなカテゴリがあります

インバーター発電機