絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(1)
- DC12(1)
周波数(Hz)
- 50/60(1)
ブランド
- 工進
- デンヨー(2)
- 三菱重工(2)
- EARTH POWER(2)
- 新ダイワ(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- ホンダ(1)
- パオック(1)
- ニチネン(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- KS(坂謙)(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
DC12(1)

カセットガス専用インバーター発電機 0.9KVA
工進¥77,980税込¥85,7781台当日出荷カセットガスで発電! 驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転 誰でも簡単!カセットガスですぐに発電、事前の蓄電不要 JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。 ヒーターユニット付きで-5℃から使用可能用途アウトドア、停電時、イベント等の電力供給に付属品電池ケース 1個、バーハンドル 1本、点火プラグレンチ (六角対辺:16 mm) 1個、ドライバー (プラスマイナス兼用) 1本、取扱説明書1部幅(mm)435型式多極界磁回転型高さ(mm)410奥行(mm)250定格電圧(V)(交流)100、(直流)12定格電流(A)交流:9、16(並列2台接続時)/直流:3.1定格周波数(Hz)50/60切り替え本体質量(kg)16.1安全装置圧力安全弁使用燃料LPG (液化ブタン)、カセットガスボンベ(別売)JIA認証品2本騒音値(dB)67~61(定格負荷~1/4負荷、距離7mで測定)バッテリーなし連続運転時間(h)約1~2(定格負荷~1/4負荷時)交流定格出力(kVA)0.9、1.6(並列2台接続時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×250×410エンジンタイプ空冷4サイクル(工進K60i)相数単相定格電圧(V)交流/直流100/5始動方式リコイルスターター方式主な用途発電使用環境温度(℃)-5~40(ヒーター使用時)電圧調整方式インバーター方式力率1過電流保護電子式使用上の注意発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。周囲温度:40℃以上、気圧:100kPa以下、相対湿度:30%以上点火プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:交流アース付き3本足×2、DC:USB2.1A×1個、1A×1個(DC5V 合計3.1A迄)排気量60cc直流定格出力(kVA)0.0155推奨エンジンオイル4サイクル用エンジンオイル API分類 SE級以上 SAE10W-30状態表示オイル警告ランプ、電力使用目安(交流)







![部品 MRH-601DS 三笠産業[工具] 部品 MRH-601DS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具] 部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02940572-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02938806-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02943907-260821-02.jpg)
![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具] 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02945867-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02956672-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02955737-260821-02.jpg)
![部品 MVH-308 三笠産業[工具] 部品 MVH-308 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02951047-260821-02.jpg)
![部品 GE-5LH 三笠産業[工具] 部品 GE-5LH 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741616-260819-02.jpg)
![部品 GE-5LHV 三笠産業[工具] 部品 GE-5LHV 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741842-260819-02.jpg)
![部品 MTR-40H 三笠産業[工具] 部品 MTR-40H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02734826-260817-02.jpg)