絞り込み
エコロジープロダクト

作業台用キャスターセット
サカエ¥8,998税込¥9,8981セット翌日出荷付属品ストッパー付2個、ストッパーナシ2個、スパナ付、スプリングワッシャ4個付キャスター100Φゴム車均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応
フォルディングソーフォース
JEJアステージ¥5,398税込¥5,9381個翌日出荷天板には材料がズレにくいゴム製の滑り止めと落下防止ストッパー付です。仕様許容荷重(kgf/セット):60トラスコ品番139-0777材質ポリプロピレン高さ(mm)795取付高(mm)765奥行(mm)52間口(mm)600
オプション/75Φゴムキャスターセット_ワークテーブル150・300・LABシリーズ用
山金工業¥4,998税込¥5,4981セット(4個)翌日出荷山金工業製ワークテーブル150/300/LABシリーズ固定式にご使用いただけるゴムキャスターセットです。75Φ自在ストッパー付ゴムキャスター4個入/1セット、ねじ径はM12×P1.75です。ご使用いただく際は、ワークテーブルの自重を含む積載荷重:128kg以内でご使用ください。用途キャスターを取り付けることでワークテーブルを楽に移動させることができます。質量(kg)2材質(本体)スチール金具材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75ねじ径×長さ(mm)キャスター:M12×P1.75×L25キャスター種類自在ストッパー付き4個総耐荷重(kg)128(取付する作業台の自重含む)
キャスタープレートA(81.5mmピッチ用)JBー005
スペーシア(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷パイプにキャスターを取付けるためのキャスタープレートです。用途キャスター取り付け用仕様キャスタープレートA-82-28トラスコ品番108-1619材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)109
キャスタープレートA(70mmピッチ用)JBー001
スペーシア¥179税込¥1971個当日出荷金属フレームキャスター、樹脂フレームキャスターをパイプに取り付ける金具です。用途キャスター取り付け用仕様キャスタープレート70mmピッチ用トラスコ品番108-1599材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)97
オプション/ワンタッチ移動式キャスターセット_ワークテーブル150・LABシリーズ固定式用
山金工業¥17,980~税込¥19,778~1セット翌日出荷山金工業製ワークテーブル150/LABシリーズ「固定式」にご使用いただけるキャスターセットです。作業台に取り付ければ移動時にワンタッチで移動式に切り替えが可能!。移動式にも固定式にもワンタッチで簡単に切り替えができるため、レイアウト変更を素早く簡単にできます。用途キャスターを取り付けることでワークテーブルを楽に移動させることができます。材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75キャスター種類自在ストッパー無し4個入数1台分
サカエオリジナルキャスター
サカエ¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷静かでスムーズな走行を実現しました。 床面への汚れが付きにくく、始動性に優れ物を軽く搬送できます。 騒音を気にする施設での使用に適しています。適合軽作業台・ワゴン(ニューパール・ステンレススーパー・スーパースペシャルワゴン)車輪幅(mm)28ピッチ(mm)1.75軸径M12軸長(mm)20ベアリングダブルベアリング(ラジアル)キャスター径(Φmm)100使用するスパナ【締付専用スパナ(19×21)材質(金具)ユニクロメッキ仕上取付幅(mm)126RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)31
イレクター キャスター YJC-100S
矢崎化工¥3,198税込¥3,5181個11日以内出荷イレクターパイプに取付けるキャスターです。 取付には別売の抑え板、セムスM8-20が必要です。仕様自在車ストッパー付トラスコ品番128-4378材質金具:スチール、車輪:ゴム質量(kg)1
イレクター キャスター YJC-100
矢崎化工¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷イレクターパイプに取付けるキャスターです。 取付には別売の抑え板、セムスM8-20が必要です。仕様自在車トラスコ品番128-4382材質金具:スチール、車輪:ゴム質量(g)900
キャスタープレートB(81.5mmピッチ用)JBー006
スペーシア¥229税込¥2521個当日出荷パイプにキャスターを取付けるためのキャスタープレートです。用途キャスター取り付け用仕様キャスタープレートB-82-28トラスコ品番108-0943材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)89
ワークテーブル300シリーズ用100Φダブルストッパー付きウレタンキャスター(オプション)
山金工業¥17,980税込¥19,7781セット(4個)翌日出荷山金工業製ワークテーブル300シリーズ用オプションキャスターです。用途ストッパーは車輪の回転と軸の回転を止めるダブルストッパーです。ねじ径M12×P1.75×L25耐荷重(kg)300(作業台取付時・自重含む)1ヶ当たりの耐荷重(kg)100車輪ダブルストッパー付きウレタン車キャスター径(Φmm)100取付け高さ(cm)12.6+ワッシャー類0.53グリーン購入法適合
キャスタープレートB(70mmピッチ用)JBー002
スペーシア¥179税込¥1971個当日出荷金属フレームキャスター、樹脂フレームキャスターをパイプに取り付ける金具です。用途キャスター取り付け用仕様キャスタープレート70mmピッチ用トラスコ品番108-2174材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)83
ハンドル昇降式作業台用キャスターセット
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981セット8日以内出荷トラスコ品番456-1597材質金具:スチール質量(kg)1.7取付高(mm)97軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75キャスター75mmウレタンキャスター 自在車2個・自在車(ストッパー付)2個キャスター径(Φmm)75許容荷重(N)2156
組立式アルミコンテナカー
アルミス¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷・スライド式で収穫コンテナ2個積み3個積みに共有できる。・使わないときは、コンパクトになり物置に収納できる。幅(mm)【荷台】525高さ(mm)【荷台】430有効長(mm)【荷台】(最小・最大)860・1210最大積載量(kg)80引き手高さ(mm)525
オプションキャスターセット(4個1セット) ゴム車タイプ
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット(4個)3日以内出荷作業台に取り付けることにより移動が簡単にできます。用途作業台などに使用できます。付属品スパナ1本(サイズ30mm)トラスコ品番538-6384適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、UTVC型、BO型材質スチール、車輪:ゴム、(車輪)ゴム車車輪径(Φmm)100取付高(mm)134軸長(mm)25ねじ径(mm)M16×P2
【オプション】ワークテーブル昇降タイプ用 キャスターセット
山金工業¥9,798税込¥10,7781セット翌日出荷山金工業製ワークテーブル昇降タイプ用オプションキャスターセットです。ストッパーは車輪の回転と軸の旋回を止めるダブルストッパーです。用途キャスターを取り付けることで昇降タイプを楽に移動させることができます。●キャスター取付時、高さや耐荷重が変わりますのでご確認下さい。適合本体山金工業製ワークテーブル昇降タイプ質量(kg)1.2高さ(mm)(キャスター取付時の作業台)773~1073ねじ径(mm)M12×P1.75×L25キャスター種類ダブルストッパー付75Φウレタン巻き自在ナイロン車均等耐荷重(kg)キャスター取付時の作業台:(昇降時)100、(停止時)224(自重含む)入数1セット(4個入)
サイレントキャスターセット
サカエ¥10,980税込¥12,0781セット翌日出荷オプション交換用キャスターセット。ラジアルベアリングによる高い静粛性と始動性。従来比騒音レベルを10db低減。セット内容ストッパー付×2個、無×2個、スパナ付、スプリングワッシャ×4個付ねじ径M12×P1.75キャスター100Φサイレントエラストマー車グリーン購入法適合
750mm用 ワンタッチキャスター(1台分)
エスコ¥23,000税込¥25,3001セット翌日出荷自在ゴムキャスター付(Φ75mm)なので移動に便利です。 キャスター後付け可能 持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。 レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。仕様●サイズ:619(W)×129(D)×253(H)mm●重量:5.2kg●材質:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)●耐荷重:ワークテーブル150シリーズに取付た場合、固定時均等耐荷重:150kg 移動時は物を載せないでください。●取付可能機種:EA956TA-6・-9
600mm用 ワンタッチキャスターセット(1台分)
エスコ¥22,600税込¥24,8601セット翌日出荷自在ゴムキャスター付(Φ75mm)なので移動に便利です。 キャスター後付け可能 持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。 レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。仕様●サイズ:619(W)×129(D)×253(H)mm●重量:4.5kg●材質:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)●耐荷重:ワークテーブル150シリーズに取付た場合、固定時均等耐荷重:150kg 移動時は物を載せないでください。●取付可能機種:EA956TA-2・-5・-8EA956TB-5~-11
ワークテーブル300シリーズ用キャスターセット(オプション)
山金工業¥8,498税込¥9,3481セット(4個)翌日出荷山金工業製ワークテーブル300シリーズ用オプションキャスターです。用途ウレタン車なのでゴム車やエラストマー車と比べると耐油性が高くなります。ねじ径M12×P1.75×L25耐荷重(kg)192(作業台取付時・自重含む)1ヶ当たりの耐荷重(kg)60車輪ウレタン車キャスター径(Φmm)100取付け高さ(cm)12.6+ワッシャー類0.53グリーン購入法適合
ワークテーブル300シリーズキャスターセット(オプション)
山金工業¥7,998税込¥8,7981セット(4個)翌日出荷山金工業製ワークテーブル300シリーズ用オプションキャスターです。用途エラストマー車なのでウレタン車・ゴム車と比べるとクッション性が比較的高くなります。耐水性も高いです。ねじ径M12×P1.75×L25耐荷重(kg)192(作業台取付時・自重含む)1ヶ当たりの耐荷重(kg)60車輪エラストマー車キャスター径(Φmm)100取付け高さ(cm)12.6+ワッシャー類0.53グリーン購入法適合
ワークテーブル用 キャスター (4個)
エスコ¥6,110税込¥6,7211個翌日出荷自在キャスター、4輪ともストッパー付。付属品専用スパナエスコ品番EA956TA-175ねじ径M12×P1.75×L25耐荷重(kg)40/個材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75質量(g/個)500
イレクター キャスター YKC-100
矢崎化工¥2,198税込¥2,4181個11日以内出荷イレクターパイプに取付けるキャスターです。 取付には別売の抑え板、セムスM8-20が必要です。仕様固定車トラスコ品番128-4381材質金具:スチール、車輪:ゴム質量(g)680
スパホィールJBー53025 30mmピッチ鉄心タイプ2500L
スペーシア¥9,198税込¥10,1181個10日以内出荷30mmピッチのホイールコンベアです。用途30mmピッチのホイールコンベアトラスコ品番136-5714材質フレーム:スチール(クロムフリー亜鉛メッキ鋼板)、ホイール:PP樹脂質量(kg)3キャスター径(Φmm)25
キャスターベースB(台車左用)JBー004L
スペーシア¥1,398税込¥1,5381個10日以内出荷プラスチックジョイントを使用する台車用キャスターベースです。JB-001(2個)とセットで使用します。用途キャスター取り付け用仕様プラスチックジョイント用キャスターベースBJB-001(2個)とセットで使用トラスコ品番108-0887材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)899
キャスターベースB(台車右用)JBー004R
スペーシア¥1,398税込¥1,5381個10日以内出荷プラスチックジョイントを使用する台車用キャスターベースです。JB-001(2個)とセットで使用します。用途キャスター取り付け用仕様プラスチックジョイント用キャスターベースBJB-001(2個)とセットで使用トラスコ品番108-0954材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)889
キャスターベースA(台車用)JBー003
スペーシア¥639税込¥7031個7日以内出荷プラスチックジョイントを使用する台車用キャスターベースです。JB-001(2個)とセットで使用します。用途キャスター取り付け用仕様プラスチックジョイント用キャスターベースAJB-001(2個)とセットで使用トラスコ品番108-2146材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)379
キャスターベース(カゴ車用コーナー金具左)JBー007L
スペーシア¥2,998税込¥3,2981個10日以内出荷カゴ台車にキャスターを取付けるためのキャスターベースです。用途カゴ台車用付属品固定ボルトM8-35、ナット仕様プラスチックジョイント用カゴ専用コーナー金具トラスコ品番108-2181材質スチール(三価クロメート処理)質量(kg)1
キャスターベース(カゴ車用コーナー金具押え)JBー008
スペーシア¥159税込¥1751個当日出荷カゴ台車にキャスターを取付けるためのキャスターベースです。用途カゴ台車用仕様プラスチックジョイント用カゴ専用コーナー金具トラスコ品番108-0935材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)150
キャスターベース(カゴ車用コーナー金具右)JBー007R
スペーシア¥2,998税込¥3,2981個10日以内出荷カゴ台車にキャスターを取付けるためのキャスターベースです。用途カゴ台車用付属品固定ボルトM8-35、ナット仕様プラスチックジョイント用カゴ専用コーナー金具トラスコ品番108-0888材質スチール(三価クロメート処理)質量(kg)1
作業台用フリーキャスターセット(4個セット)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781セット8日以内出荷作業台にキャスターフリーセットを取り付けて移動が簡単にでき、尚且つ作業する際にはアジャスターを効かし固定することが可能です。トラスコ品番466-7972適合機種TFAE型、AE型、AEW型、LEW型、BE型質量(kg)6.5色ダークグレー高さ(mm)224奥行(mm)46間口(mm)194キャスターΦ50mm双輪ナイロン車(4個セット)荷重(kg)50(移動時)