絞り込み
ブランド
- 山金工業
- スペーシア(11)
- サカエ(7)
- TRUSCO(4)
- エスコ(3)
- 矢崎化工(3)
- キタジマ(1)
- アルミス(1)
- JEJアステージ(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(4)

オプション/75Φゴムキャスターセット_ワークテーブル150・300・LABシリーズ用
山金工業¥4,998税込¥5,4981セット(4個)翌日出荷山金工業製ワークテーブル150/300/LABシリーズ固定式にご使用いただけるゴムキャスターセットです。75Φ自在ストッパー付ゴムキャスター4個入/1セット、ねじ径はM12×P1.75です。ご使用いただく際は、ワークテーブルの自重を含む積載荷重:128kg以内でご使用ください。用途キャスターを取り付けることでワークテーブルを楽に移動させることができます。質量(kg)2材質(本体)スチール金具材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75ねじ径×長さ(mm)キャスター:M12×P1.75×L25キャスター種類自在ストッパー付き4個総耐荷重(kg)128(取付する作業台の自重含む)
オプション/ワンタッチ移動式キャスターセット_ワークテーブル150・LABシリーズ固定式用
山金工業¥17,980~税込¥19,778~1セット翌日出荷山金工業製ワークテーブル150/LABシリーズ「固定式」にご使用いただけるキャスターセットです。作業台に取り付ければ移動時にワンタッチで移動式に切り替えが可能!。移動式にも固定式にもワンタッチで簡単に切り替えができるため、レイアウト変更を素早く簡単にできます。用途キャスターを取り付けることでワークテーブルを楽に移動させることができます。材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75キャスター種類自在ストッパー無し4個入数1台分
ワークテーブル300シリーズ用100Φダブルストッパー付きウレタンキャスター(オプション)
山金工業¥17,980税込¥19,7781セット(4個)翌日出荷山金工業製ワークテーブル300シリーズ用オプションキャスターです。用途ストッパーは車輪の回転と軸の回転を止めるダブルストッパーです。ねじ径M12×P1.75×L25耐荷重(kg)300(作業台取付時・自重含む)1ヶ当たりの耐荷重(kg)100車輪ダブルストッパー付きウレタン車キャスター径(Φmm)100取付け高さ(cm)12.6+ワッシャー類0.53グリーン購入法適合
【オプション】ワークテーブル昇降タイプ用 キャスターセット
山金工業¥9,798税込¥10,7781セット翌日出荷山金工業製ワークテーブル昇降タイプ用オプションキャスターセットです。ストッパーは車輪の回転と軸の旋回を止めるダブルストッパーです。用途キャスターを取り付けることで昇降タイプを楽に移動させることができます。●キャスター取付時、高さや耐荷重が変わりますのでご確認下さい。適合本体山金工業製ワークテーブル昇降タイプ質量(kg)1.2高さ(mm)(キャスター取付時の作業台)773~1073ねじ径(mm)M12×P1.75×L25キャスター種類ダブルストッパー付75Φウレタン巻き自在ナイロン車均等耐荷重(kg)キャスター取付時の作業台:(昇降時)100、(停止時)224(自重含む)入数1セット(4個入)
ワークテーブル300シリーズ用キャスターセット(オプション)
山金工業¥8,498税込¥9,3481セット(4個)翌日出荷山金工業製ワークテーブル300シリーズ用オプションキャスターです。用途ウレタン車なのでゴム車やエラストマー車と比べると耐油性が高くなります。ねじ径M12×P1.75×L25耐荷重(kg)192(作業台取付時・自重含む)1ヶ当たりの耐荷重(kg)60車輪ウレタン車キャスター径(Φmm)100取付け高さ(cm)12.6+ワッシャー類0.53グリーン購入法適合
ワークテーブル300シリーズキャスターセット(オプション)
山金工業¥7,998税込¥8,7981セット(4個)翌日出荷山金工業製ワークテーブル300シリーズ用オプションキャスターです。用途エラストマー車なのでウレタン車・ゴム車と比べるとクッション性が比較的高くなります。耐水性も高いです。ねじ径M12×P1.75×L25耐荷重(kg)192(作業台取付時・自重含む)1ヶ当たりの耐荷重(kg)60車輪エラストマー車キャスター径(Φmm)100取付け高さ(cm)12.6+ワッシャー類0.53グリーン購入法適合