絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- スペーシア(11)
- サカエ(7)
- 山金工業(7)
- エスコ(3)
- 矢崎化工(3)
- キタジマ(1)
- アルミス(1)
- JEJアステージ(1)
特価

オプションキャスターセット(4個1セット) ゴム車タイプ
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット(4個)3日以内出荷作業台に取り付けることにより移動が簡単にできます。用途作業台などに使用できます。付属品スパナ1本(サイズ30mm)トラスコ品番538-6384適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、UTVC型、BO型材質スチール、車輪:ゴム、(車輪)ゴム車車輪径(Φmm)100取付高(mm)134軸長(mm)25ねじ径(mm)M16×P2
ハンドル昇降式作業台用キャスターセット
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981セット8日以内出荷トラスコ品番456-1597材質金具:スチール質量(kg)1.7取付高(mm)97軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75キャスター75mmウレタンキャスター 自在車2個・自在車(ストッパー付)2個キャスター径(Φmm)75許容荷重(N)2156
作業台用フリーキャスターセット(4個セット)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781セット8日以内出荷作業台にキャスターフリーセットを取り付けて移動が簡単にでき、尚且つ作業する際にはアジャスターを効かし固定することが可能です。トラスコ品番466-7972適合機種TFAE型、AE型、AEW型、LEW型、BE型質量(kg)6.5色ダークグレー高さ(mm)224奥行(mm)46間口(mm)194キャスターΦ50mm双輪ナイロン車(4個セット)荷重(kg)50(移動時)