絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- スペーシア(20)
- サカエ(16)
- エスコ(4)
- TRUSCO(2)
- サンワサプライ(1)
- 山金工業(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- DIY-ID(1)
- mn21(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

コントロールユニットTR-ML-2-PR型プレミアムタイプマルチリフト用
LAMP(スガツネ工業)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷電動昇降装置用のコントロールユニットです。ハンドセットはHS-2-2Bもしくは、HS-2-6-LEDをご使用ください。入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1~2
電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ シンクロタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥439,800~税込¥483,780~1台4日以内出荷偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。種類電動式仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
電動昇降装置 マルチリフト
LAMP(スガツネ工業)¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。種類電動式仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
電動昇降装置 マルチリフト
LAMP(スガツネ工業)¥769,800税込¥846,7801セット4日以内出荷推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。3段仕様のため、従来品よりも大きなストロークを確保しています。ヨーロッパにおけるオフィス環境の新規格DIN EN 527-1:2011に対応しています。側面の黒い樹脂カバーを外すと溝があり、補強バーなどの部品を取り付けできます。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。付属品下取付プレートストローク(mm)650質量(g)30520種類電動式仕上アルマイト処理最低高さ(mm)560
上調整プレート H型
LAMP(スガツネ工業)¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷マルチリフト ML-1型 シンクロタイプ、マルチリフト ML-2型、若しくはアルファコローネ シンクロタイプの上側に取り付けて使用します。特殊ゴムクッション、チルトリミッターを内蔵しています。特殊ゴムクッションは振動を吸収し、チルトリミッターはシンクロ昇降時の連動のずれを吸収し、平行度を保ちます。指はさみ防止用の安全カバー付です。種類電動昇降アクセサリーRoHS指令(10物質対応)対応
電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ シンクロタイプ用コントロールユニット
LAMP(スガツネ工業)¥149,800~税込¥164,780~1個4日以内出荷電動昇降装置用のコントロールユニットです。RoHS指令(10物質対応)対応
『作業台アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
- 作業台アクセサリ天板・中板
- 作業台アクセサリマット
- 作業台アクセサリパネル
- 作業台アクセサリキャスター
- 作業台アクセサリキャビネット
- 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション