2ページ目: 縦吊クランプ

117件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
立吊クランプ(SVC-E)用シャックルセット スーパーツール立吊クランプ(SVC-E)用シャックルセットスーパーツール
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
トラスコ品番855-0631
立吊クランプ(SVC-H)用パッドセット スーパーツール立吊クランプ(SVC-H)用パッドセットスーパーツール
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
ス-パ-ロックフック Uナット スーパーツールス-パ-ロックフック Uナットスーパーツール
1,598税込1,758
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番855-0778
ス-パ-ロツクフック レバ- スーパーツールス-パ-ロツクフック レバ-スーパーツール
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
トラスコ品番855-0791
立吊クランプ(SVC-E)用カムセット スーパーツール立吊クランプ(SVC-E)用カムセットスーパーツール
8,998税込9,898
1セット
当日出荷から8日以内出荷
立吊クランプ(SVC-H)用カムセット スーパーツール立吊クランプ(SVC-H)用カムセットスーパーツール
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
立吊クランプ(SVC)用パッドセット スーパーツール立吊クランプ(SVC)用パッドセットスーパーツール
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
トラスコ品番855-0650
立吊クランプ(SVC-WH)用ばね スーパーツール立吊クランプ(SVC-WH)用ばねスーパーツール
1,898税込2,088
1本
当日出荷
トラスコ品番855-0618RoHS指令(10物質対応)対応
立吊クランプ(SVC-H)用ハンドルセット スーパーツール立吊クランプ(SVC-H)用ハンドルセットスーパーツール
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番855-0591
軽量部材適用縦つりクランプ イーグルクランプ軽量部材適用縦つりクランプイーグルクランプ
52,980税込58,278
1台
翌日出荷
2点つりで最小荷重20kgを実現大きめのつり環で使いやすい縦つりクランプ確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)つり荷重による強力自動締め付け機構高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カムクラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ焼付塗装(エポシキ塗料)仕上げ傷の目立たないローレット仕様のカムと旋回アゴ取り扱いやすい大型のつり環
用途縦つり、運搬、 反転、組立、搭載、建方作業、プレス加工、ベンディング加工、溶接質量(kg)1使用荷重(kg)最小/最大:10/100適合部材鋼板、平鋼、形鋼、パイプ、鍛造物、鋳造物、クレーンガーダー、クレーンビーム、鋼矢板、鉄鋼構造物、鋼製梁、鋼製枠、鉄骨適合範囲(mm)1~10
Wロツク式鉄筋立吊クランプ スーパーツールWロツク式鉄筋立吊クランプスーパーツール
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立て方向に安全確実な吊上げます。 開放ロックはセンターレバー式でロープによる遠隔操作が可能です。 鉄筋の横抜け防止レバー付です。
用途鉄筋の組立、圧接、抜き取り作業に最適。トラスコ品番813-0921材質特殊鋼質量(kg)12適合外径(Φmm)35~55適合管の呼びD35~D51
V-25型 竪吊クランプ 三木ネツレンV-25型 竪吊クランプ三木ネツレン
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。 吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。 圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。 カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。
仕様ワンタッチ安全ロック式、広口仕様適合2点吊り用
V-25ELC型 竪吊クランプ 三木ネツレンV-25ELC型 竪吊クランプ三木ネツレン
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。 手動ロックを掛けることで、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。
仕様手動ロック式適合2点吊り用トラスコ品番158-0630質量(kg)9.9寸法L(mm)210寸法H(mm)388寸法D(mm)64寸法H2(mm)85
FL-V型 無傷竪吊クランプ 三木ネツレンFL-V型 無傷竪吊クランプ三木ネツレン
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
吊上物の厚さを調整締付ける軽合金製スライダーと、特殊機構をもった受金にクランプ力が働き 「すべり」が生じない構造になっています。
仕様ラチェットロック式、無傷仕様適合2点吊り用
FL-VA型 無傷竪吊クランプ 三木ネツレンFL-VA型 無傷竪吊クランプ三木ネツレン
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
クランプカは荷重の増加に応じて比例的に増大し吊上物を強く締付けます。
仕様手動ロック式、無傷仕様適合2点吊り用
鍛造KTグリップ コンドーテック鍛造KTグリップコンドーテック
379税込417
1個
5日以内出荷
縦つり用クランプ イーグルクランプ縦つり用クランプイーグルクランプ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
横引きに強い大型のユニバーサルシャックルで、用途も多彩です。
用途縦つり用 用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等材質高抗張力鋼
縦つり用軽量クランプ イーグルクランプ縦つり用軽量クランプイーグルクランプ
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等仕様使用荷重(最小~最大)600~3000、ラッチ式ロック装置付、2点吊り用トラスコ品番851-6161材質高抗張力鋼
立吊クランプ(ロックレバー式) (遠隔操作レバー付) スーパーツール立吊クランプ(ロックレバー式) (遠隔操作レバー付)スーパーツール
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。 遠隔操作レバーを取付け、ロープにより高所での取り外しができる開放機能付。
立吊クランプ(ロックハンドル式) スーパーツール立吊クランプ(ロックハンドル式)スーパーツール
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
7t及び10t用のクランプは開放ロックピン付。 スプリング式締付ロック機構。 鋼板等の立吊用標準型クランプ。 本体等を特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性を保持。
鉄筋立吊クランプ スーパーツール鉄筋立吊クランプスーパーツール(1件のレビュー)
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷
先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立方向に安全確実な吊上げ。 開放ロックはセンサーレバー式でロープによる遠隔操作が可能。 本体左右面に余分な障害物がないため、鉄筋クランプ時又遠隔操作時の操作がスムーズ。 くの字形状の、ホールドプレート及びカムによりクランプ時の鉄筋のグリップが確実安全。 遠隔操作用ロープ(2.9m)付。
適合(鉄筋呼び)D16~D38質量(kg)6適合外径(Φmm)16~41容量(t)1
押出成型板吊クランプ スーパーツール押出成型板吊クランプスーパーツール
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。 遠隔操作で締付ロックの解除ができ、高所での危険な取外し作業が不要(遠隔操作用ロープ2m付)。 片面スパイク付特殊ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確保。 パネルの表面に傷をつけないよう、ウレタンゴムパッドを片面に装着。 二重安全のためスプリングベルト取付用安全フックボルト付。
用途押し出し成型セメント板の吊上げ・施工に最適。質量(kg)6.9容量(kg)260適合範囲(mm)50~65、70~85
2.0ton 鋼板堅吊クランプ(5-30mm) エスコ2.0ton 鋼板堅吊クランプ(5-30mm)エスコ
76,900税込84,590
1個
翌日出荷
仕様安全ロック式エスコ品番EA984DM-2全長(mm)335質量(kg)5.8使用荷重(kg)2
2.0ton 竪吊クランプ エスコ2.0ton 竪吊クランプエスコ
91,100税込100,210
1個
翌日出荷
仕様ワンタッチ安全ロック式エスコ品番EA984DL-2全長(mm)320質量(kg)6.9使用荷重(kg)2
0.5ton 鋼板竪吊クランプ エスコ0.5ton 鋼板竪吊クランプエスコ
46,800税込51,480
1個
翌日出荷
仕様安全ロック式エスコ品番EA984DL-10全長(mm)236質量(kg)1.9使用荷重(kg)500角度(°)【吊】60以内
鋼板縦吊用クランプ イーグルクランプ鋼板縦吊用クランプイーグルクランプ
86,980税込95,678
1台
翌日出荷から5日以内出荷
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締付け機構)。吊荷重による強力自動締付け機構。吊荷重の2倍以上の力で締付ける。グリップ力は吊荷重に比例。吊荷に無駄な傷をつけない。高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。吊荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。取扱やすい大型吊環。焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工。適合部材鋼板・型鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等。
縦つり専用安全ロック付クラン 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つり専用安全ロック付クラン日本クランプ(JAPAN CLAMP)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
ジョーの部分をカムに変えてカムとカムで噛み込むように作られているために、立て上げ作業の場合、被吊り上げ物に対しての噛み込みが非常に安定しています。 重量も約1/3を軽減し、軽く使いやすくなりました。 レバー式ロック装置のクランプです。
用途縦つり専用に仕様レバーロック付
縦つり専用クランプ S型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つり専用クランプ S型日本クランプ(JAPAN CLAMP)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
ロック装置のレバーにロープをつけることにより遠隔操作によるロックの解除、取り外し作業が可能です。
用途鋼板・形鋼などの縦つりに仕様レバーロック付
縦つり専用クランプ R型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つり専用クランプ R型日本クランプ(JAPAN CLAMP)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
反転作業が可能です。 軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。
仕様安全ロック付トラスコ品番851-6196質量(kg)5.7有効寸法(mm)12~34
縦つり専用クランプ ASTL型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つり専用クランプ ASTL型日本クランプ(JAPAN CLAMP)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
形鋼の簡易型縦つり専用クランプです。 衝撃の強いとんぼ(反転)作業も可能です。
用途形鋼・縦つり専用に仕様形鋼・縦つり専用
縦つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つり専用クランプ日本クランプ(JAPAN CLAMP)
89,980税込98,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
反転作業が可能です。 軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。
用途鋼板・形鋼などの縦つりに仕様安全ロック付
縦つりクランプ 2t 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ 2t日本クランプ(JAPAN CLAMP)
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
反転作業が可能です。 軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。
仕様安全ロック付トラスコ品番851-6197質量(kg)9有効寸法(mm)12~42
クランプ NM型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)クランプ NM型日本クランプ(JAPAN CLAMP)
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷
無傷縦つりクランプです。
トラスコ品番851-6189質量(kg)9有効寸法(mm)3~25
縦つり用軽量クランプ ET型 イーグルクランプ縦つり用軽量クランプ ET型イーグルクランプ
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼
鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 ET型 イーグルクランプ鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 ET型イーグルクランプ
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼
鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 E型 イーグルクランプ鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 E型イーグルクランプ
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
製品質量を最小限まで軽くしてコンパクトに設計した、軽量型クランプです。 ロック装置はラッチ式のスプリング式締め付け機構です。
用途鋼板・形鋼などの縦吊り作業、つり上げ・運搬・反転・回転・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼
縦つり用クランプ WOL-500kg(3-20)内蔵ロック イーグルクランプ縦つり用クランプ WOL-500kg(3-20)内蔵ロックイーグルクランプ
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
用途縦つり用、用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6252材質高抗張力鋼質量(kg)1.5使用荷重(kg)500
縦つり用クランプ WOL-350kg(2-16)内蔵ロック イーグルクランプ縦つり用クランプ WOL-350kg(2-16)内蔵ロックイーグルクランプ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
内蔵型自動ロック機構により、ワンタッチ動作で自動的にロックの開閉が可能です。
用途縦つり用、用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6251材質高抗張力鋼質量(kg)1.3使用荷重(kg)70~350有効寸法(mm)2~16
縦つり用クランプ WOL型 イーグルクランプ縦つり用クランプ WOL型イーグルクランプ
95,980税込105,578
1個
5日以内出荷
内蔵型自動ロック機構により、ワンタッチ動作で自動的にロックの開閉が可能です。
用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載に、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等に仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
縦つり用クランプ SL-500kg(3-20) イーグルクランプ縦つり用クランプ SL-500kg(3-20)イーグルクランプ
66,880税込73,568
1個
翌々日出荷
耐久性、安全性に優れた標準タイプのクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6216材質高抗張力鋼質量(kg)2.7使用荷重(kg)100~500有効寸法(mm)3~20
縦吊クランプ