絞り込み
使用荷重(t)
- 0.35
- 0.0005(1)
- 0.002(2)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.25(3)
- 0.3(6)
- 0.354(1)
- 0.5(30)
- 0.7(1)
- 1(41)
- 1.01972(2)
- 2(38)
- 2.0(2)
- 3(28)
- 3.0(2)
- 4(2)
- 5(19)
- 5.0(2)
- 10(4)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- イーグルクランプ(6)
クランプ範囲(mm)
- 9~25(1)
- 16(4)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.25(3)
0.3(6)
0.35
0.5(30)
1(41)
2(38)
3(28)
5(19)
5.0(2)
10(4)
使用荷重(t)をもっと見る

縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付
イーグルクランプ(2件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷から翌々日出荷小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。 スプリング式締め付け機構です。用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
縦つり用クランプ WOL-350kg(2-16)内蔵ロック
イーグルクランプ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷内蔵型自動ロック機構により、ワンタッチ動作で自動的にロックの開閉が可能です。用途縦つり用、用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6251材質高抗張力鋼質量(kg)1.3使用荷重(kg)70~350有効寸法(mm)2~16
縦つりクランプ
イーグルクランプ¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷から4日以内出荷つり環を引くとロックがかかり、つり環を本体に押し込むとロックが解除される、内蔵型自動ロック機構 つり荷重による強力自動締め付け機構/つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ 内蔵型自動ロック機構により、狭い場所でも使用可能用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 ET型
イーグルクランプ¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷から5日以内出荷自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼
縦つりクランプ
イーグルクランプ¥57,980税込¥63,7781個翌日出荷から4日以内出荷横引にも強いユニバーサルシャックル(全方向つり環) 従来型に比べ軽量で作業効率が向上 確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重の2倍以上の力で締め付ける自動締め付け機構 締め付け力はつり荷重に比例するためつり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ペンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板・鉄鋼構造物・鉄鋼枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
縦つりクランプ
イーグルクランプ¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・鍛造物・鋳造物・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等