絞り込み
使用荷重(t)
- 0.3
- 0.0005(1)
- 0.002(2)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.25(3)
- 0.35(6)
- 0.354(1)
- 0.5(31)
- 0.7(1)
- 1(41)
- 1.01972(2)
- 2(38)
- 2.0(2)
- 3(28)
- 3.0(2)
- 4(2)
- 5(19)
- 5.0(2)
- 10(4)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- スーパーツール(3)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(3)
クランプ範囲(mm)
- 16(4)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.25(3)
0.3
0.35(6)
0.5(31)
1(41)
2(38)
3(28)
5(19)
5.0(2)
10(4)
使用荷重(t)をもっと見る

立吊クランプ
スーパーツール¥27,980税込¥30,7781個翌日出荷カム・パッドが、ワークの傷を軽減する十字・細目〔P=2.0〕仕様になっています。用途鋼板等の立吊用クランプ。_x000D_。ワークの傷を軽減する十字・細目仕様仕様カム・パッド:十字・細目(P=2.0)質量(kg)1.6寸法L(mm)176(MAX)寸法H(mm)110クランプ範囲(mm)0~16寸法t(mm)8寸法B(mm)100寸法D1(mm)26寸法D2(mm)45容量(t)0.3寸法T1(mm)50寸法T2(mm)36寸法h1(mm)57寸法h2(mm)48寸法h3(mm)30寸法b1(mm)25寸法b2(mm)19寸法T3(mm)39商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
縦吊りクランプ
スーパーツール¥29,980税込¥32,9781台当日出荷シャックルは自在タイプでどの方向から引っ張ってもカムはクランプする方向に働きます。コンパクトで扱い易い商品です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼鉄・形鋼などの縦吊りおよび反転作業に。材質特殊鋼
穴つり専用クランプJSG型
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷つり穴や接合用ボルト穴を利用して吊り上げます。用途鋼製セグメント等。各種鋼材(H鋼、I型鋼)・部材、アルミ、ステンレス等様々な用途に。仕様ワンタッチ式材質特殊合金鋼寸法t(mm)9寸法D(mm)13
縦つり専用クランプ 300K
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷反転作業が可能です。 軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。用途鋼板・形鋼などの縦つりに仕様安全ロック付トラスコ品番851-6195質量(kg)1.5寸法d(mm)30寸法A(mm)48寸法t(mm)10寸法B(mm)18有効寸法(mm)2~16
自在タイプ立吊クランプ
スーパーツール(2件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ種別立吊
縦つり専用クランプ(安全ロック付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から6日以内出荷本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。本品は全て生産物賠償保険がついています。鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。鋼板・異形ブロック・組立て済ブロック等のつり上げ・移動等に最適。反転作業が可能です。軽量鋼矢(短尺物)の引き抜きに。種別立吊