絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.002(2)
  • 1(7)
  • 2(15)
  • 2.0(1)
  • 3(2)
  • 5(1)
ブランド
  • 三木ネツレン(10)
  • イーグルクランプ(4)
  • スーパーツール(3)
  • エスコ(2)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(2)
クランプ範囲(mm)
  • 30
  • 16(14)
  • 19(8)
  • 20(9)
  • 22(3)
  • 25(19)
  • 32(4)
  • 35(4)
  • 36(5)
  • 38(6)
  • 40(15)
  • 45(5)
  • 50(12)
  • 60(4)
  • 65(3)
  • 70(3)
  • 80(3)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.002(2)
1(7)
2(15)
2.0(1)
3(2)
5(1)
  • 縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ

    縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付

    イーグルクランプ(2件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。 スプリング式締め付け機構です。
    用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • 竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン

    竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)

    三木ネツレン
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
    型式N型
  • 竪吊クランプ (安全ロック式) 三木ネツレン

    竪吊クランプ (安全ロック式)

    三木ネツレン
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    特殊合金鋼:本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。 精密型打鍛造:型打成形した製品ですから、軽量コンパクトです。 強力なカム:吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっております。 引手レバー環によるロック:引手レバー環の操作によってロックすると、引張りコイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重が0になっても、クランプは部材からはずれることがありません。 電着コーティング:本体は二重表面処理加工してありますから、より一層防錆効果があります。 パーカー仕上げ(黒染め処理):内蔵されている交換部品は、非粘着、防錆、防食、非濡性に優れた効果があります。
  • FL-V型 無傷竪吊クランプ 三木ネツレン

    FL-V型 無傷竪吊クランプ

    三木ネツレン
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    重量物の吊上運搬作業において、不可能と考えられていたきずをつけずに吊れるクランプとして、安全第一を主眼に開発された画期的な吊クランプです。普通鋼板、高張力鋼板や橋梁、製缶及び加工板、高圧タンク類等、幅広い用途の中で、吊上物の表面にきずがついてはいけない場合は勿論、ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等で、マグネット使用ができない竪吊作業にも最適な、安心して使用できるクランプです。吊上物の厚さを調整締付ける軽合金製スライダーと、特殊機構をもった受金にクランプ力が働き「すべり」が生じない構造になっています。オーバーロード等が発生すると、安全歯カムが強制的に働く構造となっています。
    仕様ラチェットロック式
  • V-25ELC型 細目仕様 竪吊クランプ(手動ロック式) 三木ネツレン

    V-25ELC型 細目仕様 竪吊クランプ(手動ロック式)

    三木ネツレン
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    本体及び及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかこみこみ構造になっています。引手レバー環の操作によってロックすると、引張コイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材からはずれることがありません。
  • V-25-N型 細目仕様 竪吊クランプ(ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン

    V-25-N型 細目仕様 竪吊クランプ(ワンタッチ安全ロック式)

    三木ネツレン
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働きますから、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用し、型打鍛造と熱処理調質による製品です。
    仕様ワンタッチ安全ロック式
  • FL-VA型 無傷竪吊クランプ 三木ネツレン

    FL-VA型 無傷竪吊クランプ

    三木ネツレン
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    クランプカは荷重の増加に応じて比例的に増大し吊上物を強く締付けます。
    仕様手動ロック式、無傷仕様適合2点吊り用
  • V-25ELC型 2TON 竪吊クランプ 三木ネツレン

    V-25ELC型 2TON 竪吊クランプ

    三木ネツレン
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    吊り上げ荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。 手動ロックをかけることで、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。
    用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業仕様手動ロック式、2点吊り用トラスコ品番448-6102質量(kg)5.8寸法L(mm)166寸法H(mm)335寸法D(mm)58寸法H2(mm)73
  • 立吊クランプ(ロックレバー式) (遠隔操作レバー付) スーパーツール

    立吊クランプ(ロックレバー式) (遠隔操作レバー付)

    スーパーツール
    77,980税込85,778
    1個
    翌々日出荷
    スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。 遠隔操作レバーを取付け、ロープにより高所での取り外しができる開放機能付。
  • 2.0ton 鋼板堅吊クランプ(5-30mm) エスコ

    2.0ton 鋼板堅吊クランプ(5-30mm)

    エスコ
    76,900税込84,590
    1個
    翌日出荷
    仕様安全ロック式エスコ品番EA984DM-2全長(mm)335質量(kg)5.8使用荷重(kg)2
  • 2.0ton 竪吊クランプ エスコ

    2.0ton 竪吊クランプ

    エスコ
    91,100税込100,210
    1個
    翌日出荷
    仕様ワンタッチ安全ロック式エスコ品番EA984DL-2全長(mm)320質量(kg)6.9使用荷重(kg)2
  • 鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 ET型 イーグルクランプ

    鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 ET型

    イーグルクランプ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
    用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼
  • 縦つりクランプ イーグルクランプ

    縦つりクランプ

    イーグルクランプ
    94,980税込104,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
    用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
  • 縦つりクランプ イーグルクランプ

    縦つりクランプ

    イーグルクランプ
    109,800税込120,780
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    横引にも強いユニバーサルシャックル(全方向つり環) 従来型に比べ軽量で作業効率が向上 確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重の2倍以上の力で締め付ける自動締め付け機構 締め付け力はつり荷重に比例するためつり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
    用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ペンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板・鉄鋼構造物・鉄鋼枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
  • V-25-N型 2TON 竪吊クランプ 三木ネツレン

    V-25-N型 2TON 竪吊クランプ

    三木ネツレン
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    吊上荷重の増加に応じて、クランプ力が増加する構造になっています。 吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。 圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働くため、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。 カムを開放状態で保持できるため、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。 本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用し、型打鍛造と熱処理調質による製品です。
    トラスコ品番448-6081質量(kg)6.9寸法L(mm)52寸法H(mm)152寸法A(mm)386寸法F(mm)36寸法D(mm)82寸法E(mm)38寸法B(mm)224寸法C(mm)65寸法D1(mm)60寸法D2(mm)95寸法I(mm)58寸法J(mm)70最小内径(Φmm)350寸法G(mm)78寸法C1(mm)101
  • 形鋼縦吊り専用簡易型クランプ とんぼ作業可能 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    形鋼縦吊り専用簡易型クランプ とんぼ作業可能

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    H型鋼およびI型鋼の移動、反転、積みおろし、ビームや構造物の吊り上げ積み重ねなどに最適です。 衝撃の強いとんぼ(反転)作業も可能です。
    用途H形鋼・I形鋼・山形鋼などの形鋼。仕様形鋼・縦吊り専用トラスコ品番363-1117質量(kg)11寸法L(mm)210寸法H(mm)319寸法D(mm)70寸法H2(mm)96
  • 立吊クランプ(ハンドルロック式) スーパーツール

    立吊クランプ(ハンドルロック式)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鋼板等の立吊用標準型クランプ。スプリング式締めつけロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(SVC1WH・SVC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼付け塗装仕上。
    用途平板の立吊、形鋼の吊上げ、平板の反転、パイプの吊上げ種別立吊
  • 竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン

    竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)

    三木ネツレン
    96,980税込106,678
    1台
    4日以内出荷
    吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。高所作業による遠隔操作を可能にします。
    型式L型
  • 縦つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つり専用クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・構造が簡単で保守が容易です。・取付け、取外しが最も簡便、軽量で簡単な構造の為大幅な能率増進。・作業員が下で作業していた
    種別立吊
  • タテ吊クランプ(ロックハンドル式) 基本使用荷重2t スーパーツール

    タテ吊クランプ(ロックハンドル式) 基本使用荷重2t

    スーパーツール
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    平板の反転作業も可能です。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。トラスコ品番686-1879材質特殊鋼幅(mm)172高さ(mm)375寸法L(mm)172寸法H(mm)375基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)0~30寸法D(mm)60寸法H2(mm)77
  • V-25-L型 竪吊クランプ 三木ネツレン

    V-25-L型 竪吊クランプ

    三木ネツレン
    95,980税込105,578
    1台
    3日以内出荷
    吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。
    仕様ワンタッチ安全ロック式
縦吊クランプ