絞り込み
使用荷重(t)
- 0.5
- 0.0005(1)
- 0.002(2)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.25(3)
- 0.3(6)
- 0.35(6)
- 0.354(1)
- 0.7(1)
- 1(41)
- 1.01972(2)
- 2(38)
- 2.0(2)
- 3(28)
- 3.0(2)
- 4(2)
- 5(19)
- 5.0(2)
- 10(4)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- 三木ネツレン(10)
- イーグルクランプ(9)
- スーパーツール(6)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(3)
- エスコ(1)
- 象印チェンブロック(1)
クランプ範囲(mm)
- 13(1)
- 16(4)
- 19(6)
- 20(8)
- 22(2)
- 25(1)
- 35(1)
- 45(2)
- 100(1)
- 120(1)
- 140(1)
- 150(2)
- 160(1)
- 180(1)
- 200(2)
- 220(1)
- 250(1)
- 300(2)
- 300~400(1)
- 350(1)
- クランプ範囲(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.25(3)
0.3(6)
0.35(6)
0.5
1(41)
2(38)
3(28)
5(19)
5.0(2)
10(4)
使用荷重(t)をもっと見る

縦吊りクランプ
スーパーツール¥35,980税込¥39,5781台当日出荷シャックルは自在タイプでどの方向から引っ張ってもカムはクランプする方向に働きます。コンパクトで扱い易い商品です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼鉄・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。トラスコ品番689-2812材質特殊鋼幅(mm)110高さ(mm)204寸法L(mm)110寸法H(mm)204基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~19寸法D(mm)30寸法H2(mm)53
縦吊りクランプ セーフティロック付
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷吊り荷が着地して緩んでも、ロック状態を確実に保持する安全ロック付です。 縦吊りや反転作業に便利な使用範囲の広い標準型です。用途鉄板、形鋼の運搬作業。仕様セーフティーロック付、2点吊り用
縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付
イーグルクランプ(2件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から翌々日出荷小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。 スプリング式締め付け機構です。用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様
スーパーツール¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から4日以内出荷細目仕様なので、ワークの傷は軽減されます。平板の反転作業も可能です。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。用途鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。鋼板鋼板形鋼などの縦吊り作業。平板の反転作業も可能。仕様十字・細目2018年トラスコ掲載ページ7 1301
立吊クランプ
スーパーツール¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷カム・パッドが、ワークの傷を軽減する十字・細目〔P=2.0〕仕様になっています。用途鋼板等の立吊用クランプ_x000D_。ワークの傷を軽減する十字・細目仕様仕様カム・パッド:十字・細目(P=2.0)質量(kg)2.1寸法L(mm)204(MAX)寸法H(mm)125クランプ範囲(mm)0~19寸法t(mm)10寸法B(mm)110寸法D1(mm)30寸法D2(mm)52容量(t)0.5寸法T1(mm)55.5寸法T2(mm)40寸法h1(mm)67寸法h2(mm)53寸法h3(mm)34寸法b1(mm)28寸法b2(mm)22寸法T3(mm)45商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
PB-HC型 丸棒吊クランプ
三木ネツレン¥66,980~税込¥73,678~1台3日以内出荷丸棒やパイプの水平吊専用クランプで吊上げ荷重に比例して締付力が働き、吊上物を強く締付けます。開放ロックのまま、吊上物の中心にセットし、レバーによってロックを開放し、クランプを持ち上げると、自動的に丸棒クランプします。吊上物が着地し、ワイヤーをゆるめることにより開放ロックが自動的にかかり、開放状態になりますので作業性は抜群です。材質特殊合金鋼基本使用荷重(t)1/2寸法D(mm)40
縦つりクランプ
イーグルクランプ¥45,980税込¥50,5781個翌日出荷から4日以内出荷つり環を引くとロックがかかり、つり環を本体に押し込むとロックが解除される、内蔵型自動ロック機構 つり荷重による強力自動締め付け機構/つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ 内蔵型自動ロック機構により、狭い場所でも使用可能用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
立吊クランプ(ハンドルロック式)
スーパーツール(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から9日以内出荷鋼板等の立吊用標準型クランプ。スプリング式締めつけロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(SVC1WH・SVC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼付け塗装仕上。用途平板の立吊、形鋼の吊上げ、平板の反転、パイプの吊上げ種別立吊
立吊クランプ(ストッパー式)
スーパーツール¥34,980税込¥38,4781台当日出荷から4日以内出荷鋼板等の立吊用クランプの軽量型。 重要部分は全て本体に内蔵保護し突起物がなく、取扱い作業が簡単。 ストッパーにより、カムを開放状態に保持し装着が簡単、かつストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易。 吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。 本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ種別立吊
V-25型 竪吊クランプ
三木ネツレン¥58,980~税込¥64,878~1台3日以内出荷から7日以内出荷吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。 吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。 圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。 カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。仕様ワンタッチ安全ロック式、広口仕様適合2点吊り用
FL-V型 無傷竪吊クランプ
三木ネツレン¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷吊上物の厚さを調整締付ける軽合金製スライダーと、特殊機構をもった受金にクランプ力が働き 「すべり」が生じない構造になっています。仕様ラチェットロック式、無傷仕様適合2点吊り用
FL-VA型 無傷竪吊クランプ
三木ネツレン¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷クランプカは荷重の増加に応じて比例的に増大し吊上物を強く締付けます。仕様手動ロック式、無傷仕様適合2点吊り用
0.5ton 鋼板竪吊クランプ
エスコ¥46,800税込¥51,4801個翌日出荷仕様安全ロック式エスコ品番EA984DL-10全長(mm)236質量(kg)1.9使用荷重(kg)500角度(°)【吊】60以内
縦つり専用安全ロック付クラン
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷ジョーの部分をカムに変えてカムとカムで噛み込むように作られているために、立て上げ作業の場合、被吊り上げ物に対しての噛み込みが非常に安定しています。 重量も約1/3を軽減し、軽く使いやすくなりました。 レバー式ロック装置のクランプです。用途縦つり専用に仕様レバーロック付
縦つり用軽量クランプ ET型
イーグルクランプ¥86,980税込¥95,6781個4日以内出荷自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼
縦つり用クランプ WOL-500kg(3-20)内蔵ロック
イーグルクランプ¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷用途縦つり用、用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6252材質高抗張力鋼質量(kg)1.5使用荷重(kg)500
形鋼縦つり用クランプ AC-500kg(3-20)
イーグルクランプ¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷片手で取付けOKです。 形鋼の水平移動に最適なクランプです。用途形鋼吊り上げ・運搬仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9229材質高抗張力鋼質量(kg)3.9使用荷重(kg)100~500
縦つりクランプ
イーグルクランプ¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から4日以内出荷確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
縦つりクランプ
イーグルクランプ¥65,980税込¥72,5781個翌日出荷から4日以内出荷横引にも強いユニバーサルシャックル(全方向つり環) 従来型に比べ軽量で作業効率が向上 確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重の2倍以上の力で締め付ける自動締め付け機構 締め付け力はつり荷重に比例するためつり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ペンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板・鉄鋼構造物・鉄鋼枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
縦つりクランプ
イーグルクランプ¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・鍛造物・鋳造物・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
バルブプレートクランプ
イーグルクランプ¥70,980税込¥78,0781個4日以内出荷通常のクランプではつかめないバルブプレート専用クランプ用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工寸法A(mm)48寸法B(mm)59適合部材日本工業規格(JIS)及び外国工業規格のバルブプレート
V-25-N型 1/2TON 竪吊クランプ
三木ネツレン¥41,980税込¥46,1781台当日出荷吊上荷重の増加に応じて、クランプ力が増加する構造になっています。 吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。 圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働くため、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。 カムを開放状態で保持できるため、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。 本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用し、型打鍛造と熱処理調質による製品です。トラスコ品番448-6072質量(kg)1.6寸法L(mm)32寸法H(mm)91基本使用荷重(t)0.5寸法A(mm)218寸法F(mm)20寸法D(mm)50寸法E(mm)22寸法B(mm)128寸法C(mm)40寸法D1(mm)35寸法D2(mm)50寸法I(mm)30寸法J(mm)44最小内径(Φmm)200寸法G(mm)49寸法C1(mm)60
MK-V型 500Kg 竪吊クランプ
三木ネツレン¥44,980税込¥49,4781台当日出荷トラスコ品番448-6129質量(kg)1.9寸法L(mm)123寸法H(mm)236使用荷重(kg)500寸法D(mm)40寸法H2(mm)52
縦吊りクランプ ロックレバー式・遠隔操作レバー付
スーパーツール¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷平板の反転作業も可能です。 レバー式の締め付けロックで確実にクランプします。 鋼板・形鋼などの縦吊り作業。 遠隔操作レバーを取り付け、ロープにより高所での取り外しができる開放機構付です。用途鋼板などの縦吊り用クランプ。仕様遠隔操作レバー、ロープ付、2点吊り用
縦つり専用安全ロック付クランプ(立て上げ作業可能)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥57,980税込¥63,7781個6日以内出荷レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・ジョオの部分をカムに変えてカムとカムで噛み込むように作られているために、立て上げ作業の場合、被つり上げ物に対しての噛み込みが非常に安定種別立吊
縦つり専用クランプ(安全ロック付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から6日以内出荷本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。本品は全て生産物賠償保険がついています。鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。鋼板・異形ブロック・組立て済ブロック等のつり上げ・移動等に最適。反転作業が可能です。軽量鋼矢(短尺物)の引き抜きに。種別立吊
OV型 丸棒吊クランプ
三木ネツレン¥199,800~税込¥219,780~1台91日以内出荷直接外径をつかみますので吊上物にアイボルトを取付ける必要はありません。クランプカは荷重の増加に応じて比例的に大きくなり、吊上物を強く締付けます。吊環を押す、引くのワンタッチ操作で取付け、取外しができます。すべて特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理調質が施してありますので強靭です。径(Φmm)【吊環】40基本使用荷重(t)0.5
IV型 内面吊クランプ
三木ネツレン¥83,980~税込¥92,378~1台91日以内出荷吊上荷重の増加に応じてますます強い力でかみこむ構造になっており、引きおこし、吊上げ、反転作業が可能です。吊環を押す、引くのワンタッチ操作で取付け、取外しができます。安全ロックばねによってつねに一定の初荷重が働きますので、着地してワイヤーがゆるんでもはずれることはありません。特殊合金鋼を使用し最適な熱処理調質が施してありますので強靭です。径(Φmm)【吊環】40基本使用荷重(t)0.5